カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- StarTech.com(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- 室本鉄工(2)
- BAHCO(バーコ)(1)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- マキタ(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- LENOX(レノックス)(1)
- MOXA(1)
- WIZ'A(1)
- M-Audio(エムオーディオ)(1)
「air tools」の検索結果
特価

エアーダスターガン
TRUSCO(51件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。接続口径1/4プラグ使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2