カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(6)
- SMC(2)
- コガネイ(2)
- AirTAC(2)
- CKD(1)
- 日本精器(1)
「airtac afr-2000」の検索結果
特価

フィルタ付きレギュレータ
TRUSCO(10件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷エアフィルタとレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
減圧弁
TRUSCO(21件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付トラスコ品番254-9590全長(mm)71.5質量(kg)0.25取付方式ブラケット付管接続口径1/4使用圧力(MPa)1以下ねじの種類Rc使用流体空気主な用途圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。流体温度(℃)5~60設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85設定圧力単位MPa処理空気流量(m3/min)(ANR)0.6圧力計圧力計付