カテゴリ
- 作業工具(5)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 研磨材(2)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- MAZDA(マツダ)(16)
- Namekawa(滑川軽銅)(10)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- ParkerTAIYO(93)
- SMC(179)
- イスカル(9)
- エスコ(34)
- シグマ光機(11)
- スバル(24)
- セイニチ(生産日本社)(6)
- テンパール工業(9)
- メディアカバーマーケット(16)
- ヨシタケ(20)
- 三菱電機(11)
- 山金工業(12)
- 岩田製作所(53)
- 重松製作所(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「al-15」の検索結果

安全ループスリムタイプ
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!付属品接続ワイヤ2本付材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)41破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24芯径(mm)0.75ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170コード径(Φmm)1.7自然長(mm)370最大使用荷重(kg)0.8最大長(mm)1500
ねじ込み式GPトップα
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281箱(10枚)当日出荷羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。騒音少なく快適に使用できます。用途ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。仕様直接ねじ込み式ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)羽根の長さ(mm)19.5
アルミ製簡易作業台TAL型
TRUSCO¥62,980税込¥69,2781台当日出荷脚部は簡単に折畳みができ、持ち運びに便利な作業台です。(人が乗ることはできません。) ライトバンにも収納できるコンパクト設計。用途現場用の作業台・ワークテーブルとして。トラスコ品番279-9693
充電式LEDライト
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷非球面シリコンレンズ採用で、光のロスが少なく、照射面に均一に光を配光できます。市販の単3形アルカリ乾電池(1.5V)と充電池(1.2V)にも対応しており、充電忘れの際も安心です。明るさ2段階(強、弱)、点滅機能付です。フォーカスコントロール機能付です。(照射角度60°~10°)付属品専用充電池(TICR-1555-S)、ACアダプター、ナイロンバック、ストラップトラスコ品番764-4795材質本体:アルミ(硬質アルマイト処理)全長(mm)155保護等級IPX4使用電池専用リチウムイオン充電池1個付属、その他単3アルカリ乾電池、単3形1.2V充電池も対応可(点灯時間は短くなります。)充電時間(時間)約2.5時間外径(mm)27明るさ(Lm)150RoHS指令(10物質対応)対応最大点灯時間約2h(強)、約6h(弱)、約5h(点滅)
直接ねじ込み式GPディスクホイル(垂直植えタイプ)(M10×P1.5ネジ穴付)
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781箱(5個)当日出荷から翌々日出荷二面同時に研磨できます!。一般金属用。研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。研磨布が被研磨材に対し直角に当たるため、強くあたって被研磨材を傷つけることがありません。又、研磨布外径より基板が小さいため、下面、側面、同時に研磨できます。熱放散性があり、熱による被研磨物のひずみ・ヤケがほとんどありません。ワンタッチ(ネジ式)取付可能。用途メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。木工、プラスチックの研磨に。仕様直接ねじ込み式垂直植えタイプねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10羽根の長さ(mm)15
インパクト用ロングソケット(差込角12.7)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜差込角(mm)12.7適合OリングTO4019(対辺8~14mm)、TO4024(対辺15~36mm)ソケット形状6角
インパクトソケット用Cリング
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷インパクト用ソケットの消耗部品です。 Oリングとピンを一体化し、ワンタッチでセットが可能です。用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。セット内容Cリング(10個)
インパクトソケット用パーツ Cリングプーラーセット
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581袋(10個)当日出荷インパクト用ソケットの消耗部品です。 Oリングとピンを一体化し、ワンタッチでセットが可能です。用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。セット内容Cリング(10個)・プーラー(1個)