カテゴリ
- 研磨材(8)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
- 作業工具(4)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- ParkerTAIYO(193)
- AFAM(アファム)(42)
- テンパール工業(17)
- カナフジ電工(16)
- RITCHEY(15)
- FSA(13)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
- フルネスジャパン(10)
- イスカル(9)
- TOTIME(9)
- 三ツ星ベルト(7)
- グーリング(5)
- CKD(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- 三木プーリ(5)
- 山田照明(5)
- brembo(5)
- ハンマーキャスター(4)
- ブランドをもっと見る
「al100」の検索結果

アルミLEDライト(LED3球・10球)
TRUSCO¥7,598税込¥8,3581個当日出荷長寿命(10万時間)の日本製LED球(10球)採用。小型、軽量のアルミボディー。付属品ストラップ、ナイロンバッグ仕様防滴仕様トラスコ品番374-5881全長(mm)170材質(本体)アルミニウム質量(g)150外径×全長(mm)44×170使用電球LED使用電池単3形乾電池×4個(別売)連続点灯時間10球:約15時間3球:約37時間(アルカリ電池使用時)出力(ルーメン)3球:3010球:80外径(mm)44電球の種類LED特殊用途防滴エコロジー商品長寿命
まとめ買い GPトップα アランダムΦ100
TRUSCO¥39,980税込¥43,9781セット(100枚)当日出荷から翌日出荷研磨布の植え方が通常とは異なり特殊加工しているため、自生作用が大きく研削力が持続し、目づまり・研磨焼けが少ないです。騒音少なく快適に使用できます。ワンタッチ(ねじ式)で取り付け可能です。(ディスクグラインダーのみ)用途航空機、自動車、船体、橋梁、タンクなどの研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。使用工具:100mm電動ディスクグラインダー。材質アランダム砥材2018年トラスコ掲載ページ5 0945
ねじ込み式GPトップα
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281箱(10枚)当日出荷羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。騒音少なく快適に使用できます。用途ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。仕様直接ねじ込み式ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)羽根の長さ(mm)19.5
インパクトソケット用ピン
TRUSCO(5件のレビュー)¥779~税込¥857~1袋(10個)当日出荷から翌々日出荷インパクト用ソケットの消耗部品です。用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
直接ねじ込み式GPディスクホイル(垂直植えタイプ)(M10×P1.5ネジ穴付)
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781箱(5個)当日出荷から翌々日出荷二面同時に研磨できます!。一般金属用。研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。研磨布が被研磨材に対し直角に当たるため、強くあたって被研磨材を傷つけることがありません。又、研磨布外径より基板が小さいため、下面、側面、同時に研磨できます。熱放散性があり、熱による被研磨物のひずみ・ヤケがほとんどありません。ワンタッチ(ネジ式)取付可能。用途メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。木工、プラスチックの研磨に。仕様直接ねじ込み式垂直植えタイプねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10羽根の長さ(mm)15
インパクトソケット用Oリング
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(10個)当日出荷から翌々日出荷インパクト用ソケットの消耗部品です。用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
インパクトソケット用Cリング
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(10個)当日出荷から翌日出荷インパクト用ソケットの消耗部品です。 Oリングとピンを一体化し、ワンタッチでセットが可能です。用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。セット内容Cリング(10個)
GPナイロンディスク (直接ねじ込み式)
TRUSCO¥4,398~税込¥4,838~1箱(5個)当日出荷ワンタッチ(ねじ式)取り付けが可能です。絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しているため、ペーパー研磨布の砥材が直接被研磨材に当たるのに対し、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。主に研磨作業に使用します。自生作用が大きいため、目づまりしません。用途溶接の焼け取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、塗装前の仕上げ、サテン仕上げ、鏡面前処理に。仕様直接ねじ込み式厚さ(mm)15材質/仕上(素材)スリーエム製ねじピッチ1.5穴径(Φmm)M10(P1.5)最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10外径(Φmm)100
サイザルディスク(中仕上げ用)
TRUSCO¥7,698税込¥8,4681箱(5枚)当日出荷シャープな切れ味、美しい研磨ができます。油脂研磨剤(白棒)を使用して鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨に使用します。サイザル(麻)と綿布の組み合わせ。用途鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨・下研磨(加工傷・生地目の除去)付属品15mm穴用アダプター付(1箱に1個のみ)厚さ(mm)15材質/仕上サイザル(麻)+綿布最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー外径(Φmm)100適合材鉄鋼、ステンレス、アルミなど最高使用周速度(m/s)41.9(2512m/min)
インパクトソケット用パーツ Cリングプーラーセット
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1袋(10個)当日出荷から翌々日出荷インパクト用ソケットの消耗部品です。 Oリングとピンを一体化し、ワンタッチでセットが可能です。用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。セット内容Cリング(10個)・プーラー(1個)
フェルトディスク直接ねじ込み式フェルトディスク(M10×P1.5ネジ穴付)
TRUSCO¥6,598~税込¥7,258~1箱(5枚)当日出荷用途に応じて油脂研磨剤(青棒・白棒・トリポリ)を使用し、鏡面仕上げをします。仕様直接ねじ込み式厚さ(mm)10ねじピッチ1.5穴径(Φmm)M10(P1.5)最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)41.9(2512m/min)
直接ねじ込み式GPナイロンミックスディスク(ワンタッチシリーズ)(M10×P1.5ネジ穴付)
TRUSCO¥5,298~税込¥5,828~1箱(5個)当日出荷から翌日出荷ナイロン繊維と研磨不織布をミックスすることにより繊維がクッションの役割を果たし目詰まりが起こりにくくペーパーのように深いキズは入らず表面だけを仕上げます。抜群の研磨力。長寿命で柔軟性があり丸味のある研磨面が得られ、曲面部分の仕上げにも最適です。用途酸化皮膜やサビとり、塗装やラミネート前の粗面化。溶接前のクリーニング。ステンレス等の溶接あとのヤケとり。ステンレス・アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで。木工製品の木地研磨・塗装研磨やバリとり仕様直接ねじ込み式厚さ(mm)15材質/仕上(素材)スリーエム製ナイロン研磨不織布ねじピッチ1.5穴径(Φmm)M10(P1.5)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10外径(Φmm)100適合材ステンレス・アルミ・木工
ニューナイロンディスク(高回転タイプ・直接ねじ込み式)
TRUSCO¥4,798~税込¥5,278~1箱(5枚)翌日出荷から9日以内出荷ワンタッチ(ねじ式)取り付けが可能です。回転数を調節しなくても、焼き付けや目づまりがありません。(高回転モデル)絡みあったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。被研磨材を削り込みすぎることなく、研磨ができます。用途溶接の焼け取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、塗装前の仕上げ、サテン仕上げ、鏡面前処理、塗装はがし。材質不織布厚さ(mm)15ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10(P1.5)最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]外径(Φmm)95