カテゴリ
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- スバル(10)
- SMC(8)
- イスカル(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 三ツ星ベルト(3)
- 朝日化工(3)
- 旭(2)
- アーム[作業工具](1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- D'Addario(1)
- バローべ(1)
- GWソーラー(1)
- 笹川農機(1)
「al170」の検索結果

安全ループ標準タイプ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!付属品接続ワイヤ2本付材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)71ワイヤー径(Φmm)(ステンレスワイヤー)1.0破断強度(kg)(ワイヤーロープ)90/(金具)24芯径(mm)1ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170コード径(Φmm)3自然長(mm)460最大使用荷重(kg)1最大長(mm)1700