カテゴリ
- 溶接用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 洗剤・除去剤(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- Alps Electric(25)
- ALPS TOOL(アルプスツール)(22)
- ALPS-M(4)
- ALPS-O(6)
- ALPSystems(27)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(3)
- BIGBIG WON(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- アルプ(1)
- アルプス(4)
- アルプス工業(12)
- エレコム(5)
- オリオンオートクラフト(アルプス計器)(12)
- ガレイラ(1)
- ノーブランド(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- 大阪魂(4)
「alps」の検索結果

αスパッタクリンステンレス鋼
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(420mL)当日出荷ステンレス、アルミなどの薄板から厚板までの幅広い鋼材に使用できます。水性ベースのため、脱脂、水洗い等で塗膜が容易に除去でき、スプレー後の白い膜が残りません。用途ステンレス、アルミ、メッキ鋼材のスパッタ付着防止に。仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)成分無機粉末、水トラスコ品番157-9410色白容量(mL)420タイプステンレス鋼用使用温度範囲(℃)0~40容器スプレー危険物の類別非危険物原液量(mL)210
αスパッタクリーントーチノズル用
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(420mL)当日出荷溶接用ノズル・チップ等に予め塗布しておけば、溶接スパッタの付着を防止し、陽極性能の低下を防ぎます。付着防止効果が持続するため長時間連続使用の溶接にも適します。用途半自動・自動・ロボット溶接、溶断用のトーチノズルに使用します。仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)トラスコ品番157-9401色灰容量(mL)420タイプトーチノズル用使用温度範囲-20~40℃容器スプレー主成分顔料、樹脂キャップガス抜き穴あり危険物の類別非危険物原液量(mL)160
スポットエアコンクリーナー 420ml
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷洗浄剤は不要で、ご使用後は水ですすぐだけで洗い流せます。 アルミフィン(熱交換器)に蓄積したホコリなどの汚れを除去し、アルミ本来の光沢感が復元します。 アルミフィン(熱交換器)に付着した油汚れも除去します。 工場などでよくみられるすす汚れにも効果的です。 弱アルカリ性のためアルミへのダメージが、強アルカリ性の一般的な洗浄剤に比べ約10分の1に抑えられています。 逆さ噴射が可能です。用途スポットエアコン・エアコン室外機などの熱交換器の洗浄トラスコ品番244-0503容量(mL)420質量(g)420主成分アルカリ剤、界面活性剤、水性溶剤、除菌剤アズワン品番65-1969-45
スプレー用ロングノズル PP製
TRUSCO(91件のレビュー)¥279税込¥3071本当日出荷30cmのPP製替えノズルです。用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。スプレー適合品:ALP-AC,BP,BPS,BPSJ,CL,TC(洗浄剤)、ALP-TS,MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR,S2,SL,WO,TFP-420SP-U,-M,PTFE-420SP(オイルスプレータイプ)適合ALP-AC・BP・BPS・BPSJ・CL・TC(洗浄剤)、ALP-TS、MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR・S2・SL・WO、TFP-420SP-U・M、PTFE-420SP(オイルスプレ-タイプ)トラスコ品番415-5017材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)300質量(g)2.0危険物の類別非危険物