カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- イチネンTASCO(3)
- ホーザン(2)
- AMPHENOL(2)
- ARCOLECTRIC(2)
- アキレス(1)
- AGC(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- コダマ樹脂(1)
- サンハヤト(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- 東亞合成(1)
- makku(1)
- 勝星産業(1)
- JTC(1)
- エヌジェイ(1)
- 林純薬工業(1)
- LORLIN(1)
- ブランドをもっと見る
「amolea」の検索結果

ブレーキ&パーツクリーナー 不燃性 180g
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781本当日出荷不燃性の速乾タイプの機械部品、金型用脱脂洗浄剤です。危険物扱いとならないため、消防法の適用外です。逆さ噴霧可能です。第二石油類と同等の洗浄力です。倉庫への保管が可能商品です。引火点を持たないため不燃性です。用途ギア、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落とし。精密機械洗浄。電気接点の洗浄。エンジンルーム内の洗浄。トラスコ品番684-6052材質主成分:フッ素化合物色透明容量(mL)130使用温度範囲(℃)-5~40容量(g)180容器200mlスプレー缶主な用途油汚れ危険物の類別非危険物特性速乾、逆さ噴霧可能、不燃性原液量(mL)130