カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • オーツカ光学(43)
  • オカムラ(岡村製作所)(38)
  • 富士電機(30)
  • エスコ(29)
  • アラオ(26)
  • azbil(旧:山武)(25)
  • 松永製作所(24)
  • メディアカバーマーケット(23)
  • コフロック(20)
  • 三菱マテリアル(13)
  • レイメイ藤井(12)
  • GOAL(ゴール)(11)
  • コイズミ(小泉成器)(9)
  • 4D SYSTEMS(8)
  • CKD(7)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • 住友電工ハードメタル(7)
  • オーエッチ工業(4)
  • サンドビック(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ar-4」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
αボウセイスプレー TRUSCOαボウセイスプレーTRUSCO
7,698税込8,468
1缶(4L)
当日出荷
油膜の除去も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去できます。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途金型加工後の防錆に。 機械部品加工、組立待ちの防錆に。 精密機械部品の防錆に。 帯鋼の防錆に。淡褐色成分鉱物油、防錆添加剤使用温度範囲(℃)-20~100
レギュレーター TRUSCOレギュレーターTRUSCO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
空気を安定した圧力に調圧します。
全長(mm)129使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.85流体温度(℃)5~60圧力計圧力計付
α防錆スプレー TRUSCOα防錆スプレーTRUSCO
799税込879
1本
当日出荷
水置換性なので水滴の下にも入り込み、油焼け抑制などにも優れた防錆力を発揮します。油膜の除去も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去できます。
用途金型加工後の防錆。機械部品加工、組み立て待ちの防錆。精密機械部品の防錆。帯鋼の防錆。材質主成分:鉱物油、防錆添加剤淡褐色使用温度範囲(℃)-20~100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性