カテゴリ

  • 物流用品(37)
  • 作業工具(12)
  • 研磨材(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 保管用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 安全保護具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(7)
  • SMC(7,356)
  • MAZDA(マツダ)(965)
  • トヨタ(597)
  • 堀内機械(555)
  • ニッサン(436)
  • ミツビシ(414)
  • KANA(片山チエン)(345)
  • ホンダ(314)
  • 三木プーリ(314)
  • BIGM(丸山製作所)(308)
  • ParkerTAIYO(275)
  • CKD(194)
  • エスコ(163)
  • 東洋バルヴ(122)
  • コガネイ(117)
  • Kawasaki(113)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(110)
  • Qlight(104)
  • 住友重機械工業(100)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b#80」の検索結果

88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールポイント六角棒レンチ TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ

    TRUSCO
    459税込505
    1本
    当日出荷
    六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
    形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ビニールチューブ TRUSCO

    ビニールチューブ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    359税込395
    1巻
    当日出荷
    鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
    用途マーキング用や電線保護に。材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスたわし(10個入) TRUSCO

    ステンレスたわし(10個入)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(10個)
    当日出荷
    用途に応じたサイズをお選びください。 1パック10個入の大容量タイプです。 手触りがソフトで使用感に優れています。 頑固な油汚れやコゲ、サビを落とします。
    用途金属などの汚れ落とし仕様18-0ステンレス線使用。材質ステンレス(SUS430)シルバー繰り返し・詰め替え対応
  • T型ハンドルボールポイントレンチ TRUSCO

    T型ハンドルボールポイントレンチ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷
    ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
    形状T型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂硬度HRC45~57先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • プロツールボックス TRUSCO

    プロツールボックス

    TRUSCO(17件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ポケット付で小物の整理に便利です。仕切板は工具のサイズによって、自由に差替えできます。
    付属品中皿付(取り外し可)仕切板(短8枚・長4枚)付仕様シリンダ錠取付可能(別売)ポケット3個付材質取手・バックル:ABS樹脂ブラック材質(本体)ポリプロピレンタイプ中皿あり外寸法・奥行(mm)278
  • 単管バリケード TRUSCO

    単管バリケード

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    単管パイプをセットしてバリケードとして区域管理ができます。(パイプ径48.6mm単管用)
    用途工事現場の区域管理に材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.6高さ(mm)806奥行(mm)68間口(mm)637
  • 樹脂製ボックス トラ舟 TRUSCO

    樹脂製ボックス トラ舟

    TRUSCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    リサイクル原料を使用した環境に優しい容器です。軽量のため持ち運びが便利です。
    用途モルタル、コンクリートなど材料を混ぜる作業に。長靴などの土や泥汚れ落としに。園芸での土や肥料の混合作業に。洗いもののタライとして。機械の油受けとして材質再生ポリプロピレン(R-PP)
  • ステンレスボールポイント六角棒レンチ (標準タイプ) TRUSCO

    ステンレスボールポイント六角棒レンチ (標準タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS420)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ハイテナー用ゴムベルト TRUSCO

    ハイテナー用ゴムベルト

    TRUSCO(5件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷
    簡単に取り付けができます。 金属製とちがい、商品を傷めません。
  • ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)

    TRUSCO
    369税込406
    1本
    当日出荷
    材質クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5~10mm)、クロムバナジウム鋼CR-V(12~14mm)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • スタンダードタイプ マグネットベース TRUSCO

    スタンダードタイプ マグネットベース

    TRUSCO
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    マルチクランプ方式を採用。ほとんどすべてのダイヤルゲージ、テストインジケーターに対応できます。アリ溝付。
    仕様フェライト磁石、アリ溝、耳付トラスコ品番219-8525質量(kg)1.4吸着力(N)800ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8、3/8inch取付ねじM8主柱寸法(径×長さL)(mm)12×177支柱寸法(径×長さL)(mm)10×164マグネット部寸法(mm)50×60×55
  • 業務用ポリ袋(厚み0.2mm) TRUSCO

    業務用ポリ袋(厚み0.2mm)

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1袋(3枚)ほか
    当日出荷
    厚手タイプのポリ袋のため金属を入れても破れにくいです。
    用途木材・金属のなどの梱包に。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.2透明
  • 溶剤洗浄用刷毛型ブラシ TRUSCO

    溶剤洗浄用刷毛型ブラシ

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    接着剤を使用せず、牛毛をブラシのように植え込んだタイプの刷毛型ブラシなので溶剤洗浄に最適です。
    用途シンナーなどによる溶剤洗浄用ブラシとして。トラスコ品番833-8523全長(mm)340質量(g)73種類刷毛毛丈(mm)45材質(柄部)材質(毛)牛毛主な用途掃除用毛色黒色玉厚(mm)26刷毛幅(mm)802018年トラスコ掲載ページ7 0195
  • アルミ合金バイス(クランプ付タイプ) TRUSCO

    アルミ合金バイス(クランプ付タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    ツールを好みの角度に固定できます。クランプ付きでテーブルに簡単に取り付けできます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
    用途軽作業用トラスコ品番389-5581材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)幅(mm)80全長(mm)149質量(kg)0.845高さ(mm)258材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)種類ベンチバイス最大口開き(mm)50主な用途軽作業口幅(mm)80クランプ開口(mm)(最大)50口深(mm)32締付力(kN)1.96
  • バンド12X20 TRUSCO

    バンド12X20

    TRUSCO(6件のレビュー)
    559税込615
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    用途使用工具:エアマイクログラインダー・電気ドリル。適合機種GPD-1220-3、GPD-1220種別バンド幅(mm)20砥材A質量(g)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル内径×幅(mm)12×20内径(mm)12
  • バンド15X20 TRUSCO

    バンド15X20

    TRUSCO(3件のレビュー)
    559税込615
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    適合機種GPD-1520種別バンド幅(mm)20砥材A質量(g)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル内径×幅(mm)15×20内径(mm)15
  • バンド8X20 TRUSCO

    バンド8X20

    TRUSCO(4件のレビュー)
    559税込615
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    用途使用工具:エアマイクログラインダー・電気ドリル。適合機種GPD-820種別バンド砥材A質量(g)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル内径×幅(mm)8×20
  • バンド10X20 TRUSCO

    バンド10X20

    TRUSCO(5件のレビュー)
    559税込615
    1袋(10個)
    当日出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    用途使用工具:エアマイクログラインダー・電気ドリル。適合機種GPD-1020種別バンド砥材A質量(g)14最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル内径×幅(mm)9.4×20
  • バンド6×10 TRUSCO

    バンド6×10

    TRUSCO(3件のレビュー)
    539税込593
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    適合機種GPD-610種別バンド砥材A質量(g)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル内径×幅(mm)6×10
  • TRUSCO パワフルトーチ プロ仕様用トーチ部のみ TRUSCO

    TRUSCO パワフルトーチ プロ仕様用トーチ部のみ

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1個ほか
    当日出荷
    点火後すぐに逆さ使用をしても、生火が出にくい設計です。オーソドックスな集中炎で、幅広い用途に対応します。経済的なカセットガスを燃料にしたトーチです。残留ガスもほとんどなくエコロジーです。経済的なカセットガスを燃料にしたトーチ用のトーチ部のみです。残留ガスもほとんどなくエコロジーなタイプです。
    用途各種ロウ付け作業、水道管などの凍結解氷に。2018年トラスコ掲載ページ7 0299
  • バンド19X20 TRUSCO

    バンド19X20

    TRUSCO(1件のレビュー)
    559税込615
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    適合機種GPD-1920種別バンド砥材A質量(g)23最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル内径×幅(mm)19×20
  • 型枠用部材 セパレーター TRUSCO

    型枠用部材 セパレーター

    TRUSCO
    429税込472
    1セット(10本)
    当日出荷
    材質スチール
  • ロング電工バケツ TRUSCO

    ロング電工バケツ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    日本製の高品質な縫製を施したロング電工バケツです。 6号防水加工帆布を使用してます。 電気工事で電線やゴム管を束ねて使用する際に便利な電工バケツです。 深くする事でバケツ内での絡まりを防止します。
    用途アーマーロッドなどの長尺物の収納に直径(Φmm)240
  • バンド2×10 TRUSCO

    バンド2×10

    TRUSCO
    539税込593
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    適合機種GPD-310種別バンド砥材A質量(g)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル内径×幅(mm)2×10
  • バンド30X30 TRUSCO

    バンド30X30

    TRUSCO(1件のレビュー)
    869税込956
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    適合機種GPD-3030種別バンド砥材A質量(g)51最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル内径×幅(mm)30×30
  • バイスパーツ(口金) TRUSCO

    バイスパーツ(口金)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(2個)
    当日出荷
  • ステンレスダストボックス TRUSCO

    ステンレスダストボックス

    TRUSCO
    97,980税込107,778
    1台
    翌日出荷
    袋を横から抜き取ることが出来、ゴミ交換が容易です。 キャスター付きで楽に移動ができます。 ステンレス製なので丸洗い可能で清潔です。 クリーンルームにも適しています。 錆に強いステンレス製です。
    トラスコ品番793-3371質量(kg)10材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンウレタン車容量(L)80外径×高さH(Φmm×mm)492×813フタの種類オープン式商品タイプ本体
  • バンド22X20 TRUSCO

    バンド22X20

    TRUSCO(1件のレビュー)
    649税込714
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    適合機種GPD-2220種別バンド質量(g)27最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000使用工具マイクログラインダー内径×幅(mm)22×20
  • 型枠用部材 (セパレーター) TRUSCO

    型枠用部材 (セパレーター)

    TRUSCO
    949税込1,044
    1セット(10本)
    当日出荷
    コンクリートの型枠の間隔を、正確に保つために使用するセパレーターです。 ストレートタイプで出筋の長さをラインナップをしました。
    用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として材質スチール
  • 逆数字刻印セット8mm TRUSCO

    逆数字刻印セット8mm

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1セット
    翌々日出荷
    トラスコ品番228-5100寸法(mm)8質量(g)1050文字種別数字
  • ソフトパワーディスクα (金属用) TRUSCO

    ソフトパワーディスクα (金属用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1箱(5枚)
    当日出荷
    弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とするブルースポンジ状研磨砥石で、適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。GC(グリーンカーボンランダム)+WA砥粒を使用、従来品に比べ、樹脂を厳選しました。耐久性がアップし美しく安定した研磨面が得られます。
    用途各種金属の錆取り・バリ取り、溶接面仕上げ、メッキ塗装の下地研磨、スケール取り、タンク類の仕上げ(鉄鋼・ステンレス・アルミニウム・亜鉛・真鍮・銅)付属品15mm穴用アダブター(1箱に1個)厚さ(mm)8ブルー最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500使用工具ディスクグラインダー
  • WスリングAタイプ両端蛇口 TRUSCO

    WスリングAタイプ両端蛇口

    TRUSCO(30件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
    用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
  • ステンレスロングアイフック TRUSCO

    ステンレスロングアイフック

    TRUSCO(12件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。 掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。 食品加工現場の道具掛けとして。材質ステンレス(SUS304)
  • 【まとめ買い】 VN型コンテナ TRUSCO

    【まとめ買い】 VN型コンテナ

    TRUSCO
    83,980税込92,378
    1セット(160個)ほか
    9日以内出荷
    お得なまとめ買い品番です。工具・各種部品集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて使用することもできます。ずらして積み重ねることもできます。収納物を入れたまま積み重ねることができます。透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
    用途部品など小物の管理に。パネルコンテナラック、UPR型パンチングラック対応小型容器。材質ポリプロピレン(PP)
  • スチール ロングアイボルト TRUSCO

    スチール ロングアイボルト

    TRUSCO(13件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    首下が長いので、厚みのある部品に使用出来ます。6角ナット
    材質スチール表面処理ユニクロメッキ
  • 手打ちバラ刻印 英字 TRUSCO

    手打ちバラ刻印 英字

    TRUSCO(11件のレビュー)
    659税込725
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
    材質炭素鋼(S45C)先端焼き入れ
  • ステンレス ロングアイボルト TRUSCO

    ステンレス ロングアイボルト

    TRUSCO(5件のレビュー)
    419税込461
    1袋(1個)ほか
    当日出荷
    首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。
    用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
  • 数字刻印セット TRUSCO

    数字刻印セット

    TRUSCO(13件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(10本組)
    当日出荷
    他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
    セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました材質/仕上S45C先端焼入文字種別数字
  • マグネット式見出しプレート TRUSCO

    マグネット式見出しプレート

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(10枚)
    当日出荷
    マグネットでピッタリくっつく見出しプレートです。 切込みがついているので、ラベルの出入れが簡単にできます。 ベースのカラーが3色から選べ、用途別 ・棚ごとの色分けも可能です。(赤 ・青 ・黄) 各プレートに見出しカードが1枚付いています。
    商品タイプ見出し