カテゴリ
- 物流用品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 機構部品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- 三菱電機(252)
- ParkerTAIYO(79)
- CKD(56)
- omron(オムロン)(24)
- エスコ(23)
- P・O・Pプロダクツ(21)
- 高田ベッド製作所(18)
- コガネイ(13)
- ユーエイキャスター(13)
- nexperia(13)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(13)
- ALCANhands(12)
- カクダイ(11)
- 富士電機(11)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(10)
- 日酸TANAKA(9)
- C’ultiva(カルティバ)(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- ブランドをもっと見る
「b-115」の検索結果

αウレタンブレードホース
TRUSCO(3件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781巻当日出荷ウレタンブレードホースの廉価版です。 耐油性・耐圧性に優れています。 柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~60材質ポリウレタン色橙使用流体空気特性耐油/耐圧/柔軟性
ブレードホース50m巻
TRUSCO¥57,980税込¥63,7781本当日出荷三重管ホース。必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。ホースのみ。難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。トラスコ品番152-6804材質ポリウレタン質量(kg)0.173/m色緑長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11肉厚(mm)2.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)16使用流体空気許容曲半径80mm主な用途各種エア配管特性耐スパッタ/耐摩耗/耐水/耐候/柔軟性/難燃性
プロ鉄骨橋梁用 白 平刷毛
TRUSCO¥8,998税込¥9,8981本当日出荷美しい仕上がり。鉄骨の広い面や、橋梁の塗装用、プラント用に開発された耐久性に優れた刷毛です。用途油性塗料。 鉄骨、橋梁、鉄扉などの塗装用。形状平型種類刷毛材質(毛)混毛主な用途鉄骨用、橋梁用、鉄扉などの塗装用玉厚(mm)27
大カシメ スチール 真鍮メッキ
TRUSCO¥619税込¥6811パック(30組)当日出荷メッキ仕上げで装飾性に優れた大カシメです。用途ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。材質スチール、表面処理:真鍮ニッケルメッキ仕上げ色真鍮メッキ適合工具THP-P・THP-PH頭径(mm)9.0
プレス製ウレタン固定車
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入で耐久性に優れています。ウレタン車輪ですので耐摩耗性・耐油性に優れています。形状固定車材質(本体)スチール材質(車輪)スチールホイールウレタンタイプ固定式金具仕上三価ユニクロ偏芯E(mm)-特性耐油性、耐摩耗性車輪タイプ単輪
プレス製ゴム車固定金具付
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ固定車車輪タイプ単輪
αプレス製キャスターゴム車固定
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)用途運搬台車等取付用車輪タイプ単輪
ハイテンキャスター( 固定式)
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様プレート式形状固定車材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)金具仕上三価ユニクロ材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
プレス製固定金具ブレーキ
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381個当日出荷固定車のブレーキ付です。自在ブレーキ付キャスターと併用しますと4輪ともロックされますので台車の固定力が強くなります。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)仕様固定車S形状固定車S材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ固定式(ストッパー付)車輪タイプ単輪
引手(角型)
TRUSCO¥669税込¥7361個当日出荷角型の引手です。建具引戸から収納用の引戸に最適です。用途建具・収納の引戸用引手として。セット内容真鍮ヌカ釘M1.8×16 2本材質/仕上ステンレス色シルバー
導電性ゴム車固定
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(電気抵抗値10[[*2]]Ω以下)用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。材質/仕上金具:鉄車輪:導電性ゴムタイプ固定式穴径P(Φmm)11電気抵抗(Ω)10[[の4乗]](実測値で、保証値ではありません。)取付穴径P(mm)11特性静電気防止車輪タイプ単輪
ハイテンキャスター (固定式)
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。仕様プレート式形状固定車型式プレート式材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)タイプ固定式金具仕上三価ユニクロ取付穴径P(mm)11偏芯E(mm)-材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
プレス製ウレタン固定金具付
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381個当日出荷固定車のブレーキ付です。自在ブレーキ付キャスターと併用しますと4輪ともロックされますので台車の固定力が強くなります。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)車輪タイプ単輪
耐熱性フェノール車(固定車)
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981個当日出荷車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性、耐荷重性に優れています。用途高温の環境に使用するのに適したキャスターです。形状固定車材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)フェノール/-穴径P(Φmm)11偏芯E(mm)-特性耐摩耗性、耐熱性車輪タイプ単輪
プレス製グレーゴムキャスター ハイテンキャスター(タイヤ痕レスタイプ)
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷車輪にグレーゴムを採用していますので床面のタイヤ痕を軽減できます。 ハイテン材を使用することにより摩耗する旋回部の耐久性が4倍以上になりました。(メーカー従来品比) ラジアルベアリング採用で、静音性がアップしました。 ハイテン材を使用して軽量化をはかりました。材質金具:ハイテン材(スチール)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ハイテン材(スチール)ホイールグレーゴム取付穴径P(mm)11特性静音車輪タイプ単輪
省音キャスターウレタン固定金具100mm
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番255-9650質量(kg)0.83取付寸法X×Y(mm)80×45取付座A×B(mm)80×115取付高H(mm)132取付穴径P(mm)11取付け寸法X1×Y1(mm)90×50車輪径D(Φmm)100特性静音車輪タイプ単輪