カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(47)
- 作業工具(2)
- 保管用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- ミツビシ(344)
- 廣杉計器(164)
- MAZDA(マツダ)(70)
- SMC(63)
- CKD(38)
- トレード(21)
- ホンダ(19)
- 三菱電機(17)
- ALCANhands(15)
- KTC(13)
- ケナメタル(12)
- 日野自動車(11)
- イスカル(10)
- エスコ(10)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- 昭和コーポレーション(10)
- ノーブランド(9)
- コクヨ(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「b-312」の検索結果
特価

薄肉スペーサー S45C 黒染め
TRUSCO(4件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
3サイズチューブベンダー 銅管用
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1丁当日出荷軟質銅管を最大180°に曲げることができます。1丁で3サイズの曲げ加工ができます。用途軟質銅管の曲げ加工に。材質アルミニウム曲げ半径(mm)0~180
区分棚KB型(ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm)
TRUSCO¥18,980~税込¥20,878~1台ほか当日出荷から8日以内出荷小物・部品類の収納に最適です。薄型で壁面管理に適しています。棚板にカード差しが付いてるため、小物・部品管理が容易です。高さ22mmの前あたりにより、収納品のこぼれを防ぎます。色ネオグレー奥行(mm)264間口(mm)889
プロ用ペイント上塗用刷毛
TRUSCO¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷塗料の含み、毛腰が良く美しい仕上げ。鉄骨の広い面や、橋梁の塗装用、プラント用に開発された耐久性抜群の刷毛。形状筋違種類刷毛材質(毛)馬毛主な用途ペイント用、橋梁用、鉄骨用毛色黒色
絶縁エクステンションバー
TRUSCO¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 素早く簡単にソケットを装着することができます。 鍛造ボディにより強度が強くなっています。用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用材質クロームバナジウム鋼規格IEC60900規格
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1パック(31個)ほか当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
皿頭タッピングねじ(ステンレス)
TRUSCO(10件のレビュー)¥859税込¥9451パック(100個)ほか当日出荷皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状皿JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
TRUSCO(5件のレビュー)¥859税込¥9451パック(10個)ほか当日出荷種別全ねじ材質(本体)ステンレスねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)
TRUSCO(14件のレビュー)¥579税込¥6371パック(95個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(125個)ほか当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
六角穴付き組込ボルト(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥619税込¥6811パック(10個)ほか当日出荷ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO(3件のレビュー)¥819~税込¥901~1パック(105個)ほか当日出荷頭部を沈める必要のある時に用いる。材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
ナベ頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(100個)ほか当日出荷十字穴付の一般的な小ねじです。用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付)
TRUSCO(6件のレビュー)¥579税込¥6371パック(95個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付材質低炭素鋼種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(107個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状皿穴の形状十字穴
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥839税込¥9231パック(10個)ほか当日出荷頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
低頭六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥659~税込¥725~1パック(10個)ほか当日出荷頭部の高さが低くなっており狭い場所にも適しています。用途頭部がじゃまになる時に使用します。種別全ねじ材質(本体)ステンレス(SUSXM7)頭部形状低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めネジ (黒染め)
TRUSCO(3件のレビュー)¥869~税込¥956~1パック(18個)ほか当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)JIS規格JIS 1177規格品穴の形状六角穴強度45H
六角穴付皿ボルト(黒染め・全ねじタイプ)
TRUSCO(7件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1パック(20個)ほか当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ表面処理黒染め頭部形状六角穴付き皿JIS規格JIS B 1192規格品穴の形状六角穴強度10.9ねじ山種類メートル並目
皿頭タッピングネジ(ユニクローム)
TRUSCO(1件のレビュー)¥749税込¥8241パック(100個)ほか当日出荷皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。用途金属素材用材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状皿穴の形状十字穴
六角穴付ボタンボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
TRUSCO¥829税込¥9121パック(54本)ほか当日出荷丸みを帯びた頭の形状がでボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付ボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に。小ねじで言うトラス頭のような用途に近い。材質ステンレス(SUS-XM7)ねじの種類全ねじ強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(100個)ほか当日出荷用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥849税込¥9341パック(32個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。種別全ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト(スチール・全ねじタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥779~税込¥857~1パック(60本)ほか当日出荷SCM材を使用し高い強度があります。頭部がボタン形状のため、締結後にねじの頭部が露出しても引っかかりがなく安全性に優れています。丸みを帯びた頭の形状が特徴でボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付きボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に使用。材質構造用合金鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ表面処理黒染め仕上(四三酸化鉄皮膜)強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(S45C) 全ねじ
TRUSCO(1件のレビュー)¥809~税込¥890~1パック(12個)ほか当日出荷用途頭部がじゃまになる時に使用します。種別全ねじ材質(本体)S45Cねじの種類全ねじ表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜)頭部形状低頭穴の形状六角穴
ボルトンパック ナベ頭小ネジ(三価クロメート)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(107個)ほか当日出荷用途十字穴付小ネジの代表的なもの材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ユニクローム)
TRUSCO(3件のレビュー)¥739税込¥8131パック(100個)ほか当日出荷用途金属素材用材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 全ねじ
TRUSCO¥899税込¥9891パック(15個)ほか当日出荷種別全ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9タイプ全ネジタイプ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(三価クロメート)
TRUSCO(2件のレビュー)¥659税込¥7251パック(107個)ほか当日出荷材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート白表面処理3価クロメート頭部形状トラス穴の形状十字穴
ボルトンパック ナベ頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO¥819~税込¥901~1パック(105個)ほか当日出荷用途十字穴付き小ねじの代表的なもの。冷間成形加工による。材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス 黒染
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1パック(10本)当日出荷から翌々日出荷頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質ステンレス、表面処理:黒染め仕上げ強度区分A2-50相当
ナベ頭タッピングネジ(三価ホワイト)
TRUSCO(1件のレビュー)¥659税込¥7251パック(101個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。材質/仕上鉄(SWCH)/三価ホワイト表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
化粧ビス(スチール)
TRUSCO¥769税込¥8461セット(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷手で締められるねじです。110℃の優れた耐熱性です。用途照明器具、ディスプレイ器具、電気機器、一般機械、事務用機器等。
ナベ頭組込ネジ (クロメート・小形丸ワッシャー付)
TRUSCO¥749税込¥8241パック(100個)ほか当日出荷ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート強度 4.8種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状ナベ組込JIS規格JIS-B1188規格品穴の形状十字穴
六角穴付き止めねじ
TRUSCO¥819税込¥9011パック(52本)ほか当日出荷から翌々日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別止めねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角強度区分45H
ボルトンパック 六角穴付き組込P-3(三価クロメート・黒)
TRUSCO(1件のレビュー)¥739税込¥8131パック(10個)ほか当日出荷材質(本体)SCM435種類P=3(SW+JIS W組込)規格JIS規格品表面処理三価クロメート(黒)頭部形状六角穴付き材質(スプリングワッシャ)SWRH穴の形状六角穴材質(ワッシャ)SPCC
ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1パック(20本)ほか当日出荷頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質ステンレス、素地強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応