カテゴリ
- 制御機器(2)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- CKD(33)
- HAKKO(白光)(4)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- KITZ(キッツ)(2)
- KTC(4)
- MAZDA(マツダ)(6)
- NACHI(不二越)(10)
- P・O・Pプロダクツ(4)
- SMC(9)
- オーツカ光学(4)
- トレード(20)
- ホンダ(2)
- ミツビシ(57)
- 三菱ふそう(11)
- 廣杉計器(12)
- 日東工業(5)
- 椿本チエイン(7)
- 河村電器産業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「b-358」の検索結果

コイルスプリング 極重荷重用
TRUSCO¥839税込¥9231個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
貫通端子台 貫通用
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)色ブラックサイズビス:M3タイプ貫通用使用温度範囲-40℃~90℃温度上昇30℃以下絶縁抵抗DC500V 1000MΩ以上耐電圧(V)AC2500V 1分