カテゴリ
- 研磨材(7)
- 厨房用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 物流用品(2)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- KANA(片山チエン)(142)
- MAZDA(マツダ)(117)
- ミツビシ(63)
- SMC(50)
- BIGM(丸山製作所)(45)
- RS PRO(43)
- CKD(33)
- ホンダ(23)
- IDEC(和泉電気)(10)
- 水本機械製作所(7)
- EPCOS(7)
- エスコ(6)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- SWAGE-LINE(6)
- トヨタ(6)
- ニッサン(5)
- 三菱電機(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「b-66-2」の検索結果
特価

アルミ製溶接一体構造型作業台
TRUSCO(2件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷から3日以内出荷完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。 溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。 鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。 シリーズは1段タイプのみの展開です。用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。仕様アルミ製溶接一体構造、1段タイプ、完成品材質アルミ合金色シルバー材質(本体)アルミ段数1最大使用荷重(kg)150
軸付カップブラシステンレス線
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。材質0.3ステンレス線軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。毛丈(mm)25毛材ステンレス適合材金属面線径(mm)0.3
カップブラシ 真鍮
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。材質真鍮軸径(Φmm)6(丸軸)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。線径(Φmm)0.15毛丈(mm)25適合材金属
軸付カップブラシ(六角軸タイプ ステンレス線)
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。 ステンレス線なので金属面等にサビが出にくいです。 電動インパクトドライバで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。 比較的広い面の作業向きです。用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。仕様六角軸付のカップ型ブラシ最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合材金属面線径(mm)ステンレス0.3
カップブラシ ゴールドメッキ
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。材質ゴールドメッキ線軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸径Φ6 丸軸軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。線径(Φmm)0.25毛丈(mm)25適合材金属
軸付カップブラシ鋼線0.3mm
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。材質0.3鋼線軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。毛丈(mm)25材質(軸)スチール(亜鉛メッキ鉄材)適合材金属面
軸付カップブラシ(六角軸タイプ ワイヤー線)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。電動インパクトドライバで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。比較的広い面の作業向きです。用途金属面などのバリ取り、研磨、洗浄など。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000材質(軸)スチール(亜鉛メッキ鉄材)適合材金属面線径(mm)ワイヤ0.3
クリーンラビットワゴン SUS304 スチール金具
TRUSCO¥43,980税込¥48,3781台当日出荷から9日以内出荷キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴムキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上げ)均等積載量(kg/段)50
軸付カップブラシ
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。電動インパクトドライバで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。比較的広い面の作業向きです。用途金属面などのバリ取り、研磨、洗浄など。軸径(Φmm)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27毛丈(mm)252018年トラスコ掲載ページ5 1373
クリーンラビットワゴン SUS304 ステンレス金具
TRUSCO¥52,980税込¥58,2781台当日出荷から翌々日出荷キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンウレタンキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)ステンレス(SUS304)均等積載量(kg/段)50
クリーンラビットワゴン(導電性キャスタータイプ)
TRUSCO¥56,980税込¥62,6781台当日出荷から9日以内出荷導電性ゴム車輪使用により、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果にも優れています。組立式材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電性ゴム最大積載量(kg)150均等積載量(kg/段)50
ステンレストランク取手
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ステンレス本来の光沢が有り、高級感が有ります。用途機械部材の一部、取っ手として使用材質/仕上ステンレスSUS304質量(g)142参考使用荷重(kN)0.20
ねじ込み式重荷重用低床型 双輪キャスターダブルベアリング ナイロン車
TRUSCO¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から9日以内出荷低床式重荷重用双輪キャスターです。双輪ならではの安定感があり、ダブルベアリング仕様で旋回もスムーズです。用途機械装置。音響機材。なかなか動かせない機械や箱物に車輪幅(mm)106取付高H(mm)81軸長L(mm)25許容荷重(daN)300車輪径D(Φmm)66RoHS指令(10物質対応)対応