カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(19)
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- ミツビシ(55)
- SMC(30)
- サン電子(PC)(15)
- CKD(14)
- MAZDA(マツダ)(13)
- 椿本チエイン(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- ビシャモン(5)
- スズキ(5)
- イースタン精工(5)
- ニッサン(5)
- KITACO(4)
- ウッドワン(4)
- 三菱ふそう(4)
- ヒロセ(4)
- エスコ(3)
- トヨタ(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「b-845」の検索結果
特価

コイルスプリング 極重荷重用
TRUSCO¥169~税込¥186~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
六角支柱 SS400/黒染め メスメス
TRUSCO¥419~税込¥461~1個当日出荷から9日以内出荷SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。コストパフォーマンスの高い黒染め処理タイプです。用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプメス・メス
六角支柱 SS400/黒染め オスメス
TRUSCO¥439~税込¥483~1個当日出荷から翌々日出荷SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプオス・メス
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(7個)ほか当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO(3件のレビュー)¥819~税込¥901~1パック(105個)ほか当日出荷頭部を沈める必要のある時に用いる。材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ)
TRUSCO(14件のレビュー)¥859税込¥9451パック(8個)ほか当日出荷全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。種別半ねじ材質(本体)ステンレスねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ
TRUSCO(10件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1パック(11個)ほか当日出荷全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。種別半ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
座金組込ボルト (三価クロメート・トリーマータイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥619税込¥6811パック(20個)ほか当日出荷から翌々日出荷ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質/仕上低炭素鋼(SWCH)/三価クロメート仕上げ(白)種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価クロメート頭部形状六角トリーマ組込強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
蝶ボルト(ステンレス)
TRUSCO¥1,098~税込¥1,208~1セット(10個)ほか当日出荷圧造蝶ナットの技術を活かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。材質ステンレス(SUS304相当)
アプセット組込P-3三価白
TRUSCO(2件のレビュー)¥579税込¥6371パック(33個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW、W付)表面処理三価白頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
六角穴付ボタンボルト(スチール・全ねじタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥779~税込¥857~1パック(60本)ほか当日出荷から翌々日出荷SCM材を使用し高い強度があります。頭部がボタン形状のため、締結後にねじの頭部が露出しても引っかかりがなく安全性に優れています。丸みを帯びた頭の形状が特徴でボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付きボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に使用。材質構造用合金鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ表面処理黒染め仕上(四三酸化鉄皮膜)強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 半ねじ
TRUSCO¥899税込¥9891パック(10個)ほか当日出荷種別半ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9タイプ半ネジタイプ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴
六角ボルト三価白
TRUSCO¥669税込¥7361パック(30個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。種別全ねじ材質軟鋼線材(SWCH)タイプ全ねじ表面処理三価クロメート仕上げ(白)頭部形状六角JIS規格JIS B1180強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
平行ピン(S45C)
TRUSCO¥899~税込¥989~1パック(40本)ほか当日出荷から翌々日出荷断面が円形で側面が円筒になっている頭なしピンです。 ピン径の公差がプラス目のm6になっています。用途穴に差し込んで継手、位置決め、廻り止めなどに使用。材質/仕上S45C(生)タイプA種種類平行ピンA種m6
六角穴付止めねじ(ステンレス・平先)
TRUSCO¥999税込¥1,0991セット(40本)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304相当材)先端形状平先頭部形状六角穴付き強度区分A2-21H
六角ボルトユニクローム半ねじ
TRUSCO¥799税込¥8791パック(21本)ほか当日出荷から翌々日出荷全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が高くなっています。種別半ねじ材質/仕上低炭素鋼(SWCH)表面処理ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角強度区分4.8
六角穴付ボルト三価白
TRUSCO¥849税込¥9341パック(26個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。 全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。種別半ねじねじ長さ(mm)5194表面処理三価白頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)
ハンドパレットトラック(ステアリングホイールカバー付)
TRUSCO¥129,800~税込¥142,780~1台24日以内出荷安全面を考慮してステアリングホイールカバーを付けました。ロードホイールにシングルローラーを標準装備しているため、走行性が軽くなりました。スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。(低床タイプには付いていません)。ステアリングホイール、ロードホイールはポリウレタン車輪(THPN-30タイプはナイロン)であるため、軽く運搬できます。ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用しています。(THPN-30タイプ以外)用途平パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です。全高(mm)1140フォーク幅W(mm)160ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)【ウレタン車輪】 80×96(THP-20)【ナイロン車輪】 80×96(THP-30)ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)【ポリウレタン車輪】 200×50(THP-20)【ナイロン車輪】 200×50(THP-30)フォーク最低高さ(mm)85フォーク最高高さ(mm)200