カテゴリ
- 物流用品(34)
- 研磨材(12)
- 保管用品(11)
- 作業工具(6)
- 機構部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 切削工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 制御機器(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建築金物(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(10)
- SMC(1,400)
- 堀内機械(554)
- MAZDA(マツダ)(526)
- ホンダ(427)
- BIGM(丸山製作所)(216)
- トヨタ(200)
- エスコ(141)
- 住友重機械工業(101)
- CKD(93)
- KANA(片山チエン)(85)
- ハンマーキャスター(62)
- 三菱ふそう(60)
- イトーキ(51)
- ユーエイキャスター(50)
- メディアカバーマーケット(49)
- 日東工業(48)
- KHK(小原歯車工業)(47)
- ダイハツ(46)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「b120」の検索結果
特価

ボールポイント六角棒レンチ
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981本当日出荷六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
棚用落下防止ゴムバンド
TRUSCO(7件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。用途棚上の商品の落下防止に。仕様両端2本線カギフック付材質バンド:合成ゴム、フック:スチール色ブラックバンド幅(mm)20開口寸法(mm)【先端金具】約9金具幅(mm)【先端金具】約6
高耐久性軸付砥石 (軸径 3mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1パック(10本)当日出荷従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性が優れ耐久性が3倍です。 仕上げ面積度が向上します。 天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。 外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。用途微細な傷やバリ取り・鏡面仕上げに。軸径(Φmm)3形状円筒型軸長(mm)30使用工具マイクログラインダー材質(軸)ステンレス(SUS430)
長尺物用収納バッグ
TRUSCO¥6,898税込¥7,5881個当日出荷トラスコ品番115-1133材質1680dポリエステル幅(mm)1200質量(kg)1.27高さ(mm)300タイプポール用バッグ径(mm)300
ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681本当日出荷材質クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5~10mm)、クロムバナジウム鋼CR-V(12~14mm)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
エンジニアクリアバッグ 大容量タイプ
TRUSCO¥6,498税込¥7,1481個当日出荷中身が確認しやすいクリアタイプです。ベルトと持ち手付きで、肩負いと手持ちの両方ができます。ポケットが多数あり、大容量収納に最適です。用途備品の収納や持ち運びに。トラスコ品番207-3123材質本体:塩化ビニール樹脂(PVC)、ひも:ポリエステル幅(mm)370色クリア高さ(mm)300タイプ大容量奥行(mm)120アズワン品番64-8717-16
単管用アジャストベース
TRUSCO¥639税込¥7031枚当日出荷固定爪があるのでセンター部はもちろん、カド部・サイド部の3箇所にベースをセットできます。塀際ぎりぎりでも使え、裏返す必要がありません。スライド式でセットも簡単。ぴったり重ねられます。用途ジャッキ沈み防止用。材質再生樹脂色黄縦(mm)240横(mm)240
M3型中量棚用落下防止ベルト
TRUSCO¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷支柱のスリットに差し込むことで簡単に取り付けることができる落下防止ベルトです。破断強度はセンターバックル250kg、樹脂バックル90kgです。用途棚上の収納物の落下防止に。材質ナイロン色ブルーベルト幅(mm)25
M2型軽中量棚用落下防止ベルト
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷支柱のスリットに差し込むだけで取り付けができる落下防止ベルトです。 破断強度はセンターバックル100kg、樹脂バックルは90kgです。用途棚に積載した収納物の落下防止に。幅(mm)25材質/仕上ナイロン質量(kg)0.3色ブルー
バンド2×10
TRUSCO¥539税込¥5931袋(10個)当日出荷から9日以内出荷バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。適合機種GPD-310種別バンド砥材A質量(g)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル内径×幅(mm)2×10
ステンレス仕上型万能コテ
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷ステンレス(SUS420J2)のためサビず、薄く、経済的で作業性に優れます。用途袋入り簡易セメント使用作業、園芸、土木、その他左官作業に。材質コテ部:SUS420J2、柄部:木
M1.5型軽中量棚用落下防止ベルト
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷支柱のスリットに差し込むだけで取り付けができる落下防止ベルトです。 破断強度はセンターバックル100kg、樹脂バックルは90kgです。用途棚に積載した収納物の落下防止に。幅(mm)25材質/仕上ナイロン質量(kg)0.3色ブルー
分岐母線銅バー
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から翌々日出荷ネジ穴が可能済みで、タップ加工が不要です。用途に応じて切断しご利用いただけます。用途制御盤、分電盤の分岐用母線銅バー用に。材質ニッケルメッキ仕上げ 銅板
ソフトパワーディスクα (金属用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481箱(5枚)当日出荷弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とするブルースポンジ状研磨砥石で、適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。GC(グリーンカーボンランダム)+WA砥粒を使用、従来品に比べ、樹脂を厳選しました。耐久性がアップし美しく安定した研磨面が得られます。用途各種金属の錆取り・バリ取り、溶接面仕上げ、メッキ塗装の下地研磨、スケール取り、タンク類の仕上げ(鉄鋼・ステンレス・アルミニウム・亜鉛・真鍮・銅)付属品15mm穴用アダブター(1箱に1個)厚さ(mm)8色ブルー最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500使用工具ディスクグラインダー
紙紐製の梱包バンド
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781個当日出荷半自動梱包機に使える紙紐製のバンドです。 紙紐に水溶性の接着剤が含浸されていて、半自動機の熱で接着します。 廃棄の際に分別が容易になります。 プラスチックの削減をして環境対応を推進します。用途PP製バンドの代替としてトラスコ品番207-8916幅(mm)12厚さ(mm)約1.2材質/仕上紙紐質量(kg)10.8色クラフト色長さ(m)1000引張強度(kg)約70紙管内径(mm)200破断伸度(%)約4.4アズワン品番64-8633-33
SFPB型 作業台用前パネル ホワイト
TRUSCO¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷各種オプションフックの組み合わせ、組み替えによりあらゆる工具、ゲージ類の管理がひと目でできます。各種オプションフックの組み合わせ、組み替えによりあらゆる工具、ゲージ類等の管理がひと目でできます。仕様天板厚み45mmまで取り付け可能適合機種AE型、HAE型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、AWM型、LEW型、AEW型、TW型、TWZ型、TWC型材質スチール
WスリングAタイプ両端蛇口
TRUSCO(30件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から9日以内出荷Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
ステンレスロングアイフック
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。 掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。 食品加工現場の道具掛けとして。材質ステンレス(SUS304)
定盤専用台 完成品仕様
TRUSCO¥199,800税込¥219,7801台26日以内出荷から33日以内出荷標準角付仕様です。一般ケガキ作業用定盤台です。用途機械仕上げ用定盤の台。標準角付仕様。仕様完成品、定盤は別売材質スチール
ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用)
TRUSCO(20件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(5本)当日出荷から11日以内出荷100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。