カテゴリ
- 機構部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- CKD(35)
- メディアカバーマーケット(23)
- エスコ(19)
- IDEC(和泉電気)(15)
- 日東工業(13)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(13)
- P・O・Pプロダクツ(9)
- ホンダ(8)
- 椿本チエイン(7)
- MAD MAX(マッドマックス)(7)
- イスカル(6)
- SWAGE-LINE(6)
- 住友電工ハードメタル(6)
- omron(オムロン)(5)
- カクダイ(5)
- BUFFALO(バッファロー)(5)
- DAIKEN(旧:大建工業)(5)
- ワルター(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「b124」の検索結果
特価

エアベルトサンダー用研磨ベルトスモールベルト
TRUSCO(20件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381箱(50本)当日出荷スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。 ベルト幅10×330mmのベルトよりオーバーハングした取付が可能になるため研磨作業時のエッジ傷を減らせます。用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。幅(mm)12長さ(mm)330基材布
ハイテンワッシャー(スチール)
TRUSCO¥719税込¥7911パック(6個)ほか当日出荷から9日以内出荷強度を出すために熱処理を加え、焼き入れ処理を施したワッシャーです。通常のワッシャーに比べ厚みが増しています。用途高強度ボルト用ワッシャーに。RoHS指令(10物質対応)対応
コイルスプリング 極重荷重用
TRUSCO¥259~税込¥285~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
鉄骨橋梁用 白 平刷毛
TRUSCO¥6,598税込¥7,2581本当日出荷塗料の含みが良く、使い良い。鉄骨の広い面や、橋梁の塗装用、プラント用に開発された耐久性に優れた刷毛です。用途油性塗料。 鉄骨、橋梁の塗装用。刷毛幅(mm)80毛丈(mm)62玉厚(mm)27トラスコ品番254-7791形状平型全長(mm)263質量(g)136種類刷毛サイズ(号)35材質(毛)山羊毛主な用途鉄骨用、橋梁の塗装用毛色白色
T型ハンドルボールポイントレンチ
TRUSCO(9件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂形状T型硬度HRC45~57先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
スーパープラチナ遮熱作業エプロン
TRUSCO¥47,980税込¥52,7781枚当日出荷から9日以内出荷耐炎繊維織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートして遮熱性を向上しました。溶接火花や少量の溶融金属の飛散を保護します。裏生地を着けているので、熱伝導性を下げる効果があります。用途ボイラー・炉前の溶接作業などに。色シルバー種別エプロン材質/仕上耐炎繊維の朱子織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートした物股下(cm)-ウエスト(cm)-機能遮熱ヒップ(cm)-生地耐炎繊維の朱子織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートした物職業別シーン溶接工