カテゴリ
- 物流用品(21)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(476)
- CKD(250)
- KHK(小原歯車工業)(30)
- MAZDA(マツダ)(411)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(36)
- SMC(979)
- アールズギア(36)
- イマオコーポレーション(30)
- エスコ(56)
- コガネイ(361)
- ゴールドメダル(36)
- トヨタ(167)
- ハンマーキャスター(53)
- ホンダ(208)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(58)
- ヤマモトレーシング(70)
- ヨドノ(52)
- 堀内機械(517)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「b130」の検索結果
特価

プレス製ゴム自在金具ブレーキ付
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。固定車のストッパー付。自在ストッパー付キャスターと併用すると4輪ともロックされます。用途各種運搬台車用。一般業務用機器仕様自在車S形状自在車S材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ材質(車輪)スチールホイールゴムタイプ自在式(ダブルストッパー付)ストッパー回転ストッパー車輪タイプ単輪
高ナット(長ナット) ユニクロムメッキ
TRUSCO¥999税込¥1,0991パック(14個)ほか当日出荷から翌々日出荷通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。材質/仕上鉄/ユニクロムメッキ
αプレス製キャスターゴム車自在
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かりより安全です。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。用途各種運搬台車用。一般業務用機器車輪タイプ単輪
プレス製ウレタン自在金具付
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881個当日出荷αプレスキャスターは従来品のローコストタイプ(中国製)。品質管理は全数検品により高品質を維持。ストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが掛かりより安全です。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かり、より安全です。自在旋回部はダブルベアリングを採用し、滑から回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。用途各種運搬台車用・一般業務用機器形状自在車W材質(本体)スチール材質(車輪)スチールホイールウレタン金具仕上三価ユニクロストッパーあり車輪タイプ単輪
プレス製固定金具ブレーキ
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381個当日出荷固定車のブレーキ付です。自在ブレーキ付キャスターと併用しますと4輪ともロックされますので台車の固定力が強くなります。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)仕様固定車S形状固定車S材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ固定式(ストッパー付)車輪タイプ単輪
プレス製グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ)
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381個当日出荷車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済) 自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。車輪タイプ単輪
プレス製ウレタン固定金具付
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581個当日出荷固定車のブレーキ付です。自在ブレーキ付キャスターと併用しますと4輪ともロックされますので台車の固定力が強くなります。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)車輪タイプ単輪
オープンブッシュ
TRUSCO¥259~税込¥285~1セット(10個)ほか当日出荷パネル板の穴に電線を通した後にワンタッチで固定でき保護も可能なブッシュです。取付爪部を内側に押すだけで簡単に外せます。ポリアミド樹脂(ナイロン66)製で、電気絶縁、耐摩耗性にも優れた商品です。RoHS指令対応品です。用途パネル板の穴に電線束を固定したり、保護として。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)色黒種類グロメット適合板厚(mm)0.8~3.2RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 1029
大判圧縮袋(バルブタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681袋(2枚)当日出荷圧縮梱包により省スペースでの保管が可能です。バルブタイプのため、掃除機で簡単に吸引可能です。ウレタンやグラスウールなど場所を取る建築材料の運送用圧縮袋として。用途大型サイズの梱包袋として。厚さ(mm)0.065色透明
ハイテンキャスター (自在式・ダブルストッパー付)
TRUSCO¥5,298税込¥5,8281個当日出荷仕様プレート式形状自在車W材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
導電性ゴムキャスター 自在・ストッパー付
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷仕様旋回部と車輪を同時にロックします形状プレート式、コマーシャルベアリング入、自在式(ダブルストッパー付)材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)導電性ゴム材質(車輪)導電性ゴムストッパー回転ストッパー取付穴径P(mm)11特性静電気防止車輪タイプ単輪
ハイテンキャスター (自在式・ダブルストッパー付)
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。仕様プレート式形状自在車W材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
耐油性ゴムキャスター
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881個当日出荷仕様旋回部と車輪を同時にロックします形状プレート式、自在式(ストッパー付)、コマーシャルベアリング入材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)スチールホイール耐油ゴム材質(車輪)耐油ゴムストッパーなし取付穴径P(mm)11特性耐油性車輪タイプ単輪
耐熱性フェノール車(自在車)ストッパー付
TRUSCO¥9,798税込¥10,7781個当日出荷車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性、耐荷重性に優れています。用途高温の環境に使用するのに適したキャスターです。形状自在車W材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)フェノール/-穴径P(Φmm)11特性耐摩耗性、耐熱性車輪タイプ単輪
プレス製グレーゴムキャスター ハイテンキャスター(タイヤ痕レスタイプ)
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷車輪にグレーゴムを採用していますので床面のタイヤ痕を軽減できます。 ハイテン材を使用することにより摩耗する旋回部の耐久性が4倍以上になりました。(メーカー従来品比) ラジアルベアリング採用で、静音性がアップしました。 ハイテン材を使用して軽量化をはかりました。材質金具:ハイテン材(スチール)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ハイテン材(スチール)ホイールグレーゴム取付穴径P(mm)11特性静音車輪タイプ単輪
プレス製ナイロンホイールゴムキャスター
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501個当日出荷仕様旋回部と車輪を同時にロックします形状プレート式、自在式(ダブルストッパー付)、コマーシャルベアリング入材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)ナイロンホイールゴム材質(車輪)ナイロンホイール、ゴムストッパーなし取付穴径P(mm)11車輪タイプ単輪
帯電防止ウレタンキャスター
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981個当日出荷仕様旋回部と車輪を同時にロックします形状プレート式、コマーシャルベアリング入、自在式(ダブルストッパー付)材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)帯電防止性ウレタン材質(車輪)帯電防止性ウレタンストッパーなし取付穴径P(mm)11特性静電気防止車輪タイプ単輪
プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)自在ダブルストッパー付
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981個当日出荷材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパー回転ストッパー取付穴径P(mm)11材質(金具)ハイテン材
耐寒性ウレタンキャスター
TRUSCO¥5,398税込¥5,9381個当日出荷仕様旋回部と車輪を同時にロックします形状プレート式、自在式(ダブルストッパー付)、コマーシャルベアリング入、耐寒グリス仕様材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)ナイロンホイール耐寒性ウレタン材質(車輪)耐寒性ウレタンストッパーなし取付穴径P(mm)11特性耐寒性車輪タイプ単輪
ナイロンホイルウレタン自在車ストッパー付
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181個当日出荷仕様旋回部と車輪を同時にロックします形状プレート式、自在式(ダブルストッパー付)、コマーシャルベアリング入材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)ナイロンホイールウレタン材質(車輪)ウレタンストッパーなし取付穴径P(mm)11車輪タイプ単輪




マーキングタイ
TRUSCO¥989税込¥1,0881袋(100本)当日出荷結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示ができます。用途結束した電線やケーブルなどの識別。材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応






安全ループ(ミニタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷ステンレスワイヤを特許ループ加工で形状記憶し、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性に優れています。復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れ、ループの型崩れも生じません。用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に。材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)18芯径(mm)0.75コード径(Φmm)1.7自然長(mm)320最大使用荷重(kg)0.5最大長(mm)1300
省音キャスター(ナイロンホイールゴム車)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から翌々日出荷ダブルベアリング使用で旋回部の耐荷重性及び旋回性が向上しました。用途水場や屋外などで使用する運搬用台車に最適です。また、走行時の音が静かなので公共施設での使用にも適しています。材質/仕上自在車 取付座:鉄 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイル ゴム固定車 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイルゴム特性静音車輪タイプ単輪


MKP樹脂製台車(緩衝ゴム付き) 折畳式
TRUSCO¥48,980税込¥53,8781台当日出荷から翌々日出荷荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。エアーキャスターを採用し、旋回・省音を実現、騒音対策台車としても使用できます。仕様コボレ止め機能付、緩衝ゴム付材質(本体)ポリプロピレン(PP)材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)材質(金具)スチール特性コボレ止め機能付、緩衝ゴム付、省音騒音対策あり材質(荷台)ポリプロピレン(PP)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
MKP樹脂製運搬車 固定ハンドル( コボレ止め付)
TRUSCO¥48,980税込¥53,8781台当日出荷から翌々日出荷荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。エアーキャスターを採用し、旋回・省音を実現、騒音対策台車としても使用できます。用途荷物の運搬。仕様組立式コボレ止め機能付、緩衝ゴム付材質樹脂材質(本体)ポリプロピレン(PP)材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個材質(ハンドル)スチール/粉体塗装組立時間(目安)1人20分材質(金具)スチール騒音対策あり
スーパープラチナ遮熱作業エプロン
TRUSCO¥47,980税込¥52,7781枚当日出荷耐炎繊維織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートして遮熱性を向上しました。溶接火花や少量の溶融金属の飛散を保護します。裏生地を着けているので、熱伝導性を下げる効果があります。用途ボイラー・炉前の溶接作業などに。種別エプロン材質/仕上耐炎繊維の朱子織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートした物色シルバー股下(cm)-ウエスト(cm)-機能遮熱ヒップ(cm)-生地耐炎繊維の朱子織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートした物職業別シーン溶接工