カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 保管用品(2)
- 機構部品(2)
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- SMC(1,097)
- CKD(63)
- ホンダ(55)
- MAZDA(マツダ)(52)
- EPCOS(30)
- ミツビシ(23)
- NOK(13)
- ALCANhands(12)
- 協和[機構部品](11)
- NACHI(不二越)(10)
- エスコ(8)
- オイレス工業(8)
- 椿本チエイン(8)
- 三木プーリ(8)
- 酒井製作所(7)
- SWAGE-LINE(7)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(6)
- 和平フレイズ(6)
- ブランドをもっと見る
「b324」の検索結果
特価

ブレードホース
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781巻当日出荷から翌々日出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色クリア使用温度範囲(℃)0~60使用流体工業用エア・水特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
ペイント用刷毛木柄
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381本当日出荷ペイント用、一般向け。用途油性塗料、ペンキ用。毛丈(mm)45形状筋違種類刷毛材質(柄部)木材質(毛)馬毛主な用途ペンキ用毛色黒色
ステンレスセーフティーバーヘアライン
TRUSCO(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781袋当日出荷から翌々日出荷素材感が美しいヘアライン仕上げ。用途階段、玄関、トイレ、廊下、風呂場などに使用。船、プレジャーボートに設置して、ハンドレールとしても使用できます。穴径(Φmm)5参考使用荷重(kN)0.78材質/仕上ステンレス(SUS304)仕様ステンタッピングねじ/6本PCプラグ/6本寸法d(mm)5
ステンレスセーフティーバー鏡面
TRUSCO(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷鏡面仕上げです。カバー付なのですっきりとした外観となります。船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます。タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です。(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です。)用途階段、玄関、トイレ、廊下、風呂場などに使用。船、プレジャーボートに設置して、ハンドレールとしても使用できます。寸法d(mm)5参考使用荷重(kN)0.78仕様ステンタッピングねじ/6本PCプラグ/6本付属品プラスタッピングねじ(ステンレス):6本、PCプラグ:6本材質/仕上ステンレス(SUS304)
ブレードホース(長尺巻き)
TRUSCO¥48,980税込¥53,8781巻翌日出荷から翌々日出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管色透明仕様タイヤ材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
スチール製メッシュラック サイドバー付
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷メッシュラックにこぼれ止めとしてサイドバーをセットしました。三層メッキ構造で防錆力抜群です。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。色シルバー組立時間1人30分棚板調整ピッチ(mm)25
ステンレス製メッシュラック サイドバー付
TRUSCO¥63,980税込¥70,3781台翌日出荷から8日以内出荷メッシュラックにこぼれ止めとしてサイドバーをセットしました。用途各種倉庫や工場での保管・管理に。組立時間1人30分棚板調整ピッチ(mm)25