カテゴリ

  • 保管用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • ミツビシ(10)
  • 三菱ふそう(3)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • スズキ(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • HAKKO(白光)(1)
  • (1)
  • ホンダ(1)
  • P・O・Pプロダクツ(1)
  • EPCOS(1)
  • ROLINE(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b3563」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダスター刷毛356 TRUSCO

    ダスター刷毛356

    TRUSCO(4件のレビュー)
    919税込1,011
    1本
    当日出荷
    一般向け。
    用途掃除、塗装等、万能用刷毛。形状平型種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途掃除用、塗装用毛色黒色
  • ダスター刷毛”356” TRUSCO

    ダスター刷毛”356”

    TRUSCO
    8,398税込9,238
    1パック(10本)
    当日出荷
    一般向けです。
    用途掃除、塗装など、万能用刷毛。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ900mm 連結型 TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ900mm 連結型

    TRUSCO
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    ネオグレー高さ(mm)906棚段数3棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)906RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)1000均等耐荷重(kg/段)150
  • 薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ900mm 連結型 TRUSCO

    薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ900mm 連結型

    TRUSCO
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    棚板厚さを中軽量棚用の35mmから22mmにして収納容積を5%増やしました。支柱はM1.5中軽量棚と兼用ですので耐荷重が必要な段ではM1.5用の追加棚板セットが使えます。(中受けはそれぞれ専用のものをお使いください。)。棚板は1段につき2枚の分割式です。ボルトレス仕様ですので組み立てが簡単です。
    材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)905棚段数(段)3RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100棚板調整ピッチ(mm)25分割数棚板:2枚
  • M2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 200kgタイプ  連結 TRUSCO

    M2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 200kgタイプ 連結

    TRUSCO
    28,980税込31,878
    1セット
    翌々日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
    材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレーRoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)200グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)25
  • M3型 ボトルレス式中量スチール棚 300kgタイプ  連結 TRUSCO

    M3型 ボトルレス式中量スチール棚 300kgタイプ 連結

    TRUSCO
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
    材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレーRoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)300グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25組立人数2人30分
  • フェニックスラック(ウレタン車輪付・ストッパー付) 150kgタイプ TRUSCO

    フェニックスラック(ウレタン車輪付・ストッパー付) 150kgタイプ

    TRUSCO
    75,980税込83,578
    1台
    16日以内出荷
    リング式4輪ストッパー付のため確実にロックすることができ安全です。 菌の増殖を防ぐ抗菌仕様なので、長く清潔にお使いいただけます。 特殊構造のストッパー(特許第6488227号)付のため、自在キャスターでも車輪の回転と車軸の旋回を同時に固定できます。 棚の段ピッチは25mmです。保管物に合わせて自由に段増し、ピッチ調整ができます。
    用途移動が必要な工場、店舗の作業現場に最適材質本体:スチール(抗菌粉体塗装 ISO22196)、キャスター金具:スチール、キャスター車輪:ナイロンホイールウレタン、ストッパー:スチールホワイト支柱径(Φmm)31.8車輪径D(Φmm)125棚板調整ピッチ(mm)25