カテゴリ

  • 事務用品(1)
    • レターケース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 保管用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(8)
  • セキセイ(2)
  • リヒトラブ(5)
  • TENMA(天馬)(1)
  • 和泉化成(1)
  • イトーキ(15)
  • 千羽鶴印(エンテック)(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • クルーズ(1)
  • MAZDA(マツダ)(38)
  • RS PRO(133)
  • オカムラ(岡村製作所)(104)
  • Canon(66)
  • Lumberg Automation(66)
  • ヨシタケ(53)
  • プラス[家具](48)
  • トレード(44)
  • StarTech.com(35)
  • 東洋バルヴ(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b4 トレー」の検索結果

特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ホースニップル(ステンレス) TRUSCO六角ホースニップル(ステンレス)TRUSCO
769税込846
1個
当日出荷
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状六角ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1適合用途水・油・ガス
ストレートソケット(ステンレス) TRUSCOストレートソケット(ステンレス)TRUSCO
289税込318
1個
当日出荷
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス304形状ストレートソケット使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
ラチェットハンドル TRUSCOラチェットハンドルTRUSCO
5,998税込6,598
1個
当日出荷
プッシュボタン機能付なので、ソケットの着脱が簡単です。 スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ) ハンドル部がストレート形状なので力が入りやすくなっています。 72歯のギアを採用し、送り角度5°を実現。狭い場所での作業を可能にしました。 材質はクロムバナジウム鋼です。
歯数72
絶縁被覆付圧着端子 丸形 TRUSCO絶縁被覆付圧着端子 丸形TRUSCO
1,298税込1,428
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
接触面(舌部)が丸く、絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線電線の接続に。材質/仕上端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニール種類絶縁被覆付圧着端子端子形状丸形
レターケース B4タイプ TRUSCOレターケース B4タイプTRUSCO
14,980税込16,478
1個
当日出荷
カラー分類でスピーディーな検索ができます。8通りに使える見出しカード付です。小さなパーツの保管・整理に便利です。見出し面は見やすい45°の傾斜付です。
用途B4用紙や事務用品の保管整理に。付属品見出しカード材質本体/スチールトレー/スチロール樹脂アイボリーサイズB4タイプ鍵なしタイプ引出しの色透明
ニップルホースジョイント TRUSCOニップルホースジョイントTRUSCO
2,398税込2,638
1パック(5個)ほか
当日出荷
用途ホースと機器の接続形状ニップル材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製種類ホース継手使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150
ランナーロックピン(ノーマル・ストレート) TRUSCOランナーロックピン(ノーマル・ストレート)TRUSCO
639税込703
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
成型品からランナーを切り離し、取り出すために使用します。ノーマル・ストレートタイプ
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)
絶縁被覆付圧着端子 開先形 TRUSCO絶縁被覆付圧着端子 開先形TRUSCO
1,298税込1,428
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線電線の接続に。材質/仕上端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニールJIS規格×
ランナーロックピン(ハードロック・ストレート) TRUSCOランナーロックピン(ハードロック・ストレート)TRUSCO
639税込703
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
成型品からランナーを切り離し、取り出すために使用します。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)
ライトビンラック用棚板付フレーム TRUSCOライトビンラック用棚板付フレームTRUSCO
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
仕様組立式(ライトビントレー取付可能数)間口100mm(K-10・HT-1)8個、間口197mm(K-20/B-P・A-P)4個トラスコ品番393-2931材質スチール質量(kg)16.5高さ(mm)985奥行(mm)430間口(mm)900段数6最大積載量(kg)80外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×430×985