カテゴリ
- 物流用品(17)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 保管用品(9)
- 作業工具(9)
- 機構部品(8)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 手袋(5)
- 切削工具(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(270)
- CKD(102)
- KANA(片山チエン)(816)
- MAZDA(マツダ)(823)
- NSK(日本精工)(57)
- SMC(671)
- YAMAHA(ヤマハ)(187)
- エスコ(137)
- トヨタ(144)
- ニッサン(105)
- ノーブランド(106)
- ハンマーキャスター(50)
- ホンダ(282)
- ミツビシ(455)
- 三木プーリ(93)
- 三菱ふそう(196)
- 三菱電機(309)
- 廣杉計器(157)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

静電防止スプレー
TRUSCO(36件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(420mL)当日出荷ドライタイプでべたつきがありません。速乾性です。用途機械類の誤作動防止、パソコンディスプレー、液晶画面のゴミ付着防止。プリンター紙詰まりの防止。カーテン、衣類の帯電防止、アクリル製の額縁やガラス表面のゴミ付着防止。仕様エアゾールタイプ(キリ状)成分エタノール色無色透明タイプ速乾使用温度範囲(℃)15~35容器スプレー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
薄肉スペーサー S45C 黒染め
TRUSCO(5件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から翌々日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
エクステンションバー
TRUSCO(78件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から3日以内出荷深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
ボードファスナー10本入
TRUSCO(10件のレビュー)¥719税込¥7911パック(10本)当日出荷中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A外径D(Φmm)6.8ドリル径(Φmm)9.0ねじ径dM4
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ユニクローム)
TRUSCO(4件のレビュー)¥739税込¥8131パック(160個)ほか当日出荷用途金属素材用材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
徳用ニス刷毛 木柄
TRUSCO¥519~税込¥571~1本当日出荷安くて仕上に抜群、細かい所にも美しく塗れる。用途油性、水性、ニス用。形状筋違種類刷毛材質(柄部)木材質(毛)山羊毛主な用途油性用、ニス用
エクステンションバー
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。用途深く狭い場所でソケットを延長させるために使用します。材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理ノンクロムメッキボール部/六価クロムメッキ
六角サポーター(黄銅)
TRUSCO¥639~税込¥703~1袋(10個)当日出荷プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な黄銅サポーターです。RoHS対応品です。用途基板の底上げなど、間隔を作るために。材質黄銅、ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
手押し圧縮袋
TRUSCO¥779税込¥8571袋(2枚)当日出荷圧縮梱包により省スペースでの保管が可能です。スライドジッパーで簡単に圧縮でき、ウレタンや綿など場所を取る商品の梱包に便利です。用途衣類などの保管に。材質ナイロン厚さ(mm)0.065色透明適合サイズ衣類
T型スライドハンドル
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ハンドルがスライドできるので、任意の位置で使用可能です。L型レンチとして強い締め付けが可能です。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
徳用ニス刷毛竹柄
TRUSCO¥439~税込¥483~1本当日出荷安くて仕上に抜群、細かい所にも美しく塗れる。用途油性、水性、ニス用。形状筋違全長(mm)220種類刷毛材質(柄部)竹材質(毛)山羊毛主な用途油性用、ニス用玉厚(mm)10
ツール&書類バッグ
TRUSCO¥8,198税込¥9,0181個当日出荷強力な600dポリエステル製で、耐久性に優れています。 大きな書類とツールの両方が収納できます。両開き強力ファスナー付です。用途電気工事および各種修理工事に。トラスコ品番818-3256セット内容ショルダーベルト材質ポリエステル幅(mm)400質量(kg)1.07色ブラック高さ(mm)320タイプカバン奥行(mm)165ポケット数27ヶ所
25mm角 アルミフレーム
TRUSCO(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181本当日出荷から翌日出荷溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能です。用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。仕様25角溝あり材質アルミ製(アルマイト仕上げ)幅(mm)25高さ(mm)252018年トラスコ掲載ページ2 0377
T形スライドバー
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ)角ドライブはハンドル上で移動し、任意の位置で使用可能です。角ドライブはどちらかの端に固定でき、L形レンチとして強い締め付けが可能です。材質クロムバナジウム鋼表面処理ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)、ボール:六価クロムメッキ
ステンレス製メッシュラック サイドバー付
TRUSCO¥54,980~税込¥60,478~1台翌日出荷から8日以内出荷メッシュラックにこぼれ止めとしてサイドバーをセットしました。用途各種倉庫や工場での保管・管理に。組立時間1人30分棚板調整ピッチ(mm)25
スチール製メッシュラック サイドバー付
TRUSCO¥17,980~税込¥19,778~1台翌日出荷メッシュラックにこぼれ止めとしてサイドバーをセットしました。三層メッキ構造で防錆力抜群です。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。色シルバー組立時間1人30分棚板調整ピッチ(mm)25
プロ用段積みバッグ STACK BLOCKプラボックス付工具箱 PT-42Bセット
TRUSCO¥11,980~税込¥13,178~1セット(6個)当日出荷材質クリスタルプロテクションPVD幅(mm)420色ブラック高さ(mm)70奥行(mm)320容量(L)9
スナップリング(軸用)(ステンレス)
TRUSCO(30件のレビュー)¥569税込¥6261パック(2個)当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。仕様軸用形状軸用スナップリング材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
ボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53)
TRUSCO(47件のレビュー)¥629税込¥6921パック(6個)当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。仕様軸用形状軸用スナップリング材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
スナップリング(穴用)
TRUSCO(16件のレビュー)¥629税込¥6921パック(7個)当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。仕様穴用形状穴用スナップリング材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
スナップリング(穴用・ステンレス)
TRUSCO(6件のレビュー)¥629税込¥6921パック(2個)当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。仕様穴用形状穴用スナップリング材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
ルートバン(メッシュタイプ)用自在キャスターΦ75エラストマー車
TRUSCO(3件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。用途ルートバン(メッシュタイプ)用キャスターです。トラスコ品番389-9501形状自在車質量(kg)0.2材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)21取付座A×B(mm)70×42ストッパーなし取付高H(mm)92偏芯E(mm)27±1.5取付ピッチX×Y(mm)56×28車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)6.5車輪タイプ単輪
ステンレス アイプレート
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(1個)当日出荷スタンダードタイプです。皿頭のネジをご使用下さい。用途4ヶ所を止めるタイプ。 支柱や壁面などの取り付け。材質/仕上ステンレス(SUS304)
耐切創手袋 PU
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981双当日出荷厚さ(mm)1.4材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維色(手首部)レッド
小型樹脂台車こまわり君用キャスターΦ75
TRUSCO(8件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。 車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。 ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。 ナイロン車より走行音が静かです。用途小型樹脂台車こまわり君用キャスターです。色グレー車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂タイププレート式車輪幅(mm)20取付高(mm)93取付穴径(Φmm)6.5取付座(mm)70×42取付ピッチY(mm)28取付ピッチ(mm)56×28材質(金具)スチール許容荷重(daN)35取付座A(mm)70取付ピッチX(mm)56取付座B(mm)42騒音対策あり
ルートバンメッシュタイプ用自在ストッパー付キャスターΦ75EL車
TRUSCO¥609税込¥6701個当日出荷エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。用途ルートバン(メッシュタイプ)用キャスターです。トラスコ品番389-9519形状自在車S質量(kg)0.24材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)21取付座A×B(mm)70×42ストッパー回転ストッパー取付高H(mm)92偏芯E(mm)27±1.5取付ピッチX×Y(mm)56×28車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)6.5車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 車輪のみ
TRUSCO(2件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ穴径d(Φmm)12材質(金具)スチール
TYSシリーズ 車輪のみ ウレタン
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。適合TYSU・TYSUB・TYSUKシリーズ荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタンベアリングダブルベアリング入表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ穴径d(Φmm)12材質(金具)スチール
Dリンク ステンレス製
TRUSCO(1件のレビュー)¥729~税込¥802~1袋(2個)当日出荷直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。 接続部は溶接していますので、丈夫です。用途チェーン・ロープなどの連結金具として。
ハンガーユニットD型 (ステンレス製)
TRUSCO(5件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。用途アイプレートのように壁面や床に設置してフックとして使用
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら