カテゴリ
- 保管用品(21)
- 研磨材(7)
- 安全用品(5)
- 物流用品(2)
- 厨房用品(2)
- 機構部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(8)
- MAZDA(マツダ)(1,632)
- ホンダ(871)
- ミツビシ(605)
- KANA(片山チエン)(323)
- SMC(164)
- フエニックス・コンタクト(96)
- ニッサン(95)
- BIGM(丸山製作所)(66)
- CKD(58)
- エスコ(54)
- トヨタ(54)
- ハーティング(49)
- RS PRO(43)
- 東海キャスター(36)
- EPCOS(36)
- THK(34)
- YSK(山脇産業)(28)
- SHIMANO(シマノ)(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
グリーン購入法適合(7)
「b66」の検索結果

カットプラチェーン
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷短尺タイプのプラスチックチェーンです。別売のチェーンジョイントを用いることで延長も可能です。用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。材質ポリエチレン(PE)
アルミ製溶接一体構造型作業台
TRUSCO(2件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。 溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。 鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。 シリーズは1段タイプのみの展開です。用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ仕様アルミ製溶接一体構造、1段タイプ、完成品材質アルミ合金色シルバー段数1
プラチェーン
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681本当日出荷短尺タイプのプラスチックチェーンです。別売のチェーンジョイントを用いることで延長も可能です。用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。材質ポリエチレン(PE)径(mm)62018年トラスコ掲載ページ6 1316
軸付カップブラシステンレス線
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。毛丈(mm)25線径(mm)0.3軸径(Φmm)6毛材ステンレス材質0.3ステンレス線最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。適合材金属面
軸付カップブラシ(六角軸タイプ ステンレス線)
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。 ステンレス線なので金属面等にサビが出にくいです。 電動インパクトドライバで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。 比較的広い面の作業向きです。用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。線径(mm)ステンレス0.3仕様六角軸付のカップ型ブラシ最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合材金属面
カップブラシ 真鍮
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。材質真鍮軸径(Φmm)6(丸軸)毛丈(mm)25線径(Φmm)0.15最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。適合材金属
軸付カップブラシ(六角軸タイプ ワイヤー線)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。電動インパクトドライバで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。比較的広い面の作業向きです。用途金属面などのバリ取り、研磨、洗浄など。線径(mm)ワイヤ0.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000材質(軸)スチール(亜鉛メッキ鉄材)適合材金属面
軸付カップブラシ鋼線0.3mm
TRUSCO¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。毛丈(mm)25軸径(Φmm)6材質0.3鋼線最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。材質(軸)スチール(亜鉛メッキ鉄材)適合材金属面
カップブラシ ゴールドメッキ
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。材質ゴールドメッキ線軸径(Φmm)6毛丈(mm)25線径(Φmm)0.25最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸径Φ6 丸軸軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。適合材金属
コイルスプリング 極重荷重用
TRUSCO¥319税込¥3511個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
クリーンラビットワゴン SUS304 スチール金具
TRUSCO¥43,980税込¥48,3781台当日出荷から9日以内出荷キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。最大積載量(kg)150/台均等積載量(kg/段)50仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴムキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上げ)
軽中量ボルトレス棚(M2型)3段タイプ 単体
TRUSCO¥48,980~税込¥53,878~1台翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。 棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。 また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。色グレー仕様下段開放型高さ(mm)1807タイプ単体型棚ピッチ(mm)25棚段数(段)3外寸法・高さ(mm)1807
軸付カップブラシ
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。電動インパクトドライバで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。比較的広い面の作業向きです。用途金属面などのバリ取り、研磨、洗浄など。軸径(Φmm)6.35毛丈(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)272018年トラスコ掲載ページ5 1373
中量ボルトレス棚M3型(300kg・高さ1800mm・下段開放タイプ)単体型
TRUSCO¥49,980~税込¥54,978~1台ほか当日出荷から翌日出荷棚の下部に棚板やビームが無いためワゴンや台車を格納に最適です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。用途重量物の床置き保管や台車・ワゴンの格納。高さ(mm)1811材質(本体)スチール(粉体塗装)棚段数3棚ピッチ(mm)25総耐荷重(kg)900
クリーンラビットワゴン(導電性キャスタータイプ)
TRUSCO¥56,980税込¥62,6781台当日出荷から9日以内出荷導電性ゴム車輪使用により、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果にも優れています。組立式均等積載量(kg/段)50材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電性ゴム最大積載量(kg)150
スチール製メッシュラック 下段開放型
TRUSCO¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷から8日以内出荷下の段を無くしたことによりワゴンや台車などの収納に便利で、かつ上部を有効に使えます。三層メッキ構造で防錆力抜群です。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。色シルバー組立時間1人30分棚板調整ピッチ(mm)25
中量ボルトレス棚M3型(300kg・高さ1800mm・下段開放タイプ)連結型
TRUSCO¥46,980~税込¥51,678~1台ほか当日出荷から翌日出荷棚の下部に棚板やビームが無いためワゴンや台車を格納に最適です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。用途重量物の床置き保管や台車・ワゴンの格納。高さ(mm)1811棚ピッチ(mm)25
Uナット
TRUSCO¥759~税込¥835~1パック(2個)ほか当日出荷金属製フリクションリングがボルトのねじ山に接し、ねじ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。米国宇宙航空規格NAS3350および3354に準じた試験に適合しています。耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質/仕上スチール(SS400)、フリクションリング:ステンレス(SUS301)表面処理溶融亜鉛メッキ
M2型軽中量棚 台車天板収納型 4段
TRUSCO¥52,980~税込¥58,278~1台翌日出荷から8日以内出荷台車の天板高さに合わせて下段高さを調節することにより台車の天板部分を収納できスペースが有効に使えます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。高さ313mmまでの台車を収納することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。仕様台車天板収納型色ネオグレータイプ単体型棚ピッチ(mm)25棚段数(段)4RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)200グリーン購入法適合総耐荷重(kg)800棚板調整ピッチ(mm)25
M3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ1800mm
TRUSCO¥54,980~税込¥60,478~1セット当日出荷から8日以内出荷台車の天板高さに合わせて下段高さを調節することにより台車の天板部分を収納できスペースが有効に使えます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。高さ320mmまでの台車を収納することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。用途台車・平台車の格納。高さ(mm)1811棚ピッチ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレス製メッシュラック 下段開放型
TRUSCO¥99,980~税込¥109,978~1台翌日出荷から8日以内出荷下の段を無くしたことによりワゴンや台車などの収納に便利で、かつ上部を有効に使えます。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。材質本体:ステンレス(SUS304)、スリーブ:ABS樹脂パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人30分棚板調整ピッチ(mm)25
ステンレス製メッシュラック バックバー付
TRUSCO¥179,800税込¥197,7801台翌日出荷から8日以内出荷メッシュラックにこぼれ止めとしてバックバーをセットしました。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人30分棚板調整ピッチ(mm)25
M3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ1800mm
TRUSCO¥49,980~税込¥54,978~1セット当日出荷から8日以内出荷台車の天板高さに合わせて下段高さを調節することにより台車の天板部分を収納できスペースが有効に使えます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。高さ320mmまでの台車を収納することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。用途台車・平台車の格納。高さ(mm)1811棚ピッチ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軽中量ボルトレス棚(M2型)3段タイプ 連結
TRUSCO¥45,980~税込¥50,578~1台翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。 棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。 また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。仕様下段開放型色グレー高さ(mm)1807タイプ連結型棚段数3棚ピッチ(mm)25棚段数(段)3外寸法・高さ(mm)1807
M2型軽中量棚 台車天板収納型 4段
TRUSCO¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から8日以内出荷台車の天板高さに合わせて下段高さを調節することにより台車の天板部分を収納できスペースが有効に使えます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。高さ313mmまでの台車を収納することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。仕様台車天板収納型色ネオグレー棚段数4棚ピッチ(mm)25棚段数(段)4RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)200グリーン購入法適合総耐荷重(kg)800棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)800均等耐荷重(kg/段)200
スチール製メッシュラック バックバー付
TRUSCO¥61,980税込¥68,1781台翌日出荷から8日以内出荷メッシュラックにこぼれ止めとしてバックバーをセットしました。三層メッキ構造で防錆力抜群です。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。材質本体:スチール、スリーブ:ABS樹脂色シルバーパイプ径(Φmm)25.4組立時間1人30分棚板調整ピッチ(mm)25
CB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ1200mm
TRUSCO¥24,980~税込¥27,478~1セットほか3日以内出荷から8日以内出荷組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。頑丈なガセットプレート(天地揺れ止め金具)と支柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。棚ピッチ(mm)50棚板調整ピッチ(mm)50
スチール製メッシュラック サイドバー付
TRUSCO¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷メッシュラックにこぼれ止めとしてサイドバーをセットしました。三層メッキ構造で防錆力抜群です。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。色シルバー組立時間1人30分棚板調整ピッチ(mm)25
ステンレス製メッシュラック サイドバー付
TRUSCO¥169,800税込¥186,7801台翌日出荷から8日以内出荷メッシュラックにこぼれ止めとしてサイドバーをセットしました。用途各種倉庫や工場での保管・管理に。組立時間1人30分棚板調整ピッチ(mm)25
軽中量ボルトレス棚”TUG型”(200kgタイプ、高さ1800mm、下段開放タイプ)単体型
TRUSCO¥35,980~税込¥39,578~1台6日以内出荷材質本体:スチール色オイスターホワイト高さ(mm)1800材質(本体)スチール棚段数(段)3均等積載量(kg/段)200総耐荷重(kg)800最大積載量(kg/台)800棚板調整ピッチ(mm)30(2段目のみ)
軽中量ボルトレス棚”TUG型”(200kgタイプ、高さ1800mm、下段開放タイプ)連結型
TRUSCO¥31,980~税込¥35,178~1台6日以内出荷材質本体:スチール色オイスターホワイト高さ(mm)1800タイプ連結型棚段数3棚段数(段)3均等積載量(kg/段)200最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)30(2段目のみ)均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)200
ステンレストランク取手
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ステンレス本来の光沢が有り、高級感が有ります。用途機械部材の一部、取っ手として使用材質/仕上ステンレスSUS304質量(g)142参考使用荷重(kN)0.20
横型バンラックケースM型(奥行307) 6列6段タイプ
TRUSCO¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷横型タイプの部品管理ケースです。奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。付属品見出しカード:引出し1個につき1枚付仕切板:引出し1個につき1枚付トラスコ品番332-4672質量(kg)35.8色透明高さ(mm)890材質(本体)スチール奥行(mm)307間口(mm)854引出し数MM-1N 36個最大積載量(kg)240荷姿完成品材質(引出し)AS樹脂色(本体)グレー外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)854×307×890
ねじ込み式重荷重用低床型 双輪キャスターダブルベアリング ナイロン車
TRUSCO¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から9日以内出荷低床式重荷重用双輪キャスターです。双輪ならではの安定感があり、ダブルベアリング仕様で旋回もスムーズです。用途機械装置。音響機材。なかなか動かせない機械や箱物に車輪幅(mm)106取付高H(mm)81軸長L(mm)25許容荷重(daN)300車輪径D(Φmm)66RoHS指令(10物質対応)対応
TUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ1200mm 連結型
TRUSCO¥28,980~税込¥31,878~1台翌々日出荷から31日以内出荷棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)100
TUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ2100mm 連結型
TRUSCO¥33,980~税込¥37,378~1台3日以内出荷から45日以内出荷棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)100