カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 厨房用品(3)
- 安全用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- KANA(片山チエン)(138)
- CKD(47)
- 旭精工(42)
- FYH(日本ピローブロック)(36)
- NTN(エヌティーエヌ)(32)
- ホンダ(27)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- NACHI(不二越)(12)
- SUS(エスユーエス)(12)
- P・O・Pプロダクツ(11)
- エスコ(10)
- リケン(10)
- 小澤物産(OZC)(10)
- ヒサゴ(9)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- NSK(日本精工)(8)
- 桑名金属工業(8)
- 水本機械製作所(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「b86」の検索結果
特価

カットプラチェーン
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷短尺タイプのプラスチックチェーンです。別売のチェーンジョイントを用いることで延長も可能です。用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。材質ポリエチレン(PE)
パワフルガス170G
TRUSCO(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1本ほか当日出荷から翌々日出荷1400℃のスパイラル集中炎で加熱がスムーズ。寒冷時・酸欠・風など悪条件に抜群の信頼性。シームレス(継ぎ目なし)缶を採用し、従来品(メーカー比)との比較で強度が50%アップし、安全性が大きく向上。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジー。取付方式ねじ込み式火炎温度(℃)1400火口径(mm)16発熱量(kW[kcal/h])2.6[2200]
内・外歯ワッシャー(スチール) 外 歯
TRUSCO¥699税込¥7691パック(80個)ほか当日出荷内歯ワッシャーよりも高い締め付け効果があります。材質機械構造用炭素鋼(S65C相当材)、表面処理:三価クロメート仕上げ種類外歯ワッシャー表面処理三価クロメート(白)RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンラビットワゴン SUS304 スチール金具
TRUSCO¥59,980税込¥65,9781台当日出荷から翌々日出荷キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。最大積載量(kg)150/台均等積載量(kg/段)50仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴムキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上げ)
コイルスプリング 極重荷重用
TRUSCO¥279~税込¥307~1個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
六角支柱 SS400/黒染め メスメス
TRUSCO¥489税込¥5381個当日出荷SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。コストパフォーマンスの高い黒染め処理タイプです。用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプメス・メス
クリーンラビットワゴン(導電性キャスタータイプ)
TRUSCO¥74,980~税込¥82,478~1台当日出荷から9日以内出荷導電性ゴム車輪使用により、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果にも優れています。組立式均等積載量(kg/段)50材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電性ゴム最大積載量(kg)150
六角支柱 SS400/黒染め オスメス
TRUSCO¥529税込¥5821個当日出荷から9日以内出荷SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプオス・メス
クリーンラビットワゴン SUS304・ハンドル付 スチール金具
TRUSCO¥68,980税込¥75,8781台当日出荷から翌々日出荷ハンドルがあるため、取り回しがしやすくなっています。段数3均等積載量(kg/段)50仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル付車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴムキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上げ)
F型クィックグリップバイス
TRUSCO¥38,980税込¥42,8781台当日出荷経年変化防止のため焼鈍がしてあります。センターバー、ガイドバーに焼入れ、研削仕上げがしてあり高精度。カムロック構造でワークのクランプ時間が短縮できます。 黒レバーのスライドさせることで口開き調整が簡単に出来ます。また赤レバーを下げるとロックし加工物が固定できます。材質/仕上本体:FC25