カテゴリ
- 保管用品(19)
- 物流用品(19)
- 作業工具(9)
- 清掃用品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 切削工具(3)
- 機構部品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(4)
- SMC(3,726)
- トヨタ(2,738)
- ホンダ(1,663)
- MAZDA(マツダ)(623)
- ミツビシ(610)
- 堀内機械(555)
- ニッサン(273)
- ParkerTAIYO(253)
- YAMAHA(ヤマハ)(214)
- Panasonic(パナソニック)(175)
- ダイハツ(145)
- ハンマーキャスター(114)
- スバル(108)
- KANA(片山チエン)(104)
- エスコ(89)
- RS PRO(84)
- 高田ベッド製作所(78)
- CKD(73)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「b90」の検索結果

スナップリング(軸用)(ステンレス)
TRUSCO(30件のレビュー)¥639~税込¥703~1パック(2個)ほか当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。仕様軸用形状軸用スナップリング材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
電動工具用カップブラシ
TRUSCO(13件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。材質真鍮メッキ鋼線適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
棚用落下防止ゴムバンド
TRUSCO(7件のレビュー)¥429税込¥4721本当日出荷伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。用途棚上の商品の落下防止に。仕様両端2本線カギフック付材質バンド:合成ゴム、フック:スチール色ブラックバンド幅(mm)20開口寸法(mm)【先端金具】約9金具幅(mm)【先端金具】約6
マルチブラケット
TRUSCO(14件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から翌々日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40×3.2t材質/仕上スチール種類マルチブラケット針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
プロツールボックス
TRUSCO(18件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷中皿で工具の整理整頓が簡単にできます。 コンパクトで小物の整理に便利です。付属品中皿付(取り外し可)仕様シリンダ錠取付可能(別売)質量(kg)0.89材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)890タイプ中皿あり容量(L)4耐荷重(kg)20梱包数10個バックルABS樹脂材質(取手)ABS樹脂外寸法・幅(mm)380外寸法・高さ(mm)145外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)380×178×145外寸法・奥行(mm)178外寸法・間口(mm)380有効内寸法・間口(mm)357有効内寸法・奥行(mm)140有効内寸法・高さ(mm)87
スタンダードごみ袋
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381袋当日出荷スタンダードで使いやすい厚みのごみ袋です。HDPEを使用しているため引っ張りや衝撃に強く、薄手でも強度があります。材質高密度ポリエチレン(HDPE)RoHS指令(10物質対応)対応
配管支持用マルチブラケット(ステンレス製)
TRUSCO(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から翌々日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.0寸法(mm)40×40×3.0t材質/仕上ステンレス種類マルチブラケット針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
業務用ポリ袋(厚み0.2mm)
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381袋(3枚)当日出荷厚手タイプのポリ袋のため金属を入れても破れにくいです。用途木材・金属のなどの梱包に。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.2色透明
ミシン目付きロール巻き連続ゴミ袋(らくらくゴミ袋交換)
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681巻(10枚)当日出荷ゴミ袋がロール状になっているのでコンパクに収納できます。ゴミ袋がミシン目で繋がっているので、ゴミ箱の底に置くと袋を持ち上げるだけで新しい袋が付いてきてゴミ箱へのセットが簡単にできます。口開きを良くするために内側の材質をHDPEにし、外側は強度アップのため材質をLLDPEにしてます。底面の強度を更にあげるため、袋の底面を折り畳んだ状態でシールするスターシールを採用してます。用途ゴミ袋の交換が多い場所に。ランドリーボックスの内カバーとして。材質内側:高密度ポリエチレン(HDPE)、外側:リニアポリエチレン(LLDPE)色半透明
ヘルメットバンド(両面仕様)
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷裏表で色が異なるため、1枚で2色に対応が可能です。 フチあり、フチなし、いずれのヘルメットにも取り付け可能です。用途職務や役割分けの目印として。材質/仕上帯部:ネオプレンゴム特殊繊維質量(g)27品名ヘルメットバンド識別カバー 無地縦(mm)90横(mm)325
M3型中量棚用落下防止ベルト
TRUSCO¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷支柱のスリットに差し込むことで簡単に取り付けることができる落下防止ベルトです。破断強度はセンターバックル250kg、樹脂バックル90kgです。用途棚上の収納物の落下防止に。材質ナイロン色ブルーベルト幅(mm)25
箱型アルミレベル
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581本当日出荷レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入材質(本体)アルミニウム精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°
マグネットハンド
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781本当日出荷ステンレス製なので水の中でも使用でき、さびにくい構造です。吸着物の除去はスライドハンドルを引くだけのワンタッチ操作です。伸縮自在のクリップ付アンテナは、携帯・保管・使用に便利です。機械組立加工工場に最適です。用途水・油槽内の切り粉・スラッジなどの除去。狭小部の切り粉研磨粉、落下物の除去。水・油槽内の切り粉、スラッジの除去に。落ちたネジ等を拾う時に。組み立て・修理工場。機械加工工場。材質マグネット:ネオジム磁石、本体:ステンレス(SUS201)、グリップ:ポリプロピレン(PP)
ステンレス仕上型万能コテ
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷ステンレス(SUS420J2)のためサビず、薄く、経済的で作業性に優れます。用途袋入り簡易セメント使用作業、園芸、土木、その他左官作業に。材質コテ部:SUS420J2、柄部:木
ジグソーブレード
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281セット(5枚)当日出荷台金がバイメタル素材で折れにくい刃です。 T型シャンク・ワンタッチタイプのジグソー本体に使用できます。 刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル構造になっています。用途プラスチック・アルミ・FRP・軟鋼板の切断に。トラスコ品番819-5246適合機種ボッシュ、マキタ、日立、リョービなどのTシャンク形状のジグソー材質バイメタルハイス厚さ(mm)0.9全長(mm)90質量(g)37山数14切断能力(mm)(アルミ)3~10切断能力(mm)軟鋼板2~5切断能力(mm)木材2~切断能力(mm)非鉄金属2~5切断能力(mm)プラスチック3.0~30有効刃長(mm)65切断能力(mm)軟鋼2~5
M2型軽中量棚用落下防止ベルト
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷支柱のスリットに差し込むだけで取り付けができる落下防止ベルトです。 破断強度はセンターバックル100kg、樹脂バックルは90kgです。用途棚に積載した収納物の落下防止に。幅(mm)25材質/仕上ナイロン質量(kg)0.3色ブルー
ジグソーブレード
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281セット(5枚)当日出荷台金がバイメタル素材で折れにくい刃です。 T型シャンク・ワンタッチタイプのジグソー本体に使用できます。 刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル構造になっています。用途ステンレス・軟鋼板用の切断に。トラスコ品番819-5247適合機種ボッシュ、マキタ、日立、リョービなどのTシャンク形状のジグソー材質バイメタルハイス厚さ(mm)0.9全長(mm)90質量(g)37山数24切断能力(mm)(アルミ)1~6切断能力(mm)軟鋼板0.1~3切断能力(mm)非鉄金属0.1~3切断能力(mm)プラスチック1.5~6有効刃長(mm)65切断能力(mm)ステンレス0.5~3/(管材)0.5~3切断能力(mm)軟鋼0.1~3
大判圧縮袋(バルブタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(2枚)当日出荷圧縮梱包により省スペースでの保管が可能です。バルブタイプのため、掃除機で簡単に吸引可能です。ウレタンやグラスウールなど場所を取る建築材料の運送用圧縮袋として。用途大型サイズの梱包袋として。厚さ(mm)0.065色透明
定盤専用台 組立品仕様
TRUSCO¥92,980~税込¥102,278~1台3日以内出荷から6日以内出荷標準角付仕様です。一般ケガキ作業用定盤台です。用途機械仕上げ用定盤の台。標準角付仕様。仕様組立式、ノックダウン材質スチール
M1.5型軽中量棚用落下防止ベルト
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷支柱のスリットに差し込むだけで取り付けができる落下防止ベルトです。 破断強度はセンターバックル100kg、樹脂バックルは90kgです。用途棚に積載した収納物の落下防止に。幅(mm)25材質/仕上ナイロン質量(kg)0.3色ブルー
折りたたみメッシュコンテナ
TRUSCO¥7,498税込¥8,2481個当日出荷耐久性と効率、互換性と汎用性を重視し設計開発された折りたたみメッシュコンテナです。 折りたたんだ場合、組み立て時の約1/4のスペースです。
非常災害用備蓄品箱
TRUSCO¥57,980税込¥63,7781台翌々日出荷防災用機器を保管する専用収納庫です。用途害時の備蓄品入れ。トラスコ品番519-6477質量(kg)14.3有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×385×340外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×420×370天板厚さ(mm)0.9(補強板付)底面の厚さ(mm)0.7(補強板付)
卓上型マルチバイス専用シャフト
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981本当日出荷加工に応じて、角度を自由に変えられる便利なマルチ卓上型バイスです。 回転台付で平行360°回転できます。仕様アンビル機能付き、シャフトトラスコ品番819-1315適合機種TMB-90材質(本体)鋼材質量(g)420
SFPB型 作業台用前パネル ホワイト
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷各種オプションフックの組み合わせ、組み替えによりあらゆる工具、ゲージ類の管理がひと目でできます。各種オプションフックの組み合わせ、組み替えによりあらゆる工具、ゲージ類等の管理がひと目でできます。仕様天板厚み45mmまで取り付け可能適合機種AE型、HAE型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、AWM型、LEW型、AEW型、TW型、TWZ型、TWC型材質スチール
中量ボルト式棚R3型 用キャスターユニット ゴムキャスター
TRUSCO¥38,980税込¥42,8781セット4日以内出荷用途中量ボルト式棚”R3型”用キャスターユニット高さ(mm)200材質(本体)スチール耐荷重(kg/段)300総耐荷重(kg)500最大積載量(kg/台)500
中量ボルト式棚R3型 用キャスターユニット ウレタンキャスター
TRUSCO¥38,980税込¥42,8781セット4日以内出荷用途中量ボルト式棚”R3型”用キャスターユニット高さ(mm)200材質(本体)スチール耐荷重(kg/段)300総耐荷重(kg)500最大積載量(kg/台)500
M3型・M5型用 引出し棚シリーズ
TRUSCO¥61,980税込¥68,1781セット8日以内出荷棚を引き出すことができ、奥の積載物の出し入れが容易におこなえます。仕様地震時の飛び出し防止装置付適合M3・M5型 間口900mm、奥行570mm用材質スチール質量(kg)12.5色ネオグレー高さ(mm)39間口(mm)8022018年トラスコ掲載ページ8 0111