カテゴリ

  • 保管用品(19)
  • 物流用品(19)
  • 作業工具(9)
  • 清掃用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 機構部品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(4)
  • SMC(3,726)
  • トヨタ(2,738)
  • ホンダ(1,663)
  • MAZDA(マツダ)(623)
  • ミツビシ(610)
  • 堀内機械(555)
  • ニッサン(273)
  • ParkerTAIYO(253)
  • YAMAHA(ヤマハ)(214)
  • Panasonic(パナソニック)(175)
  • ダイハツ(145)
  • ハンマーキャスター(114)
  • スバル(108)
  • KANA(片山チエン)(104)
  • エスコ(89)
  • RS PRO(84)
  • 高田ベッド製作所(78)
  • CKD(73)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b90」の検索結果

75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スナップリング(軸用)(ステンレス) TRUSCO

    スナップリング(軸用)(ステンレス)

    TRUSCO(30件のレビュー)
    639税込703
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
    仕様軸用形状軸用スナップリング材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
  • 電動工具用カップブラシ TRUSCO

    電動工具用カップブラシ

    TRUSCO(13件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
    用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。材質真鍮メッキ鋼線適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
  • 棚用落下防止ゴムバンド TRUSCO

    棚用落下防止ゴムバンド

    TRUSCO(7件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
    用途棚上の商品の落下防止に。仕様両端2本線カギフック付材質バンド:合成ゴム、フック:スチールブラックバンド幅(mm)20開口寸法(mm)【先端金具】約9金具幅(mm)【先端金具】約6
  • ビニールチューブ TRUSCO

    ビニールチューブ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
    用途マーキング用や電線保護に。材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平バール TRUSCO

    平バール

    TRUSCO(4件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    異形特殊鋼材を採用し、全体焼入れで強力です。
    用途テコ、ハガシ作業に。材質機械構造用炭素鋼硬度HRC38~45
  • マルチブラケット TRUSCO

    マルチブラケット

    TRUSCO(14件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
    用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40×3.2t材質/仕上スチール種類マルチブラケット針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
  • マスターBOX TRUSCO

    マスターBOX

    TRUSCO(3件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1台
    当日出荷
    仕切りは2mmピッチで自由に仕切りを変えることができます。各引出しには、見出しカードが標準で付いており、小物類の分類に役立ちます。色はソフトなネオグレー色を使用しています。
    透明(引出し色)、ネオグレー(本体)高さ(mm)168材質(本体)ポリスチレン(PS)奥行(mm)241間口(mm)342最大積載量(kg)12荷姿完成品外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)342×241×168有効内寸法・奥行(mm)209
  • プロツールボックス TRUSCO

    プロツールボックス

    TRUSCO(18件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    中皿で工具の整理整頓が簡単にできます。 コンパクトで小物の整理に便利です。
    付属品中皿付(取り外し可)仕様シリンダ錠取付可能(別売)質量(kg)0.89材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)890タイプ中皿あり容量(L)4耐荷重(kg)20梱包数10個バックルABS樹脂材質(取手)ABS樹脂外寸法・幅(mm)380外寸法・高さ(mm)145外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)380×178×145外寸法・奥行(mm)178外寸法・間口(mm)380有効内寸法・間口(mm)357有効内寸法・奥行(mm)140有効内寸法・高さ(mm)87
  • スタンダードごみ袋 TRUSCO

    スタンダードごみ袋

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1袋
    当日出荷
    スタンダードで使いやすい厚みのごみ袋です。HDPEを使用しているため引っ張りや衝撃に強く、薄手でも強度があります。
    材質高密度ポリエチレン(HDPE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配管支持用マルチブラケット(ステンレス製) TRUSCO

    配管支持用マルチブラケット(ステンレス製)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
    用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.0寸法(mm)40×40×3.0t材質/仕上ステンレス種類マルチブラケット針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
  • 業務用ポリ袋(厚み0.2mm) TRUSCO

    業務用ポリ袋(厚み0.2mm)

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1袋(3枚)
    当日出荷
    厚手タイプのポリ袋のため金属を入れても破れにくいです。
    用途木材・金属のなどの梱包に。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.2透明
  • プロツールボックス TRUSCO

    プロツールボックス

    TRUSCO(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    中皿で工具の整理整頓が簡単にできます。クリアパーツボックス携帯に便利
    付属品中皿1枚付(取り外し可)クリアパーツケース2個付(取り外し可)仕様シリンダ錠取付可能(別売)クリアポケット1個付トラスコ品番389-4827材質取手・バックル:ABS樹脂質量(kg)2.33ブラック材質(本体)ポリプロピレン容量(L)11外寸法・幅(mm)442外寸法・高さ(mm)207外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)442×238×207外寸法・奥行(mm)238
  • ミシン目付きロール巻き連続ゴミ袋(らくらくゴミ袋交換) TRUSCO

    ミシン目付きロール巻き連続ゴミ袋(らくらくゴミ袋交換)

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1巻(10枚)
    当日出荷
    ゴミ袋がロール状になっているのでコンパクに収納できます。ゴミ袋がミシン目で繋がっているので、ゴミ箱の底に置くと袋を持ち上げるだけで新しい袋が付いてきてゴミ箱へのセットが簡単にできます。口開きを良くするために内側の材質をHDPEにし、外側は強度アップのため材質をLLDPEにしてます。底面の強度を更にあげるため、袋の底面を折り畳んだ状態でシールするスターシールを採用してます。
    用途ゴミ袋の交換が多い場所に。ランドリーボックスの内カバーとして。材質内側:高密度ポリエチレン(HDPE)、外側:リニアポリエチレン(LLDPE)半透明
  • ヘルメットバンド(両面仕様) TRUSCO

    ヘルメットバンド(両面仕様)

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    裏表で色が異なるため、1枚で2色に対応が可能です。 フチあり、フチなし、いずれのヘルメットにも取り付け可能です。
    用途職務や役割分けの目印として。材質/仕上帯部:ネオプレンゴム特殊繊維質量(g)27品名ヘルメットバンド識別カバー 無地縦(mm)90横(mm)325
  • M3型中量棚用落下防止ベルト TRUSCO

    M3型中量棚用落下防止ベルト

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    支柱のスリットに差し込むことで簡単に取り付けることができる落下防止ベルトです。破断強度はセンターバックル250kg、樹脂バックル90kgです。
    用途棚上の収納物の落下防止に。材質ナイロンブルーベルト幅(mm)25
  • デッキスノコ用ベース TRUSCO

    デッキスノコ用ベース

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    デッキスノコ専用のベースです。
    ブルー奥行(mm)150
  • 箱型アルミレベル TRUSCO

    箱型アルミレベル

    TRUSCO
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入
    材質(本体)アルミニウム精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°
  • マグネットハンド TRUSCO

    マグネットハンド

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    ステンレス製なので水の中でも使用でき、さびにくい構造です。吸着物の除去はスライドハンドルを引くだけのワンタッチ操作です。伸縮自在のクリップ付アンテナは、携帯・保管・使用に便利です。機械組立加工工場に最適です。
    用途水・油槽内の切り粉・スラッジなどの除去。狭小部の切り粉研磨粉、落下物の除去。水・油槽内の切り粉、スラッジの除去に。落ちたネジ等を拾う時に。組み立て・修理工場。機械加工工場。材質マグネット:ネオジム磁石、本体:ステンレス(SUS201)、グリップ:ポリプロピレン(PP)
  • ステンレス仕上型万能コテ TRUSCO

    ステンレス仕上型万能コテ

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    ステンレス(SUS420J2)のためサビず、薄く、経済的で作業性に優れます。
    用途袋入り簡易セメント使用作業、園芸、土木、その他左官作業に。材質コテ部:SUS420J2、柄部:木
  • ジグソーブレード TRUSCO

    ジグソーブレード

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1セット(5枚)
    当日出荷
    台金がバイメタル素材で折れにくい刃です。 T型シャンク・ワンタッチタイプのジグソー本体に使用できます。 刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル構造になっています。
    用途プラスチック・アルミ・FRP・軟鋼板の切断に。トラスコ品番819-5246適合機種ボッシュ、マキタ、日立、リョービなどのTシャンク形状のジグソー材質バイメタルハイス厚さ(mm)0.9全長(mm)90質量(g)37山数14切断能力(mm)(アルミ)3~10切断能力(mm)軟鋼板2~5切断能力(mm)木材2~切断能力(mm)非鉄金属2~5切断能力(mm)プラスチック3.0~30有効刃長(mm)65切断能力(mm)軟鋼2~5
  • サイドバー TRUSCO

    サイドバー

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    用途側面のこぼれ止めや、振れの補強として。材質スチール
  • M2型軽中量棚用落下防止ベルト TRUSCO

    M2型軽中量棚用落下防止ベルト

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    支柱のスリットに差し込むだけで取り付けができる落下防止ベルトです。 破断強度はセンターバックル100kg、樹脂バックルは90kgです。
    用途棚に積載した収納物の落下防止に。幅(mm)25材質/仕上ナイロン質量(kg)0.3ブルー
  • ジグソーブレード TRUSCO

    ジグソーブレード

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1セット(5枚)
    当日出荷
    台金がバイメタル素材で折れにくい刃です。 T型シャンク・ワンタッチタイプのジグソー本体に使用できます。 刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル構造になっています。
    用途ステンレス・軟鋼板用の切断に。トラスコ品番819-5247適合機種ボッシュ、マキタ、日立、リョービなどのTシャンク形状のジグソー材質バイメタルハイス厚さ(mm)0.9全長(mm)90質量(g)37山数24切断能力(mm)(アルミ)1~6切断能力(mm)軟鋼板0.1~3切断能力(mm)非鉄金属0.1~3切断能力(mm)プラスチック1.5~6有効刃長(mm)65切断能力(mm)ステンレス0.5~3/(管材)0.5~3切断能力(mm)軟鋼0.1~3
  • 大判圧縮袋(バルブタイプ) TRUSCO

    大判圧縮袋(バルブタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(2枚)
    当日出荷
    圧縮梱包により省スペースでの保管が可能です。バルブタイプのため、掃除機で簡単に吸引可能です。ウレタンやグラスウールなど場所を取る建築材料の運送用圧縮袋として。
    用途大型サイズの梱包袋として。厚さ(mm)0.065透明
  • 型枠用部材 セパレーター TRUSCO

    型枠用部材 セパレーター

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1セット(10本)
    当日出荷
    材質スチール
  • 定盤専用台 組立品仕様 TRUSCO

    定盤専用台 組立品仕様

    TRUSCO
    92,980税込102,278
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    標準角付仕様です。一般ケガキ作業用定盤台です。
    用途機械仕上げ用定盤の台。標準角付仕様。仕様組立式、ノックダウン材質スチール
  • M1.5型軽中量棚用落下防止ベルト TRUSCO

    M1.5型軽中量棚用落下防止ベルト

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    支柱のスリットに差し込むだけで取り付けができる落下防止ベルトです。 破断強度はセンターバックル100kg、樹脂バックルは90kgです。
    用途棚に積載した収納物の落下防止に。幅(mm)25材質/仕上ナイロン質量(kg)0.3ブルー
  • 折りたたみメッシュコンテナ TRUSCO

    折りたたみメッシュコンテナ

    TRUSCO
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    耐久性と効率、互換性と汎用性を重視し設計開発された折りたたみメッシュコンテナです。 折りたたんだ場合、組み立て時の約1/4のスペースです。
  • セミボルトレス軽量棚用回転式落下防止バー TRUSCO

    セミボルトレス軽量棚用回転式落下防止バー

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    材質スチール
  • ステンレスサイドバー TRUSCO

    ステンレスサイドバー

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 非常災害用備蓄品箱 TRUSCO

    非常災害用備蓄品箱

    TRUSCO
    57,980税込63,778
    1台
    翌々日出荷
    防災用機器を保管する専用収納庫です。
    用途害時の備蓄品入れ。トラスコ品番519-6477質量(kg)14.3有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×385×340外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×420×370天板厚さ(mm)0.9(補強板付)底面の厚さ(mm)0.7(補強板付)
  • 中量ボルトレス棚 M3型用部材ロールラック用パイプ TRUSCO

    中量ボルトレス棚 M3型用部材ロールラック用パイプ

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    材質スチールネオグレー
  • 卓上型マルチバイス 専用めねじ TRUSCO

    卓上型マルチバイス 専用めねじ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    仕様アンビル機能付き、めねじトラスコ品番819-1316適合機種TMB-90質量(g)200
  • 卓上型マルチバイス専用シャフト TRUSCO

    卓上型マルチバイス専用シャフト

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    加工に応じて、角度を自由に変えられる便利なマルチ卓上型バイスです。 回転台付で平行360°回転できます。
    仕様アンビル機能付き、シャフトトラスコ品番819-1315適合機種TMB-90材質(本体)鋼材質量(g)420
  • 中量ボルト式棚R3型 用回転式落下防止バー TRUSCO

    中量ボルト式棚R3型 用回転式落下防止バー

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1本
    4日以内出荷
    後付可能な回転式の落下防止バーです。
    材質スチール 表面処理:ユニクロメッキグリーン高さ(mm)16
  • 中量ボルト式棚R3型 用脱着式落下防止バー TRUSCO

    中量ボルト式棚R3型 用脱着式落下防止バー

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1本
    4日以内出荷
    脱着可能な落下防止バーです。
    材質スチール 表面処理:メラミン焼き付け塗装グリーン高さ(mm)11
  • SFPB型 作業台用前パネル ホワイト TRUSCO

    SFPB型 作業台用前パネル ホワイト

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    各種オプションフックの組み合わせ、組み替えによりあらゆる工具、ゲージ類の管理がひと目でできます。各種オプションフックの組み合わせ、組み替えによりあらゆる工具、ゲージ類等の管理がひと目でできます。
    仕様天板厚み45mmまで取り付け可能適合機種AE型、HAE型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、AWM型、LEW型、AEW型、TW型、TWZ型、TWC型材質スチール
  • 中量ボルト式棚R3型 用キャスターユニット ゴムキャスター TRUSCO

    中量ボルト式棚R3型 用キャスターユニット ゴムキャスター

    TRUSCO
    38,980税込42,878
    1セット
    4日以内出荷
    用途中量ボルト式棚”R3型”用キャスターユニット高さ(mm)200材質(本体)スチール耐荷重(kg/段)300総耐荷重(kg)500最大積載量(kg/台)500
  • 中量ボルト式棚R3型 用キャスターユニット ウレタンキャスター TRUSCO

    中量ボルト式棚R3型 用キャスターユニット ウレタンキャスター

    TRUSCO
    38,980税込42,878
    1セット
    4日以内出荷
    用途中量ボルト式棚”R3型”用キャスターユニット高さ(mm)200材質(本体)スチール耐荷重(kg/段)300総耐荷重(kg)500最大積載量(kg/台)500
  • M3型・M5型用 引出し棚シリーズ TRUSCO

    M3型・M5型用 引出し棚シリーズ

    TRUSCO
    61,980税込68,178
    1セット
    8日以内出荷
    棚を引き出すことができ、奥の積載物の出し入れが容易におこなえます。
    仕様地震時の飛び出し防止装置付適合M3・M5型 間口900mm、奥行570mm用材質スチール質量(kg)12.5ネオグレー高さ(mm)39間口(mm)8022018年トラスコ掲載ページ8 0111