絞り込み
火炎形状

棒状炎(1)

集中炎(2)
火炎温度(℃)
- 1500(1)
- 1800(3)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- 新富士バーナー(140)
- イワタニ(3)
- Sakae Fuji(栄製機)(45)
- SOTO(17)
- プリンス(フカシロ)(24)
- オリエンテック(3)
- 高森コーキ(7)
- BIGM(丸山製作所)(96)
- EBM(江部松商事)(34)
- EverGreen INTERNATIONAL(545)
- KITO(キトー)(32)
- PISCO(ピスコ)(40)
- REX(レッキス工業)(28)
- SUGICO(スギコ)(30)
- イチネンTASCO(39)
- ハスクバーナ(372)
- 大阪魂(29)
- 雅(49)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ba-na」の検索結果

プロパンバーナーL型
TRUSCO(5件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1セット当日出荷から3日以内出荷ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適。用途道路補修。ライン工事。氷結融解作業。凍結・解氷作業。殺菌・消毒作業。除草・乾燥作業。道路工事。使用燃料プロパンガス火炎温度(℃)1500火炎形状棒状炎
自動点火装置付プロパンバーナー
TRUSCO¥27,980税込¥30,7781セット欠品中圧電点火方式で手元で安心にワンタッチ着火が可能です。従来のプロパンバーナーに比べ、燃焼音がしずかで、燃焼効率がよく、高温で強力な集中炎です。用途凍結・解氷作業、道路補修、殺菌消毒作業、ライン工事、除草・乾燥作業、氷結融解作業、道路工事に。トラスコ品番856-1155全長(mm)780質量(kg)2.3使用燃料プロパンガスホース長さ(m)5火炎温度(℃)1800火口径(mm)60発熱量(kcal/h)100000火炎形状集中炎ガス消費量(kg/h)8.42018年トラスコ掲載ページ7 0034
プロパンバーナー SSタイプ
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781本当日出荷酸素ボンベ不要・調整器不要のロウ付け加工用バーナーです。用途銅管・ステンレス管のロウ付け、バイトのロウ付け加工・焼き入れ・焼き戻し。仕様銅管ロウ付1/2”迄トラスコ品番231-0414質量(kg)1.5火口外形×長さ×導管長さ(mm)12×30×120火炎の長さ(mm)50火炎の直径(mm)5発熱量(kcal/h)1600
プロパンバーナー Mタイプ
TRUSCO¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷酸素ボンベ不要・調整器不要のロウ付け加工用バーナーです。用途リノリューム床施工。杉焼・木根焼。質量(kg)1.6ホース長さ(m)3
プロパンバーナー Sタイプ
TRUSCO¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷酸素ボンベ不要・調整器不要のロウ付け加工用バーナーです。用途銅管・ステンレス管のロウ付け作業、バイトのロウ付け加工・金属の焼き入れ・焼き戻し。
自動点火装置付プロパンバーナー
TRUSCO¥26,980税込¥29,6781セット3日以内出荷圧電点火方式で手元で安心にワンタッチ着火が可能です。 従来のプロパンバーナーに比べ、燃焼音がしずかで、燃焼効率がよく、高温で強力な集中炎です。用途凍結・解氷作業、道路補修、殺菌消毒作業、ライン工事、除草・乾燥作業、氷結融解作業、道路工事にトラスコ品番769-5438全長(mm)780質量(kg)1.8使用燃料プロパンガスホース長さ(m)3火炎温度(℃)1800発熱量(kcal/h)100000火炎形状集中炎ガス消費量(kg/h)8.4火口径(Φmm)60
ダイヤモンドインターナルバー(3mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷シャンク径3mmです。ヌープ硬度 約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラス等、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。軸径(Φmm)3全長(mm)50.0被削材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。シャンク径(Φmm)3.0
ダイヤモンドインターナルバー ロングタイプ(3mm)
TRUSCO¥969~税込¥1,066~1本当日出荷シャンク径3mmです。ヌープ硬度約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラスなど、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時の発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。被削材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。
CBNインターナルバー(円筒先丸)
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷頭頂部がR形状のため、穴あけや小さい穴のバリ取りなどの使用に向いています。 ヌープ硬度約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBNもダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。用途R面研磨・面取り・バリ取り粒度140/170
ボラゾンインターナルバー(3mm軸)
TRUSCO(2件のレビュー)¥879~税込¥967~1本当日出荷から9日以内出荷ヌープ硬度 約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBN(ボラゾン)もダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。軸径(Φmm)3.0被削材炭素鋼、合金工具鋼、高速度鋼具鋼、軸受鋼、肌焼鋼、焼入れ鋼適合工具(トラスコ)マイクログラインダー(ミニター)ミニモ(ナカニシ)エレクターGX(UHT)マイクロハンドソールシリーズ(日東工器)エアソニック(浦和工業)ロータリーハンドピース(付属品で対応)(ベッセル)エアーマイクログラインダ Φ3mm(日本精密機械工作)リューター(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mm、マッハモーター Φ3mm
ダイヤモンドインターナルバー(円筒先丸)
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷頭頂部がR形状のため、穴あけや小さい穴のバリ取りなどの使用に向いています。 ヌープ硬度約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラスなど、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時の発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。用途R面研磨・面取り・バリ取り適合材ガラス
吸湿発熱ウェア ティーバーナー2 Vネックシャツ
TRUSCO¥5,598税込¥6,1581着当日出荷温度・湿度を快適コントロールするあったかインナー。 テイジンの吸湿発熱素材ソリストヒート使用。 優れた発熱性と保温性、柔らかさが快適な状態を保ちます。 制電性を発揮します。冬場に起こる静電気の発生を防ぎ、衣類にまとわりにくく、あの不快なパチパチもありません。 従来のT-burnerよりもフィット感があり、重ね着しても動きやすくなりました。色ブラック混率(%)アクリル50、レーヨン33、ポリエステル13、ポリウレタン4
吸湿発熱ウェア ティーバーナー2 タイツ
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381着当日出荷温度・湿度を快適コントロールするあったかインナー。 テイジンの吸湿発熱素材ソリストヒート使用。 優れた発熱性と保温性、柔らかさが快適な状態を保ちます。 制電性を発揮します。冬場に起こる静電気の発生を防ぎ、衣類にまとわりにくく、あの不快なパチパチもありません。 従来のT-burnerよりもフィット感があり、重ね着しても動きやすくなりました。色ブラック混率(%)アクリル50、レーヨン33、ポリエステル13、ポリウレタン4
吸湿発熱ウェア ティーバーナー2 ハイネックシャツ
TRUSCO¥5,598税込¥6,1581着当日出荷温度・湿度を快適コントロールするあったかインナー。 テイジンの吸湿発熱素材ソリストヒート使用。 優れた発熱性と保温性、柔らかさが快適な状態を保ちます。 制電性を発揮します。冬場に起こる静電気の発生を防ぎ、衣類にまとわりにくく、あの不快なパチパチもありません。 従来のT-burnerよりもフィット感があり、重ね着しても動きやすくなりました。色ブラック混率(%)アクリル50、レーヨン33、ポリエステル13、ポリウレタン4
ボラゾンインターナルバー ロングタイプ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281本翌々日出荷シャンク径3mmです。ヌープ硬度約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBNもダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。用途適合被削材:炭素鋼、合金工具鋼、高速度工具鋼、軸受鋼、肌焼鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼。トラスコ品番286-8121軸径(Φmm)3粒度120全長(mm)80最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000刃長(mm)6刃径(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応