カテゴリ

  • 作業工具(8)
    • バール(3)
  • 物流用品(22)
  • 保管用品(5)
  • 作業服(4)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
全長(mm)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(2)
  • 240~260未満(2)
  • 280~300未満(1)
  • 300~350未満(2)
  • 350~400未満(2)
  • 450~500未満(2)
  • 600~650未満(2)
  • 700~800未満(2)
  • 900~1000未満(2)
材質
  • スチール(3)
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(22)
  • バクマ工業(28)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(25)
  • 土牛(34)
  • モトコマ(10)
  • ヒラタ(小山刃物製作所)(4)
  • SK11(33)
  • オーエッチ工業(10)
  • Bcross(1)
  • KTC(6)
  • トヨタ(2,633)
  • オカムラ(岡村製作所)(2,183)
  • MAZDA(マツダ)(1,920)
  • ミツビシ(1,346)
  • Kawasaki(970)
  • 日野自動車(934)
  • ニッサン(723)
  • ホンダ(683)
  • スズキ(571)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ba-ru」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平バール TRUSCO

    平バール

    TRUSCO(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    異形特殊鋼材を採用し、全体焼入れで強力です。
    用途テコ、ハガシ作業に。材質機械構造用炭素鋼硬度HRC38~45
  • 平バール TRUSCO

    平バール

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    テコ、釘抜き作業としても使用可能。 全体焼入れで強力。
    用途大工、内装、道路工事等。仕様ISO9001認証取得工場製材質/仕上中炭素鋼寸法C(mm)105.5
  • バール TRUSCO

    バール

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    形状がスリムでテコ、ハガシ作業に最適です
    用途釘抜き、テコ、ハガシ作業に。材質中炭素鋼
  • マグネットツールホルダー(保護カバー付) TRUSCO

    マグネットツールホルダー(保護カバー付)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    スプレーガンやハンマーなどの工具を吊り下げて使用することができるツールホルダーです。取り付け面を傷つけない保護カバー付です。
    用途工具の保管・整理整頓に。トラスコ品番248-1197材質マグネット:フェライト磁石、フック:スチール厚さ(mm)12奥行(mm)125耐荷重(kg)平行:9.3垂直負荷重(kg)24アズワン品番65-2056-63直径(mm)81
  • ボールポイントドライバー TRUSCO

    ボールポイントドライバー

    TRUSCO(7件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    ボールポイント形状により25°斜めからでも締め付け可能です。
    種類ボールポイントドライバー表面処理黒染め材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)アセチル樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ビニール腕カバー TRUSCO

    ビニール腕カバー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    389税込428
    1双ほか
    当日出荷
    固くなりにくいビニール素材を使用しています。抗菌加工を施しています。
    用途水まわり作業等に。材質塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)0.14透明幅(cm)20長さ(cm)38特性抗菌
  • ホイール用アーバー M10 TRUSCO

    ホイール用アーバー M10

    TRUSCO(1件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷
    6mm軸用グラインダーに取り付け可能にします。
    用途クリーニングホイールに装着するアーバー。トラスコ品番395-0662軸径(Φmm)6全長(mm)75質量(g)44ねじピッチ1.5ねじ径M10
  • マイクロファイバーミニスモールローラー万能用 TRUSCO

    マイクロファイバーミニスモールローラー万能用

    TRUSCO
    459税込505
    1個
    当日出荷
    塗料の飛散が少なく、作業が最適です。泡が出にくく塗料の含みがよいです。
    用途入り隅などの細部塗装用。サイズスモール種類ローラー毛丈(mm)12材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)3適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途万能用(多用途)芯材PP適合ハンドルTRF-2N、TRF-4Nローラー径(Φmm)35
  • シリカクリンヘルメット用遮熱クール&ネックカバー TRUSCO

    シリカクリンヘルメット用遮熱クール&ネックカバー

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    ネックカバー部に天然素材のシリカゲルを特殊製法で挟み込んだ「シリカクリン」を使用し、後頭部のニオイ・ムレを素早く取り除きます。 ネックカバー部の生地に吸汗速乾性に優れたクーリング素材ユニチカ「ウチミズ」ドットメッシュを使用し、気化熱で冷やす効果により暑い時期でも快適です。 シリカクリンの吸湿消臭機能は天日干しすることで再生します。 後頭部首回りをアルミシートで遮熱し、直射日光から守ります。 アルミ遮熱シートは簡単に脱着可能なため、不要時は取り外せます。
    用途熱中症対策に。トラスコ品番206-5928長さ(mm)195幅(mm)280材質/仕上表裏生地:ポリエステル、中材:シリカゲルシートブルー、シルバーサイズフリー質量(g)28種類ネックカバーアズワン品番64-8557-94
  • マイクロファイバーミニスモールローラー仕上用 TRUSCO

    マイクロファイバーミニスモールローラー仕上用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    塗料の飛散が少なく、作業が最適です。泡が出にくく塗料の含みがよいです。毛丈が短く、仕上作業に最適です。
    用途入り隅などの細部塗装用。サイズスモール種類ローラー毛丈(mm)5材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)3適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途仕上げ用芯材PP適合ハンドルTRF-2N、TRF-4Nローラー径(Φmm)20
  • ハンドパレットトラック ステアリングホイールカバー TRUSCO

    ハンドパレットトラック ステアリングホイールカバー

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ハンドパレットトラックのステアリングホイール部に取り付ける安全カバーです。
    付属品抑え板×1、Uナット×4材質スチール
  • 虫よけUVクールマルチカバー TRUSCO

    虫よけUVクールマルチカバー

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1双
    当日出荷
    繊維に虫よけ加工を施しているので着るだけで虫よけ効果が期待できます。伸縮性も抜群で足や腕にフィットします。接触冷感でひんやりクールな生地です。植物由来の人工薬品で人体にも無害、無味無臭です。UVケアで日焼けを予防します。
    用途屋外での作業時に。スポーツ、アウトドアに。仕様マルチカバータイプ材質ナイロン85%、ポリウレタン15%サイズフリー質量(g)40幅(cm)10長さ(cm)54着丈(cm)542018年トラスコ掲載ページ6 0335
  • ボールポイントドライバーセット TRUSCO

    ボールポイントドライバーセット

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1セット(8本組)
    当日出荷
    ボールポイント形状により25°斜めからでも締め付け可能です。
    トラスコ品番415-8920質量(g)987材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ナイロンミニホイール(ソフトタイプ)(軸径3mmアーバー1本付) TRUSCO

    ナイロンミニホイール(ソフトタイプ)(軸径3mmアーバー1本付)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1箱(25個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ナイロン繊維の不織布をベースにしていますのでソフトな研磨作業ができ、加工物に良くなじみます。
    用途狭い溝等の研磨に最適。小物、ステンレス、アルミ等のヘアーライン作業。サテン仕上げの鏡面前処理に。付属品アーバー1本最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000使用工具マイクログラインダー、電気ドリル
  • ボールポイントドライバーセット用スタンド TRUSCO

    ボールポイントドライバーセット用スタンド

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    欠品中
    スタンドとして置くことも、フック穴を利用して壁掛けにすることもできます。
    トラスコ品番415-8938全長(mm)165質量(g)357刃形ボールポイント
  • ラジアルボールグリップ差替ドライバー TRUSCO

    ラジアルボールグリップ差替ドライバー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    この1本で4サイズ(+No.1・+No.2・+No.3・-6)に対応できます。 油のついた手でも滑りにくいラジアル加工のグリップです。 パワフルな締め付け力を生み、強度もある大型ボールクッショングリップです。
    トラスコ品番329-4048種類差替式ドライバーハンドル径(Φmm)43材質(軸)特殊鋼商品構成単品
  • T型ラチェットドライバーツールセット TRUSCO

    T型ラチェットドライバーツールセット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ハンドルを握り直さず手首の反復動作だけでネジ回しができるラチェット機構付です。
    トラスコ品番487-9198セット内容ドライバービット(-)4、5.5、7、(+)1、2、3/六角レンチビットH2.5、3、4、5、6/ソケット5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、ソケット用アダプター、マグネットホルダー、T型チェットハンドル種類セット品材質(グリップ)ポリプロピレン、アセテート樹脂、炭素鋼材質(ビット)特殊合金鋼商品構成セット品
  • ツールワゴン バーディワゴン 600X400XH880 3段 TRUSCO

    ツールワゴン バーディワゴン 600X400XH880 3段

    TRUSCO
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
    用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)880、こぼれ止め:40奥行(mm)400間口(mm)679段数3段キャスター径(Φmm)100棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)200
  • ツールワゴン バーディワゴン 上部パンチングパネル付 600X400X1330 TRUSCO

    ツールワゴン バーディワゴン 上部パンチングパネル付 600X400X1330

    TRUSCO
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
    用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。高さ(mm)1330、こぼれ止め:40奥行(mm)400間口(mm)679段数3段キャスター径(Φmm)100棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)200
  • スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M1.5 板隙間カバー TRUSCO

    スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M1.5 板隙間カバー

    TRUSCO
    899税込989
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    M1.5・M2・M3・M5型の複式に設置した棚に取り付けることで、棚間の隙間をふさぎます。
    材質スチールネオグレー2018年トラスコ掲載ページ8 0104
  • 芯出しバー(スチール) TRUSCO

    芯出しバー(スチール)

    TRUSCO
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    用途汎用、NCフライス盤、マシニングセンターなど工作機械のXY軸の基準位置決めに。トラスコ品番208-3131繰返し精度±3μmアズワン品番64-8734-17
  • 芯出しバー(スチール) TPS-104 TRUSCO

    芯出しバー(スチール) TPS-104

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    用途汎用、NCフライス盤、マシニングセンターなど工作機械のXY軸の基準位置決めに。トラスコ品番208-3133全長(mm)85材質/仕上合金鋼 (HRC57)質量(g)50先端径(mm)4測定子(mm)10×10・4×6繰返し精度±3μmアズワン品番64-8734-18シャンク径(mm)10適正回転数(min-1)500~700
  • ツールワゴン バーディワゴン 600X400XH880 深3段 TRUSCO

    ツールワゴン バーディワゴン 600X400XH880 深3段

    TRUSCO
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
    用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)880、こぼれ止め:60奥行(mm)400間口(mm)679段数3段キャスター径(Φmm)100均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)200
  • ツールワゴン バーディワゴン 600X400XH880 浅2深1段 TRUSCO

    ツールワゴン バーディワゴン 600X400XH880 浅2深1段

    TRUSCO
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
    用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)880、こぼれ止め:浅型40、深型60奥行(mm)400段数3段キャスター径(Φmm)100均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)200
  • スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M2型用 板隙間カバー TRUSCO

    スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M2型用 板隙間カバー

    TRUSCO
    939税込1,033
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    M1.5・M2・M3・M5型の複式に設置した棚に取り付けることで、棚間の隙間をふさぎます。
    材質スチールネオグレー2018年トラスコ掲載ページ8 0104
  • スチール製メッシュラック サイドバー付 TRUSCO

    スチール製メッシュラック サイドバー付

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1台
    翌日出荷
    メッシュラックにこぼれ止めとしてサイドバーをセットしました。三層メッキ構造で防錆力抜群です。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。
    用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。シルバー組立時間1人30分棚板調整ピッチ(mm)25
  • スチール製メッシュラック バックバー付 TRUSCO

    スチール製メッシュラック バックバー付

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    メッシュラックにこぼれ止めとしてバックバーをセットしました。三層メッキ構造で防錆力抜群です。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。
    用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。材質本体:スチール、スリーブ:ABS樹脂シルバーパイプ径(Φmm)25.4組立時間1人30分棚板調整ピッチ(mm)25
  • 卓上ボール盤用部品スイッチボックスカバー TRUSCO

    卓上ボール盤用部品スイッチボックスカバー

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1個
    翌日出荷
    仕様DPN13B用のパーツです。トラスコ品番765-2135適合本体DPN13B-1、DPN13B-2、DPN13BK-1、DPN13BK-2摘要共通質量(g)260品名スイッチボックスカバー
  • ツールワゴン バーディワゴン 600X400 引出付 ウレタン車輪 TRUSCO

    ツールワゴン バーディワゴン 600X400 引出付 ウレタン車輪

    TRUSCO
    63,980税込70,378
    1台
    翌日出荷から9日以内出荷
    車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
    用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン高さ(mm)880、こぼれ止め:40奥行(mm)400間口(mm)679段数3段キャスター径(Φmm)100棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)200内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:494×274×58
  • ツールワゴン バーディワゴン 600X400 引出付 TRUSCO

    ツールワゴン バーディワゴン 600X400 引出付

    TRUSCO
    62,980税込69,278
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
    用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)880、こぼれ止め:40奥行(mm)400間口(mm)679段数3段キャスター径(Φmm)100棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)200内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:494×274×58
  • ツールワゴン バーディワゴン 600X400 引出2段付 TRUSCO

    ツールワゴン バーディワゴン 600X400 引出2段付

    TRUSCO
    92,980税込102,278
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
    用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)880、こぼれ止め:40材質(車輪)ゴム奥行(mm)400間口(mm)679段数3段キャスター自在式×4(内2はWストッパー付き)ストッパーありキャスター径(Φmm)100棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)200内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:494×274×58引出しあり
  • ツールワゴン バーディワゴン 600X400XH880 ウレタン車輪 TRUSCO

    ツールワゴン バーディワゴン 600X400XH880 ウレタン車輪

    TRUSCO
    34,980税込38,478
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
    用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン高さ(mm)880、こぼれ止め:40奥行(mm)400間口(mm)679段数3段キャスター径(Φmm)100棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)200
  • ツールワゴン バーディワゴン 600X400 引出2段付 ウレタン車輪 TRUSCO

    ツールワゴン バーディワゴン 600X400 引出2段付 ウレタン車輪

    TRUSCO
    92,980税込102,278
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
    用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン高さ(mm)880、こぼれ止め:40奥行(mm)400間口(mm)679段数3段キャスター径(Φmm)100棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)200内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:494×274×58
  • 冷却スーツ「コールドキャリー」本体用 スパッタカバー TRUSCO

    冷却スーツ「コールドキャリー」本体用 スパッタカバー

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1枚
    翌日出荷
    スパッタが飛散する環境でのコールドキャリー使用時に本体を熱やスパッタから保護するカバーです。
    用途溶接作業中の本体保護用に。本体の汚れ防止に。トラスコ品番270-9727適合機種RCS-100材質耐炎繊維基布片面シリコン樹脂コーティングベージュ品名コールドキャリー 本体用スパッタカバー奥行(mm)285縦(mm)470横(mm)300環境温度範囲(℃)MAX250
  • スチールラック M1.5型軽中量棚オリコン保管タイプ用 脱着式落下防止バー W430用 TRUSCO

    スチールラック M1.5型軽中量棚オリコン保管タイプ用 脱着式落下防止バー W430用

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1本
    翌日出荷
    トラスコ品番260-3356アズワン品番65-2045-21
  • まとめ買い ネオジム磁石(ボール型) シルバーメッキ TRUSCO

    まとめ買い ネオジム磁石(ボール型) シルバーメッキ

    TRUSCO
    6,345税込6,980
    1パック(5個)
    翌々日出荷
    5個で1パックのお買い得品番です。ボール形状で掴みやすいです。磁力が強いネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品、装飾用として。材質マグネット:ネオジム磁石形状ボール型シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ツールワゴン バーディワゴン 600X400XH880 深3段 1段仕切板付 TRUSCO

    ツールワゴン バーディワゴン 600X400XH880 深3段 1段仕切板付

    TRUSCO
    44,980税込49,478
    1台
    翌々日出荷
    車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
    用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)880、こぼれ止め:浅型40、深型60奥行(mm)400間口(mm)679段数3段キャスター径(Φmm)100均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)200
  • ツールワゴン バーディワゴン 上部パンチングパネル付 600X400X1330 ウレタン車輪 TRUSCO

    ツールワゴン バーディワゴン 上部パンチングパネル付 600X400X1330 ウレタン車輪

    TRUSCO
    51,980税込57,178
    1台
    翌々日出荷
    車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
    用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン高さ(mm)1330、こぼれ止め:40奥行(mm)400間口(mm)679段数3段キャスター径(Φmm)100棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)200
  • ツールワゴン バーディワゴン 600X400XH880 深3段 1段仕切板付 ウレタン車輪 TRUSCO

    ツールワゴン バーディワゴン 600X400XH880 深3段 1段仕切板付 ウレタン車輪

    TRUSCO
    45,980税込50,578
    1台
    翌々日出荷
    車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
    用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン高さ(mm)880、こぼれ止め:浅型40、深型60奥行(mm)400間口(mm)679段数3段キャスター径(Φmm)100均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)200
  • 小型作業台 ツールワゴン バーディワゴン固定型 上部パンチングパネル 600×400×1330 TRUSCO

    小型作業台 ツールワゴン バーディワゴン固定型 上部パンチングパネル 600×400×1330

    TRUSCO
    43,980税込48,378
    1台
    翌々日出荷
    据え置きがメインの現場向けに車輪の代わりにアジャスターを取り付けました。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
    用途工場内の作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。寸法(mm)こぼれ止め高さ:40材質(本体)スチール奥行(mm)400間口(mm)600段数3材質(天板)リノリューム張り合板色(天板)ホワイト均等耐荷重(kg)200棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120
yaa-ruu特集
  • おすすめ人気ランキング
  • yaa-ruu