カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • SMC(38)
  • オカムラ(岡村製作所)(12)
  • POSH Faith(12)
  • YAMAHA(ヤマハ)(12)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • 三菱電機(5)
  • NTカッター(4)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • オーム電機(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • KTC(2)
  • KANON(中村製作所)(2)
  • 山洋電気(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
  • ホームテイスト(2)
  • ELPA(1)
  • コーコス信岡(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ba-1p」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスパンチングメタル TRUSCOステンレスパンチングメタルTRUSCO
8,298税込9,128
1枚
当日出荷から翌々日出荷
パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。450mm角サイズにカットされています。
用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)450幅(mm)450
防水コネクタ ハウジングCB01シリーズ(T字分岐タイプ) TRUSCO防水コネクタ ハウジングCB01シリーズ(T字分岐タイプ)TRUSCO
7,198税込7,918
1パック(10個)
当日出荷
2.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 基板タイプは逆挿入防止ボス付きです。 小分けパックで少量購入が可能です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)38.5幅(mm)24.65材質/仕上ハウジング:PBT(UL94V-0)、端子:リン青銅/錫めっき、ピンブロック:ガラス入りPBT(UL94V-0)、黄銅/錫めっき、ワイヤー・ハウジングシール:シリコーンゴム高さ(mm)9.2極数2使用温度範囲(℃)-40~+105定格電流(A)3適合コネクタオス(プラグ)
防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(基板用) TRUSCO防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(基板用)TRUSCO
1,598税込1,758
1パック(10個)
当日出荷
2.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 基板タイプは逆挿入防止ボス付きです。 小分けパックで少量購入が可能です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。材質/仕上ハウジング:PBT(UL94V-0)、端子:リン青銅/錫めっき、ピンブロック:ガラス入りPBT(UL94V-0)、黄銅/錫めっき、ワイヤー・ハウジングシール:シリコーンゴム適合コネクタオス(プラグ)使用温度範囲(℃)-40~+105長さ(mm)15.5定格電流(A)3
ステンレスパンチングメタル TRUSCOステンレスパンチングメタルTRUSCO
45,980税込50,578
1枚
7日以内出荷
パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。
用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)2000幅(mm)1000
防水コネクタ ハウジング”CE01シリーズ”(少量パック) TRUSCO防水コネクタ ハウジング”CE01シリーズ”(少量パック)TRUSCO
7,598税込8,358
1パック(10個)
当日出荷
4.5mmピッチの防水コネクタです。コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込み簡単に防水性を確保しています。小分けパックで少量購入が可能です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。RoHS指令(10物質対応)対応