カテゴリ

  • 電気材料(45)
  • 梱包用品(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 安全保護具(20)
  • トラック輸送・安全用品(16)
  • 研磨材(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 建築金物(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 保管用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 作業工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • マスク(2)
  • 作業服(2)
  • 手袋(2)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(73)
  • エスコ(694)
  • BIGM(丸山製作所)(418)
  • AWJ(403)
  • 日栄インテック(375)
  • アカギ(340)
  • PANDUIT(パンドウイット)(313)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(308)
  • ホンダ(208)
  • バンドー化学(196)
  • IGO(189)
  • 三友(151)
  • MARWI(148)
  • 昭和コーポレーション(127)
  • SKC(環境測定)(124)
  • ユタカメイク(122)
  • オーム電機(100)
  • ミドリ安全(97)
  • カクダイ(96)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「band」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
216件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PPバンド用ストッパー TRUSCO

    PPバンド用ストッパー

    TRUSCO(35件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    手軽で扱い易い手締め用ストッパー。 ポリプロピレン製の為、ゴミとして燃やした場合でもダイオキシン等の有毒なガスは、発生致しません。
    用途PPバンド用止め具材質ポリプロピレン材質/仕上ポリプロピレン色白
  • ホースバンド 傷防止10mmタイプ(オールステンレス) TRUSCO

    ホースバンド 傷防止10mmタイプ(オールステンレス)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1セット(10個)
    当日出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。 バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。 シール性とトルクのバランスが優れています。
    用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)10締付トルク(N・m)4.08ボルト(mm)(6角)7mm
  • ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス) TRUSCO

    ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1セット(10個)
    当日出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
    用途一般産業、自動車関連。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)12.7ボルト(mm)(6角)7.8mm
  • マルチフック TRUSCO

    マルチフック

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1本
    当日出荷
    360度回転しますので何でも束ねて、どこでも吊るせます。ナイロン66を使用しているので、耐候性、耐油性に優れています。連結ジョイントを使って長さの違うマルチフックの組み合わせ可能です。
    用途邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に倉庫の整理にトンネル内の、仮設配線の吊り下げに。長尺のロープやホースの結束・吊り下げに。材質ナイロン66品名マルチフック色(本体)オレンジ特性耐候、耐油連続耐荷重(kg)10
  • ゴムロープ フリー(合成ゴム) TRUSCO

    ゴムロープ フリー(合成ゴム)

    TRUSCO(49件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1巻
    当日出荷
    合成ゴム製なので、タイヤチューブ再生品より10倍長持ちし、耐候性もバツグン。 日光、オゾンに強いため屋外での長期の使用にも耐えられます。 均一な形状をしており、リング状に加工することができます。 ロープと同じように長尺のベルトができます。
    色黒包装形態袋パッケージ
  • 結束バンド固定具 粘着シート付 TRUSCO

    結束バンド固定具 粘着シート付

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(100個)
    当日出荷
    裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
    用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
  • ホースバンド 8.0mmタイプ(オールステンレス) TRUSCO

    ホースバンド 8.0mmタイプ(オールステンレス)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1セット(10個)
    当日出荷
    バンド板幅が8.0mmのため、締め付け作業が困難な狭い箇所でも簡単に取り付け可能です。 耐腐食性が高いです。
    用途エア管、燃料管用。小径管用のホースバンド。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)8締付トルク(N・m)1.1ボルト(mm)(6角)対辺6.35
  • ステンレス強力機械ホースバンド TRUSCO

    ステンレス強力機械ホースバンド

    TRUSCO(24件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。耐久性に優れたステンレスを採用。すべり止め効果を高めるスリット加工。
    用途一般工場はもちろん、あらゆる配管のホースバンドとして。材質/仕上ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)スクリュー部:SUS304バンド部:SUS430
  • ゴムロープ フリー TRUSCO

    ゴムロープ フリー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1巻
    当日出荷
    トラックシートの押さえ用に。包装形態:袋パッケージ
    包装形態袋パッケージ
  • バンド15X20 TRUSCO

    バンド15X20

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1袋(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    適合機種GPD-1520種別バンド幅(mm)20砥材A質量(g)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル内径×幅(mm)15×20内径(mm)15
  • バンド10X20 TRUSCO

    バンド10X20

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1袋(10個)
    当日出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    用途使用工具:エアマイクログラインダー・電気ドリル。適合機種GPD-1020種別バンド砥材A質量(g)14最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル内径×幅(mm)9.4×20
  • ホースバンド 14.2mmタイプ(オールステンレス) TRUSCO

    ホースバンド 14.2mmタイプ(オールステンレス)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1セット(10個)
    当日出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
    用途管材、建機関連。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.65バンド幅(mm)14.2ボルト(mm)(6角)8mm
  • バンド12X20 TRUSCO

    バンド12X20

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    用途使用工具:エアマイクログラインダー・電気ドリル。適合機種GPD-1220-3、GPD-1220種別バンド幅(mm)20砥材A質量(g)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル内径×幅(mm)12×20内径(mm)12
  • 手締用PPバンドストッパー付 TRUSCO

    手締用PPバンドストッパー付

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット
    欠品中
    ストッパーとテープでしっかり結束。事務所、家庭に1巻あれば便利です。ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生致しません。
    トラスコ品番227-7522セット内容PPバンド×1、ストッパー×50、バンドカッター×1材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.47質量(g)510引張強度(kg)120破断伸度(%)20%以下
  • 丸ゴムロープ(イージーロープ) TRUSCO

    丸ゴムロープ(イージーロープ)

    TRUSCO
    ¥969~税込¥1,066~
    1本
    当日出荷
    伸縮性があり、荷物をしっかり固定できる丸ゴムバンドです。簡単に荷物を固定できるので、大変便利です。
    用途台車や自転車などの荷物の固定に。材質被覆:ポリプロピレン、中芯:合成ゴム幅(mm)6
  • ネジ止めケーブルタイ TRUSCO

    ネジ止めケーブルタイ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1袋(100本)
    当日出荷
    ケーブルタイにネジ用の穴がついており、各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。
    用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
  • 自在ステンレスホースバンド用 スクリュー TRUSCO

    自在ステンレスホースバンド用 スクリュー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
    標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。自分の必要なサイズにカットして使用することが可能です。継ぎ金具はホースバンド同寸の延長に使用できます。
    用途一般産業、自動車関連用。標準タイプのクランプで化学、建設、空調配管、下水管などの締結用。セット内容スクリューユニットA・B各1個材質スクリュー:ステンレス(SUS410)、バンド:ステンレス(SUS201)、ハウジング:ステンレス(SUS301)バンド幅(mm)12.7ボルト頭部形状6角(8.0mm)
  • ホースバンド 傷防止13mmタイプ(オールステンレス) TRUSCO

    ホースバンド 傷防止13mmタイプ(オールステンレス)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1セット(10個)
    当日出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。 バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。 シール性とトルクのバランスが優れています。
    用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)13ボルト(mm)(6角)7mm
  • 樹脂サドルバンドVP管用 TRUSCO

    樹脂サドルバンドVP管用

    TRUSCO
    ¥53税込¥58
    1個
    当日出荷
    取り付け面に接触しないため、管の腐食を防ぎます。
    用途VP管用に。立て管、床配管、壁配管に。材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)64幅(mm)25色グレーピッチ(mm)46寸法P(mm)46取付穴径(mm)6
  • 結束バンドリング TRUSCO

    結束バンドリング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(10本)
    当日出荷
    耐熱性・耐久性に優れています。 通常時の3~4倍の伸縮性があります。 可塑剤や加硫剤を含まず、無臭です。
    材質ポリウレタン
  • バンド30X30 TRUSCO

    バンド30X30

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    適合機種GPD-3030種別バンド砥材A質量(g)51最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル内径×幅(mm)30×30
  • ツイストタイ TRUSCO

    ツイストタイ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1袋(100本)
    当日出荷
    指先でねじるだけで簡単結束。すぐに取り外しができますので、あらゆるものの仮止めにも適しています。
    用途電源・コードの結束。屋内使用。材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格色白使用温度範囲(℃)-40~80特性難燃
  • ゴムロープ(エンドレスタイプ) TRUSCO

    ゴムロープ(エンドレスタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1パック(10本)
    当日出荷
    トラックシートの押さえ用に最適です。
    包装形態袋パッケージ
  • バンド8X20 TRUSCO

    バンド8X20

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    用途使用工具:エアマイクログラインダー・電気ドリル。適合機種GPD-820種別バンド砥材A質量(g)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル内径×幅(mm)8×20
  • ステンレス強力機械バンド TRUSCO

    ステンレス強力機械バンド

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1箱(10個)
    当日出荷
    樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。
    用途一般工場はもちろん、あらゆる配管のホースバンドとして。材質/仕上ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)スクリュー部:SUS304バンド部:SUS430
  • 片サドルPRO ステンレス TRUSCO

    片サドルPRO ステンレス

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    電線や塩ビ管などを、簡単、キレイにしっかりと固定する支持金具です。本体がケーブルにフィットしやすく、作業スピードが飛躍的に向上します。片手でスピーディーにビス止めが可能です。ケーブル配線曲部などはワンタッチで2点止めも可能です。製品のエッジ部は仕上げ研磨をしておりますので、ケーブルへの負担・損傷、取り扱い時の怪我を予防します。
    用途電線や塩ビ管などの固定に。材質ステンレス(SUS304)
  • バンド6×10 TRUSCO

    バンド6×10

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1袋(10個)
    当日出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    適合機種GPD-610種別バンド砥材A質量(g)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル内径×幅(mm)6×10
  • トラックシート用ゴムバンド TRUSCO

    トラックシート用ゴムバンド

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1本
    当日出荷
    トラックシート用ゴムバンドです。
    用途トラックシートの押さえに。付属品Sフック2個トラスコ品番163-1641
  • 自在ステンレスホースバンドキット (スクリューユニット付) TRUSCO

    自在ステンレスホースバンドキット (スクリューユニット付)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1セット
    当日出荷
    標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。自分の必要なサイズにカットして使用することが可能です。継ぎ金具はホースバンド同寸の延長に使用できます。
    用途一般産業、自動車関連用。標準タイプのクランプで化学、建設、空調配管、下水管などの締結用。材質スクリュー:ステンレス(SUS410)バンド:ステンレス(SUS201)ハウジング:ステンレス(SUS301)最小径(Φmm)76.2バンド幅(mm)12.7締付トルク(N・m)4.5ボルト頭部形状6角(8.0mm)
  • 刈払機用振動吸収バンド TRUSCO

    刈払機用振動吸収バンド

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    刈払機のエンジン振動を吸収するので、肩や腰にほとんど振動が伝わりません。 伸縮性に富んだ特殊ゴムを使用することで、刃先を左右に大きく軽く振れるので作業効率が良くなります。
    用途刈り払い機の振動の吸収。材質天然ゴム、鉄、プラスチック、PVCナイロン質量(g)170
  • ゴムロープ金具付き(Wフック・バックル付) TRUSCO

    ゴムロープ金具付き(Wフック・バックル付)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1パック(10本)
    当日出荷
    両端にバックルが付いていますので、簡単に取り付けができます。 工具を使わずに長さの調節ができます。
    仕様片端/Wフック+バックル付、片端(反対側)/バックル付材質(フック)スチール
  • ノットタイ TRUSCO

    ノットタイ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1袋(100本)
    当日出荷
    手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
    用途仮止め用に適しています。材質ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-40~85
  • バンド2×10 TRUSCO

    バンド2×10

    TRUSCO
    ¥539税込¥593
    1袋(10個)
    当日出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    適合機種GPD-310種別バンド砥材A質量(g)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル内径×幅(mm)2×10
  • ゴムロープ先端金具キャッチャー TRUSCO

    ゴムロープ先端金具キャッチャー

    TRUSCO
    ¥939税込¥1,033
    1パック(20個)
    当日出荷
    ゴムロープ(フリータイプ)を必要な長さにカットしてロープの先端にフックかキャッチャーを選択して差し込みハンマー等で叩き固定します。
    用途トラックシート、シート等の押さえ用。カーゴボックスの押さえ用。仕様20mm幅用トラスコ品番277-3112高さ(mm)17質量(g)95品名キャッチャー20mm用奥行(mm)15材質(フック)鉄(メッキ仕上)
  • ゴムロープ用金具 TRUSCO

    ゴムロープ用金具

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1パック(10個)
    当日出荷
    工具なしで簡単にゴムロープに設置できます。
    トラスコ品番328-6401寸法(mm)28×15×30質量(g)53タイプダブルフック品名Wフック20mm用表面処理メッキ仕上げ
  • バンド19X20 TRUSCO

    バンド19X20

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    適合機種GPD-1920種別バンド砥材A質量(g)23最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル内径×幅(mm)19×20
  • バンド25X25 TRUSCO

    バンド25X25

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1袋(10個)
    当日出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    適合機種GPD-2525種別バンド砥材A質量(g)44最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル内径×幅(mm)25×25
  • Tボルトホースクランプ 22mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO

    Tボルトホースクランプ 22mmタイプ(オールステンレス・SUS304)

    TRUSCO
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
    用途管材、建機関連。厚さ(mm)1バンド幅(mm)22材質(バンド)ステンレス
  • 結束バンド固定具 TRUSCO

    結束バンド固定具

    TRUSCO
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(100個)
    当日出荷
    ネジ用の穴がついており、ケーブルタイを使用して各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。
    用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66固定方法ネジ止め規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
  • バンド22X20 TRUSCO

    バンド22X20

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    適合機種GPD-2220種別バンド質量(g)27最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000使用工具マイクログラインダー内径×幅(mm)22×20