カテゴリ
- 作業工具(5)
- 農業機械(2)
- 物流用品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- BIGM(丸山製作所)(337)
- SMC(76)
- ビー・ブラウンエースクラップ(15)
- 水本機械製作所(13)
- エスコ(11)
- 三桂製作所(11)
- オカムラ(岡村製作所)(11)
- スーパーツール(10)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(10)
- 日東工業(9)
- 三菱電機(8)
- MAZDA(マツダ)(8)
- コガネイ(7)
- ノーブランド(7)
- イスカル(6)
- アルインコ(5)
- SKF(日本エスケイエフ)(5)
- オーエッチ工業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bc-25」の検索結果

シャコ万力(バーコ型)
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1丁当日出荷頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。仕様パーカー仕上げ、鍛造品材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類シャコ万力
シャコ万力B(バーコ)型
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581丁当日出荷工作物の加工、組立作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。締め付け物の厚さ(大きさ)によって、ボルトの調整で口の開きが変えられます。用途溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。仕様JIS表示認定工場製材質(本体)炭素鋼(S55C)種類シャコ万力
シャコ万力(バーコ型)用部品
TRUSCO¥359~税込¥395~1個当日出荷から翌々日出荷用途シャコ万力(バーコ型)用のネジ・キャップ・リングです。シャコ万力(バーコ型)用のキャップ・リング。2018年トラスコ掲載ページ4 1767
トクマルチップソー刈払機用山林下刈り用
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷千鳥刃を採用しており切り屑などの捌けが良く、竹・笹・雑木を切るのに最適です。完全埋込み型チップ採用で衝撃に強く、耐久性があります。用途山林下刈り用。竹・笹・雑木に。仕様ブリスターパック入り材質刃部:超硬チップ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000刃数(p)60刃厚(mm)2.02018年トラスコ掲載ページ9 1448
アルミ製溶接一体構造型作業台 二段縞板タイプ(完成品)
TRUSCO¥46,980~税込¥51,678~1台当日出荷から翌日出荷完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。天板はすべりにくい縞板仕様です。用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。仕様踏面タイプ:縞板材質アルミ色シルバー段数2段設置寸法・奥行(mm)610最大使用質量(kg)150