カテゴリ
- 作業工具(5)
- 保管用品(2)
- 梱包用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 作業服(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- BIGM(丸山製作所)(115)
- 三桂製作所(13)
- オーエッチ工業(12)
- VOSTONE(ボストン)(11)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(10)
- IDEC(和泉電気)(8)
- TDK(7)
- エスコ(5)
- XANAX(ザナックス)(5)
- 共栄プラスチック(4)
- スーパーツール(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- NAVC(ナビック)(4)
- CKD(3)
- 長野計器(3)
- 三菱電機(3)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- スギハラ(SUGIHARA)(3)
- ブランドをもっと見る
「bc50」の検索結果

シャコ万力(バーコ型)
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581丁当日出荷頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。種類シャコ万力材質(本体)中炭素鋼(S45C)仕様パーカー仕上げ、鍛造品
シャコ万力B(バーコ)型
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷工作物の加工、組立作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。締め付け物の厚さ(大きさ)によって、ボルトの調整で口の開きが変えられます。用途溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。種類シャコ万力材質(本体)炭素鋼(S55C)仕様JIS表示認定工場製
ブーツカバー 50枚(25足)入り
TRUSCO¥9,098税込¥10,0081セット(25足)欠品中上部にはゴムを編み込んでおり、装着のしやすさとフィット性を両立しています。材質ポリプロピレン不織布、ポリエチレンフィルムラミネートトラスコ品番836-7754色ホワイト質量(g)8252018年トラスコ掲載ページ6 0329
シャコ万力(バーコ型)用部品
TRUSCO¥429~税込¥472~1個当日出荷用途シャコ万力(バーコ型)用のネジ・キャップ・リングです。シャコ万力(バーコ型)用のキャップ・リング。2018年トラスコ掲載ページ4 1767
チェンソーダイヤモンドヤスリ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ダイヤモンドは一番硬い砥粒ですので、チェンソー刃の再生がよりスピーディーに行えます。通常のチェンソーヤスリより長寿命です。通常のチェンソーヤスリのような方向性がありませんので、前後左右に自在な研削ができます。丸穴の修正加工にも利用できます。グリップはコーティンググリップなので滑らず軽く握れます。用途チェンソー刃の目立て再生に。材質ダイヤモンドSD270、炭素工具鋼形状丸粒度270全長(mm)250刃長(mm)175
オリコン用クッションブーメランクッション
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷硬めのポリエチレンフォームでコンテナ内の商品を保護し動かないようにするコンテナ用梱包材です。ワンタッチで梱包でき、また開梱の時にも取り出しやすいよう中央に穴をあけるなど、繰り返し使用できるよう工夫しています。何回も使用できるので環境に優しいです。オリコンなどの通い箱用緩衝材として最適です。材質ポリエチレンフォーム厚さ(mm)15
ブルーシートカバー(ボックス型・防炎)
TRUSCO¥5,498税込¥6,0481枚当日出荷防炎ブルーシートにひもを通して、縛って覆うことができます。用途養生に。保管用に。雨よけ、埃除けとして。色ブルー引張強度270×475番手#2500耐久性(年)1特性防炎形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.19
まとめ買いエコクッション
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷から9日以内出荷硬めのポリエチレンフォームでコンテナ内の商品を保護し動かないようにするコンテナ用梱包材です。ワンタッチで梱包でき、また開梱の時にも取り出しやすいよう中央に穴をあけるなど、繰り返し使用できるよう工夫しています。何回も使用できるので環境に優しいです。オリコンなどの通い箱用緩衝材として最適です。用途定期的に発送される「通い箱」の梱包材に最適です。材質ポリエチレンフォーム厚さ(mm)15