カテゴリ
- 研磨材(13)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- BIGM(丸山製作所)(69)
- ニッセイ(28)
- 高島産業(26)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(23)
- ヤナセ(柳瀬)(18)
- 協育歯車(17)
- Kawasaki(17)
- ユニセイキ(16)
- ミニター(15)
- サンフレックス(12)
- エスコ(11)
- 青木精密工業(8)
- 錦(7)
- ヤンマー(7)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- PFERD 馬印(5)
- FBK(フタバ)(5)
- NSK(ナカニシ)(4)
- ブランドをもっと見る
「beberu」の検索結果
特価

電動工具用ベベルブラシ
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。適合適合グラインダー:砥石径100mm用質量(g)180ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)85ねじ径(M×P)10×1.5適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなどねじ径(Φmm)10金具径(Φmm)62
エアー工具用ベベルブラシ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ブラシは、砥石や塗布研磨材のような、研削材ではないので製品自体を削ることはなく、表面の汚れや付着物の除去に最適です。用途さび落とし・溶接後の酸化膜除去。 塗装はがし・下地処理。質量(g)160最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)16適合径(Φmm)(グラインダー砥石)100外径(mm)85穴径(mm)16
ベベル型ブラシ(軸径3mm・外径25mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷から翌々日出荷コンパクトで高速回転軸のため操作しやすく、作業性に優れたベベル型ブラシです。軸付なので取り付け交換が容易です。用途ベベル型で斜めに毛が出ているので細かいコーナー研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)40外径(Φmm)25
ベベル型ブラシ(軸径3mm・外径15mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥819~税込¥901~1本当日出荷から翌々日出荷コンパクトで高速回転軸のため操作しやすく、作業性に優れたベベル型ブラシです。軸付なので取り付け交換が容易です。用途ベベル型で斜めに毛が出ているので細かいコーナー研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)40外径(Φmm)15
ベベルディスク
TRUSCO(2件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1パック(5個)当日出荷傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げが出来ます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配などが無く安全に使用できます。 M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。材質ナイロン不織布厚さ(mm)12ピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000使用工具100mm電動ディスクグラインダーねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]外径(Φmm)95
ベベルディスク
TRUSCO¥5,598税込¥6,1581セット(5個)当日出荷傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。 M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。用途鏡面仕上げ前の下地研磨に材質ナイロン不織布厚さ(mm)11質量(g)270最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10(P1.5)使用工具100mm電動ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]外径(Φmm)95
ベベルディスク
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。用途きついサビ取り、黒皮除去、ケレン作業など。材質ナイロン不織布使用工具100mm電動ディスクグラインダー2018年トラスコ掲載ページ5 0988
ベベルディスク
TRUSCO¥5,598~税込¥6,158~1箱(5個)当日出荷傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。 取付穴径が15mmなので電動式、エア式両方のグラインダーで使用できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。材質ナイロン不織布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000使用工具100mmディスクグラインダー(電動・エア兼用)最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]外径(Φmm)95
ユニバーサルベベルプロトラクター
TRUSCO(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷目盛りが鮮明です。目盛り合わせが微動式である為角度合わせが容易です。目盛が見やすいレンズ付き。用途機械の組立、金型、治具等の組立、又角度のケガキ等ができます。仕様円周360°目盛と副尺目盛とが、合致した所の目盛りを読み取る。最小読み取り値5分ビーム:150mm、300mm 2本入り。トラスコ品番285-9874材質/仕上鋼質量(g)300本体厚さ(mm)25竿厚さ(mm)2.5本体寸法(mm)幅75サイズ(mm)137×72×16ビーム長さ(mm)300
ベベルディスク 高耐久タイプ
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷繊維を太くすることで、従来品よりも高耐久・長寿命を実現しました。傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。用途きついサビ取り、黒皮除去、ケレン作業など。材質ナイロン不織布粒度120相当色ブラック使用工具100mm電動ディスクグラインダー2018年トラスコ掲載ページ5 0989
ベベルフラップホイール(軸径Φ6mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1箱(5個)当日出荷から翌々日出荷一般金属用。研磨布が基板を覆う形に植え込んでいるため、底面、側面の2面を同時に研磨することが出来ます。軸付フラップホイルの持つ特性を保ちつつ、研削作業の効率化と汎用性を向上させた製品。目詰まりがなく、最後まで均一研磨が可能。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。空冷作用で被研磨物のヤケ、ヒズミが出ません。用途底面、角面、平面、曲面の研磨に。軸径(Φmm)6使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)6×40適合材一般金属
ベベルディスク フェルト
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスク先端がワークに当たり、美しい仕上げが可能です。柔軟性が高く、ワークによくなじみます。M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。用途油脂研磨剤(青棒等)を塗布し、鉄・ステンレスの艶出しや鏡面仕上げに。使用工具:ディスクグラインダー。トラスコ品番835-6132材質国産羊毛フェルト質量(g)582018年トラスコ掲載ページ5 0999
ベベルディスク フェルト
TRUSCO¥8,398税込¥9,2381箱(5個)当日出荷傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスク先端がワークに当たり、美しい仕上げが可能です。 柔軟性が高く、ワークによくなじみます。 取付穴径が15mmなので電動式、エア式両方のグラインダーで使用できます。用途油脂研磨剤(青棒等)を塗布し、鉄・ステンレスの艶出しや鏡面仕上げに。使用工具:100mmディスクグラインダー(電動・エア兼用)トラスコ品番471-9701材質国産羊毛フェルト厚さ(mm)10質量(g)290穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]外径(Φmm)95適合材鉄・ステンレス
ベベルディスク フェルト(直接ねじ込み式)
TRUSCO¥8,398税込¥9,2381箱(5個)当日出荷傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスク先端がワークに当たり、美しい仕上げが可能です。 柔軟性が高く、ワークによくなじみます。 M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。用途油脂研磨剤(青棒等)を塗布し、鉄・ステンレスの艶出しや鏡面仕上げに。使用工具:ディスクグラインダー。トラスコ品番470-2654材質国産羊毛フェルト厚さ(mm)10質量(g)290ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]外径(Φmm)95適合材鉄・ステンレスねじ径(Φmm)M10(P1.5)