カテゴリ
- 手袋(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- Beruf(39)
- CAPTAIN STAG(1)
- Kawasaki(1)
- RIDGID(日本エマソン)(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- TOWA(東和コーポレーション)(1)
- アズワン(1)
- エレコム(3)
- カミイソ産商(8)
- ジョインテックス(2)
- スズキ(1)
- スバル(2)
- タイムストリップ(2)
- トヨタ(11)
- ニッサン(1)
- フエニックス・コンタクト(8)
- ホンダ(25)
- 三菱ふそう(62)
- ブランドをもっと見る
「beruf」の検索結果
特価
関連キーワード

耐切創手袋 カットレベルF
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281双当日出荷耐切創性能の高いカットレベルF(EN388:2016)の手袋です。金属糸の使用により耐切創強度がアップしました。ツヌーガ[[R下]](東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)で編んだ手袋で、耐切創性・通気性があります。裏面をツヌーガ[[R下]]とポリウレタンを入れ二重構造とすることで厚みを確保しています。次亜塩素酸などによる除菌処理を施しても劣化が少ないです。ノンコートタイプなので下履き用手袋にも適しています。用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連に。仕様耐切創レベル:5厚さ(mm)1.5色オレンジサイズLL規格EN388 2003、EN388 2016機能耐切創、通気性全長(cm)24中指長(cm)8.5材質(繊維部)ポリエチレン繊維ツヌーガ(R)、ナイロン、ステンレス繊維、ポリウレタン他手のひらまわり(cm)21.5色(手首部)イエローゲージ数10耐切創性5、X/F
耐切創手袋 カットレベルF
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281双翌々日出荷耐切創性能の高いカットレベルF(EN388:2016)の手袋です。金属糸の使用により耐切創強度がアップしました。ツヌーガ[[R下]](東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)で編んだ手袋で、耐切創性・通気性があります。裏面をツヌーガ[[R下]]とポリウレタンを入れ二重構造とすることで厚みを確保しています。次亜塩素酸などによる除菌処理を施しても劣化が少ないです。ノンコートタイプなので下履き用手袋にも適しています。用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連に。トラスコ品番161-0214材質ポリエチレン繊維ツヌーガ(R)、ナイロン、ステンレス繊維、ポリウレタン他厚さ(mm)1.5色オレンジサイズS全長(cm)21中指長(cm)7手のひらまわり(cm)19色(手首部)ホワイトゲージ数10耐切創性5EN388規格F
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら