カテゴリ
- 保管用品(19)
- オフィス家具(15)
- 建築金物(13)
- 物流用品(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 清掃用品(7)
- 安全用品(5)
- 電動工具(5)
- 電気材料(3)
- 安全保護具(3)
- 研磨材(3)
- 制御機器(2)
- テープ(2)
- 機構部品(2)
- 安全標識(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 切削工具(2)
- 梱包用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- マスク(1)
- 作業服(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(5)
- SMC(232)
- エレコム(201)
- エスコ(114)
- BIGM(丸山製作所)(114)
- MAZDA(マツダ)(109)
- リスパック(92)
- サンワサプライ(76)
- ボンフォーム(70)
- PGA(68)
- ホームテイスト(66)
- ホンダ(55)
- ラフアンドロード(52)
- モートーン(52)
- CKD(48)
- メディアカバーマーケット(46)
- Panasonic(パナソニック)(45)
- ベビーフェイス(45)
- トライメイト(44)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「bk-1」の検索結果
特価

脱鉛タイプビニールテープ(1巻入)
TRUSCO(1件のレビュー)¥94~税込¥103~1巻当日出荷有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)用途配線工事。機械工具の絶縁用。材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
青棒(酸化クロム)
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷仕上研磨用です。用途フェルト・バフシリーズに塗りつけ傷取りおよび鏡面仕上げに、真鍮、鍛造品、鉄鋼、ステンレスなどトラスコ品番773-7823幅(mm)135寸法(mm)135×45×30色緑高さ(mm)30質量(g)430奥行(mm)45砥粒酸化クロム、酸化アルミニウム適合材真鍮、鍛造品、鉄鋼、ステンレスなど
エコポリバケツ本体のみ(標準タイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から翌々日出荷環境型社会に対応する再生樹脂を使用しています。 内側に5L毎に目盛がついています。材質再生ポリプロピレン(PP)60%形状丸形商品タイプ本体のみ(標準タイプ)繰り返し・詰め替え対応
発泡ポリエチレンシート ハード
TRUSCO¥8,598税込¥9,4581枚当日出荷から3日以内出荷発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。
エコポリバケツ フタ
TRUSCO¥249~税込¥274~1枚当日出荷環境型社会に対応する再生樹脂を使用しています。種別蓋(かぶせタイプ)材質再生ポリプロピレン(PP)60%形状丸形商品タイプフタ繰り返し・詰め替え対応
エコペール 丸型(本体のみ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷循環型社会に対応する再生樹脂を使用しています。フタロック機能で中身がこぼれることなく持ち運びできます。食品衛生法適合品です。トラスコ品番383-1272材質再生ポリプロピレン(PP)60%形状丸型質量(kg)4.7色ブルー高さ(mm)690奥行(mm)580容量(L)137間口(mm)580フタの種類かぶせ式商品タイプ本体のみ適合フタRBK-130F
カッティングシート
TRUSCO¥439税込¥4831枚当日出荷カッティングシートで作成した数字の切文字シールです。和紙転写シート付で施工がしやすいです。貼付面をそうじ後、台紙を剥がし転写シートに残った切文字を貼付して下さい。スキージ(品番AISQGE1)を使うとよりきれいに貼付できます。用途管理・整理・5Sに。材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系タイプカッティングシート縦(mm)50
バケツ
TRUSCO¥849税込¥9341個当日出荷循環型社会に対応する再生樹脂を使用。トラスコ品番176-0084材質再生ポリプロピレン(75%)寸法(mm)Φ279×258質量(g)383耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-20
エコペール 丸型(フタのみ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881枚翌々日出荷循環型社会に対応する再生樹脂を使用しています。フタロック機能で中身がこぼれることなく持ち運びできます。食品衛生法適合品です。形状丸型環境対応省エネ・脱炭素
発泡ポリエチレンシート ソフト
TRUSCO¥3,198~税込¥3,518~1枚当日出荷から8日以内出荷弾力性がある発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。
まとめ買い 工業用メタリックマーカー 中字
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981箱(10本)当日出荷携帯に便利なクリップ付、速乾性固形ペイントペンです。用途溶接箇所、鉄鋼材、木材、樹脂などの産業資材へのマーク・チェック。材質顔料、定着剤(樹脂)、アルコール系溶剤適合温度(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応線の太さ中字
高輝度蓄光蛍光テープ(JC等級)
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷蓄光と蛍光の機能を持ったテープです。明るい場所では鮮やかに見え、暗闇では発光します。蓄光機能はJCクラスです。用途工場・倉庫・廊下などでの注意喚起、停電時の誘導に。材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.37色蛍光レモンイエロー長さ(m)1粘着力(N/25mm)4.6N/10mmRoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性フェノール車(固定車)
TRUSCO¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性、耐荷重性に優れています。用途高温の環境に使用するのに適したキャスターです。形状固定車材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)フェノール/-穴径P(Φmm)11偏芯E(mm)-特性耐摩耗性、耐熱性車輪タイプ単輪
折りたたみコンテナ”スケルコン”(20Lタイプ・フタなし)
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)外形寸法(mm)奥行:262、間口:366、高さ:272容量(L)20.2最大積載荷重(kg)15折りたたみ時高さ(mm)76RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし有効内寸法・間口(mm)335有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)252
卓上ボール盤 角
TRUSCO¥189,800税込¥208,7801台翌日出荷作業に応じて調整可能な12段変速です。ワークテーブルは角度と高さが調整できます。幅(mm)270質量(kg)70高さ(mm)980回転数(min-1[r.p.m])(50/60Hz)245~2630/290~3150(12段変速)テーブル寸法(mm)328×328穴あけ能力(mm) 鉄工13電源コード(m)1.85機械主軸テーパJTNo.6
ベベルディスク
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。用途きついサビ取り、黒皮除去、ケレン作業など。材質ナイロン不織布使用工具100mm電動ディスクグラインダー2018年トラスコ掲載ページ5 0988
クランプレバー ブラック メネジ
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷位置調節付クランピングレバーです。レバーを引き上げると位置調整ができます。材質ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト、表面処理:樹脂塗装(ブラックRAL9005相当つや消し)
抗菌ブレードホース
TRUSCO¥11,980~税込¥13,178~1巻当日出荷から翌々日出荷内層部に抗菌剤を配合した抗菌性能の高いブレードホースです。 柔軟性が高く、折れにくいホースです。カット品対応可能です。 内層がオレフィン系樹脂のため、低溶出性と耐薬品性に優れます。用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。適合食品衛生法厚生労働省告示第201号適合(n-へプタン適合)材質内層/オレフィン系樹脂(抗菌剤入り)、外層/スチレン系エラストマー樹脂(ポリエステル糸入り)色クリアタイプタイヤ巻長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~70
折りたたみコンテナ”スケルコン” 薄型タイプ(スライドロックフタ付)
TRUSCO¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)335
クランプレバー ブラック オネジ
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷位置調節付クランピングレバーです。レバーを引き上げると位置調整ができます。材質ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト、表面処理:樹脂塗装(ブラックRAL9005相当つや消し)
”こぼれ防止テープ” 10本入り
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781袋(10本)当日出荷柔軟性のある素材で連結可能なため、自由に貼り付けることができます。特殊な吸着素材を使用しており、貼ってはがして繰り返し使用できます。汚れた場合は洗って再び使用できます。用途部品などの拡散防止、整理整頓に。掃除・片付けの手間軽減に。材質PE、PET、アクリル長さ(mm)480幅(mm)10厚さ(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)10
折りたたみコンテナ”スケルコン”(20Lタイプ・フタ付)
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)外形寸法(mm)奥行:262、間口:366、高さ:284容量(L)19.7最大積載荷重(kg)15折りたたみ時高さ(mm)88RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり有効内寸法・間口(mm)335有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)254
まとめ買い スチールSフック 50mm 黒 10個
TRUSCO¥919税込¥1,0111袋(10個)当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6743材質スチール、表面処理:粉体塗装色黒寸法L(mm)52寸法S(mm)14寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
ベベルディスク 高耐久タイプ
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷繊維を太くすることで、従来品よりも高耐久・長寿命を実現しました。傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。用途きついサビ取り、黒皮除去、ケレン作業など。材質ナイロン不織布粒度120相当色ブラック使用工具100mm電動ディスクグラインダー2018年トラスコ掲載ページ5 0989
キャスター用受け皿(ゴムシート付き) 12個入タイプ
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1袋(12個)当日出荷キャスターのストッパー代わりや床のキズ防止に最適です。 裏側に滑り止めのゴムシートが付いています。用途キャスタ-用ストッパ-に。
まとめ買い スチールSフック 150mm 黒 10個
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6761材質スチール、表面処理:粉体塗装色黒寸法L(mm)150寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
α折りたたみコンテナ スライドロックフタ付
TRUSCO¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)タイプシボ加工なし最大積載荷重(kg)15折りたたみ時高さ(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)335
まとめ買い スチールSフック 75mm 黒 10個
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6716材質スチール、表面処理:粉体塗装色黒寸法L(mm)75寸法S(mm)22寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
まとめ買い スチールSフック 100mm 黒 10個
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281袋(10個)当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6591材質スチール、表面処理:粉体塗装色黒寸法L(mm)100寸法S(mm)32寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
まとめ買い スチールSフック 200mm 黒 10個
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6599材質スチール、表面処理:粉体塗装色黒寸法L(mm)200寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
ユニット型壁面書庫(スチール引違い)
TRUSCO¥55,980税込¥61,5781台6日以内出荷から8日以内出荷材質スチール(メラミン焼付塗装)種類引違い間口(mm)900均等積載量(kg/段)60均等耐荷重(kg/段)60
発泡ポリエチレンシート ハード(10枚組)
TRUSCO¥14,980~税込¥16,478~1箱(10枚)翌日出荷から8日以内出荷10枚セットのお買い得パックです。発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1000幅(mm)1000密度(kg/m3)65
折りたたみコンテナ”スケルコン” 薄型タイプ(フタなし)
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)335