カテゴリ

  • 梱包用品(9)
  • 保管用品(8)
  • 電気材料(6)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(114)
  • エレコム(101)
  • BIGM(丸山製作所)(99)
  • 千代田通商(23)
  • R&G RACING PRODUCTS(22)
  • ニッタ(20)
  • DAYTONA(デイトナ)(20)
  • サンワサプライ(19)
  • 東芝ライテック(17)
  • エスコ(16)
  • (16)
  • MCO(14)
  • OWLTECH(オウルテック)(12)
  • ELPA(11)
  • ワルター(11)
  • 潤工社(10)
  • ネグロス電工(10)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bk-20」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マジックテープ (強粘着タイプ)ループタイプ TRUSCOマジックテープ (強粘着タイプ)ループタイプTRUSCO(3件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)3.4(ループ)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
マジックテープ (強粘着タイプ)フックタイプ TRUSCOマジックテープ (強粘着タイプ)フックタイプTRUSCO(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)2.8(フック)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
マジックテープ(R)セット(強粘着タイプ) TRUSCOマジックテープ(R)セット(強粘着タイプ)TRUSCO(37件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。セット内容フック・ループ各1m材質ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)厚さ(mm)(フック)2.8、(ループ)3.4タイプ裏面両面テープ長さ(m)1粘着力強粘着
マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚) TRUSCOマジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)TRUSCO(63件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン
ビニールチューブ TRUSCOビニールチューブTRUSCO(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1巻
当日出荷から翌々日出荷
鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
用途マーキング用や電線保護に。材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚) TRUSCO耐候性マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)TRUSCO(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。 耐候性があり長期の屋外使用にも劣化しにくい素材です。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。 必要に応じた長さでカットができます。必要に応じた長さでカットできます。
用途屋外での簡易結束に。厚さ(mm)2タイプ両面材質(フック)ポリプロピレン(PP)材質(ループ)PET樹脂
トリプルポッキン延長コードアース付 TRUSCOトリプルポッキン延長コードアース付TRUSCO(6件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
屋内用ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)
電線仕様VCT1.25mm2×3芯仕様ポッキンプラグコンセント個数3許容電流(A)16芯数三極電線仕様-芯数3使用場所屋内特性アース付
ソフトケーブルプロテクター TRUSCOソフトケーブルプロテクターTRUSCO(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌々日出荷
巻いて運べるため持ち運びに便利です。 やわらかく足に優しく安全です。
用途屋内での床面の配線・電線保護に。材質軟質塩化ビニール(PVC)
α折りたたみコンテナ ”スケルコン" TRUSCOα折りたたみコンテナ ”スケルコン"TRUSCO(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。フタの有無なし仕様シボ加工4ヵ所材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.1最大積載荷重(kg)15外寸法・幅(mm)366外寸法・高さ(mm)272外寸法・奥行(mm)262有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)252有効内寸法・幅(mm)335
カラー針金(中巻タイプ) TRUSCOカラー針金(中巻タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
ビニールをなまし鉄線に被覆しています。
用途各種結束に線径(Φmm)2.0長さ(m)25材質なまし鉄線(SWM-A)、表面処理:ビニール被覆質量(g)432番手14芯線径(Φ)1.6
プラスチック製握り玉(芯金付) TRUSCOプラスチック製握り玉(芯金付)TRUSCO(10件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
ABS樹脂製なので、色が安定しています。
ねじインサート(芯金)あり材質プラスチック仕様芯金付タイプ耐熱温度(℃)70
配線止め具 TRUSCO配線止め具TRUSCO(3件のレビュー)
349税込384
1セット(10個)
当日出荷
あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。
用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどを爪で保持固定します仕様屋内用
マジックテープセット(弱粘着タイプ) 長さ1m TRUSCOマジックテープセット(弱粘着タイプ) 長さ1mTRUSCO(14件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。 押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。
用途部材・部品の仮止めに。ダンボールケース(紙)の接合に。産業用部材、建材などの固定に。
マジックケーブルロールタイ(幅20mmタイプ) TRUSCOマジックケーブルロールタイ(幅20mmタイプ)TRUSCO(7件のレビュー)
3,500税込3,850
1巻
当日出荷
繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、よく外して整理するものに最適です。材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン幅(mm)20質量(g)80長さ(m)10使用温度範囲(℃)5~65テープ厚さ(mm)1.5
カラー針金 被覆カラー:ブラック TRUSCOカラー針金 被覆カラー:ブラックTRUSCO
3,398税込3,738
1巻
当日出荷
ビニールをなまし鉄線に被覆しています。
用途各種結束に。材質なまし鉄線、表面処理:ビニール被覆被覆:黒
プラスチック製握り玉(芯金なし) TRUSCOプラスチック製握り玉(芯金なし)TRUSCO(3件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
スタンダードな樹脂の握り玉です。
材質ABS樹脂仕様芯金なしタイプ耐熱温度(℃)70
カラーストレッチフィルムミニ TRUSCOカラーストレッチフィルムミニTRUSCO
939税込1,033
1巻
当日出荷
強くて安心、経済的なフィルム包装です。 焼却時にダイオキシンなどの塩素ガスが発生しません。
用途色別でのマーキング、在庫や荷物の管理などに。小物の梱包に。材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(g)310引張荷重(daN)400平方センチメートル
ライトビントレー 樹脂製 TRUSCOライトビントレー 樹脂製TRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
部品の区別に便利です。取り外しも簡単で、持ち運びが便利です。小(容量3L)、大(容量5L)の2種類です。
材質ABS樹脂
折りたたみコンテナ”スケルコン”(20Lタイプ・フタなし) TRUSCO折りたたみコンテナ”スケルコン”(20Lタイプ・フタなし)TRUSCO
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)外形寸法(mm)奥行:262、間口:366、高さ:272容量(L)20.2最大積載荷重(kg)15折りたたみ時高さ(mm)76RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし有効内寸法・間口(mm)335有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)252
トリプルポッキン延長コードアース付(極太ソフト)(屋内用) TRUSCOトリプルポッキン延長コードアース付(極太ソフト)(屋内用)TRUSCO
13,980税込15,378
1本
当日出荷
極太ソフト、屋内用ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。電線は、SVCT2.0×3芯(ソフト電線)を採用しているので寒冷地でも固くなりません。電線許容電流が22Aの為、電圧ドロップ解消します。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯許容電流(A)15コンセント個数3仕様ポッキンプラグ芯数三極電線仕様-芯数3使用場所屋内特性アース付
ワークチェア TRUSCOワークチェアTRUSCO(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1脚
当日出荷
作業椅子以外でも使えるデザイン、組立も簡単でマルチに使える仕様です。
材質座部:合板・ウレタンフォーム質量(kg)5キャスターあり張地合成皮革背もたれなし座上下調節ガス調節式生産国台湾座幅(mm)375座高(mm)420~520材質(脚)エンプラ樹脂成型品・ナイロン双輪キャスター座奥行(mm)375素材レザー
シューズカバー 使い捨てタイプ TRUSCOシューズカバー 使い捨てタイプTRUSCO(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(20足)
当日出荷
靴全体を包み靴の汚れを外に逃がしません。
用途作業現場への汚れの侵入防止。材質塩化ビニール区分使い捨て質量(g)440タイプショート寸法(cm)35適合サイズ(cm)フリー2018年トラスコ掲載ページ6 0330
折りたたみコンテナ”スケルコン”(20Lタイプ・フタ付) TRUSCO折りたたみコンテナ”スケルコン”(20Lタイプ・フタ付)TRUSCO
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)外形寸法(mm)奥行:262、間口:366、高さ:284容量(L)19.7最大積載荷重(kg)15折りたたみ時高さ(mm)88RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり有効内寸法・間口(mm)335有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)254
長物ケース TRUSCO長物ケースTRUSCO
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
用途折込鋸210mm・剪定鋏180mm・カッターL型・ミゼットカッター等の収納に。(TONC-270-BK)折込鋸210mm・ミゼットカッター・ウォーターポンププライヤー等の収納に。(TONK-280-BK)折込鋸240mm・小型水平器200mm・ウォーターポンププライヤー・モンキーレンチ230mm等の収納に。(TONCW-195-BK)材質黒床革仕様ハトメ穴付きベルト通し幅(mm)602018年トラスコ掲載ページ4 2261
TCVキャップ TRUSCOTCVキャップTRUSCO(4件のレビュー)
94税込103
1セット(20個)
当日出荷
ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。 カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップとして。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60
ビニール亀甲金網 TRUSCOビニール亀甲金網TRUSCO(9件のレビュー)
9,898税込10,888
1巻
当日出荷から4日以内出荷
鉄線にビニール被覆を施し左右の線と二つ以上のねじり合わせで、亀甲状に六角に製作したものです。軽量で目動きが少ない。鉄線、亜鉛メッキ線に比べさびにくい。
用途建築用、保護調節、養鶏用、土木用、漁業用、工業用、造船用、保温用等広く使用されています。
小型携帯用結束機 TRUSCO小型携帯用結束機TRUSCO(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
フリーサイズに結束できます。本体、ベルト、クリップすべて脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。高所作業、狭所作業に便利な小型携帯タイプです。
用途電気工事、配線の結束作業。梱包結束作業。材質本体:ABS樹脂、クリップ:ポリアセタール樹脂質量(g)315ベルト長さ(m)15引張破断強度(kg)10(目安値)
平ベルト用金具 TRUSCO平ベルト用金具TRUSCO(3件のレビュー)
349税込384
1セット(10個)
当日出荷
平ベルトを自由自在に加工できます。10個入りのお得用タイプです。
用途ベルト同士の連結用。材質ポリアセタール(POM)ブラック2018年トラスコ掲載ページ6 1731
NC旋盤用コレットホルダ バックアップスクリュー TRUSCONC旋盤用コレットホルダ バックアップスクリューTRUSCO
569税込626
1個
当日出荷から9日以内出荷
ホルダに付属されているバックアップスクリューです。 ER11・ER16・ER20・ER25・ER32・ER40の6種類あります。
材質/仕上SCM440
樹脂製バックル 2本コキタイプ TRUSCO樹脂製バックル 2本コキタイプTRUSCO
849税込934
1袋(10個)
当日出荷
平ベルト用の樹脂金具です。 平ベルトの固定・長さ調整・連結が簡単にできます。
用途結束作業などのベルト使用時の連結や長さ調整に。
NC旋盤用コレットホルダ クーラント用バックアップスクリュー TRUSCONC旋盤用コレットホルダ クーラント用バックアップスクリューTRUSCO
759税込835
1個
当日出荷から翌々日出荷
ホルダに付属されているクーラント用バックアップスクリューです。 ER11C・ER16C・ER20C・ER25C・ER32C・ER40Cの6種類あります。
材質/仕上SCM440
UPR型ビンラック H1450 ビン大黒・橙・白各8個 緑X4個付蓋付 黒 TRUSCOUPR型ビンラック H1450 ビン大黒・橙・白各8個 緑X4個付蓋付 黒TRUSCO
96,980税込106,678
1台
7日以内出荷
軽量ビンは幅197mmのK-20タイプが取り付けてあります。軽量ビンを使用し細かく部品を区別できますので、部品の保管・管理に最適です。軽量ビンは取り外しも簡単で、必要な部品を手元に持ち運ぶことができます。軽量ビンとラックの組み合わせで、用途に応じた商品をお選びいただけます。
トラスコ品番232-1961材質本体:スチール、軽量ビン:樹脂ブラック(棚板・底板・上桟)、オレンジ(支柱・ベース)高さ(mm)1435奥行(mm)430間口(mm)900コンテナK-20 BK・OR・W各8個 GN 4個 フタ付組立時間(目安)1人30分棚段数(段)7最大積載量(kg/台)70
UPR型ビンラック H1900 ビン大黒X12橙・白・緑各8個付 蓋付 黒 TRUSCOUPR型ビンラック H1900 ビン大黒X12橙・白・緑各8個付 蓋付 黒TRUSCO
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
軽量ビンは幅197mmのK-20タイプが取り付けてあります。軽量ビンを使用し細かく部品を区別できますので、部品の保管・管理に最適です。軽量ビンは取り外しも簡単で、必要な部品を手元に持ち運ぶことができます。軽量ビンとラックの組み合わせで、用途に応じた商品をお選びいただけます。
トラスコ品番232-1963材質本体:スチール、軽量ビン:樹脂ブラック(棚板・底板・上桟)、オレンジ(支柱・ベース)高さ(mm)1885奥行(mm)430間口(mm)900コンテナK-20 BK 12個 OR・W・GN各8個 フタ付組立時間(目安)1人30分棚段数(段)9最大積載量(kg/台)80
UPR型ビンラック 片面 H1900 ビン大黒・橙・白・緑各12個付 黒 TRUSCOUPR型ビンラック 片面 H1900 ビン大黒・橙・白・緑各12個付 黒TRUSCO
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
軽量ビンは幅197mmのK-20タイプが取り付けてあります。軽量ビンを使用し細かく部品を区別できますので、部品の保管・管理に最適です。軽量ビンは取り外しも簡単で、必要な部品を手元に持ち運ぶことができます。軽量ビンとラックの組み合わせで、用途に応じた商品をお選びいただけます。
トラスコ品番232-1959材質本体:スチール、軽量ビン:樹脂ブラック(棚板・底板・上桟)、オレンジ(支柱・ベース)高さ(mm)1885奥行(mm)430間口(mm)900コンテナK-20 BK・OR・W・GN各12個組立時間(目安)1人30分棚段数(段)12最大積載量(kg/台)80
UPR型ビンラック 片面 H1450 ビン大黒X12橙・白・緑各8個付 黒 TRUSCOUPR型ビンラック 片面 H1450 ビン大黒X12橙・白・緑各8個付 黒TRUSCO
97,980税込107,778
1台
7日以内出荷
軽量ビンは幅197mmのK-20タイプが取り付けてあります。軽量ビンを使用し細かく部品を区別できますので、部品の保管・管理に最適です。軽量ビンは取り外しも簡単で、必要な部品を手元に持ち運ぶことができます。軽量ビンとラックの組み合わせで、用途に応じた商品をお選びいただけます。
トラスコ品番232-1960材質本体:スチール、軽量ビン:樹脂ブラック(棚板・底板・上桟)、オレンジ(支柱・ベース)高さ(mm)1435奥行(mm)430間口(mm)900コンテナK-20 BK 12個 OR・W・GN各8個組立時間(目安)1人30分棚段数(段)9最大積載量(kg/台)80