カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • SMC(243)
  • サンワサプライ(112)
  • DEEPCOOL(15)
  • TOSO(13)
  • エレコム(8)
  • カシオ計算機(8)
  • ツヨロン(藤井電工)(7)
  • ノーブランド(6)
  • DAYTONA(デイトナ)(6)
  • コクヨ(5)
  • スズキ(5)
  • トップ工業(5)
  • GIVI(ジビ)(5)
  • イトーキ(5)
  • コミネ(4)
  • サンワダイレクト(4)
  • 国際化工(3)
  • 友屋(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bkn」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS強力ニッパ 150mm TRUSCOJIS強力ニッパ 150mmTRUSCO(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
JIS規格の標準的な強力ニッパです。
用途電気工事、弱電関係等での電線の切断作業用ニッパ。全長(mm)156トラスコ品番365-4966材質特殊鋼質量(g)160刃形厚刃切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3硬度HRC(刃部)56-64
コンテナバッグ(高耐候性 JIS Z 1651 2008準拠品) TRUSCOコンテナバッグ(高耐候性 JIS Z 1651 2008準拠品)TRUSCO
8,398税込9,238
1枚
当日出荷から翌々日出荷
肉厚な150μ内袋を使用することにより、汚染土壌水分の漏洩を防止します。耐候性試験1500時間に合格しています。
用途除染などを含む災害復旧事業における屋外保管容器として。耐候性の大型土のう袋として。縦(mm)1100横(mm)1100最大充填質量(kg)2000
JIS強力ニッパ TRUSCOJIS強力ニッパTRUSCO
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
JIS規格の標準的な強力ニッパです。 特殊鋼を使用し、耐久性に優れます。
用途電気工事、弱電関係等での電線の切断作業用ニッパ。トラスコ品番206-8506材質クロムバナジウム鋼全長(mm)186材質/仕上クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂質量(g)240刃部硬度HRC 60-64切断能力(Φmm) ピアノ線1.2切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3アズワン品番64-8713-78
ハトメボタン TRUSCOハトメボタンTRUSCO
1,498税込1,648
1セット(10組)
当日出荷
材質真鍮、各カラーメッキ寸法(Φmm)15質量(g)43下穴径(Φmm)4適合工具THP-PH、THP-P適合厚さ(mm)1
TMB125用底口金セット TRUSCOTMB125用底口金セットTRUSCO
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
トラスコ品番450-7801適合機種TMB-125質量(g)206
TMB150用底口金セット TRUSCOTMB150用底口金セットTRUSCO
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
トラスコ品番490-0529適合機種TMB-150質量(g)180
六角ナット (1種・ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY) TRUSCO六角ナット (1種・ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY)TRUSCO
1,998税込2,198
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 (RENY)ナット1種
木目調チェア クッション付き TRUSCO木目調チェア クッション付きTRUSCO
15,980税込17,578
1脚
11日以内出荷
合板・パッド・脚のカラーが選べるチェアです。ミーティングスペースや食堂など幅広いシーンで使えます。
用途休憩室や食堂などに。幅(mm)502高さ(mm)855奥行(mm)505座幅(mm)420座高(mm)460座奥行(mm)430積重ね可能対象不可