カテゴリ

  • 保管用品(13)
  • 研磨材(11)
  • 物流用品(9)
  • 電気材料(7)
  • 作業工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • 三菱ふそう(309)
  • PISCO(ピスコ)(61)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(23)
  • SCHMERSAL(15)
  • オムロンソーシアルソリューションズ(14)
  • uni(三菱鉛筆)(13)
  • アメリカン電機(13)
  • ミドリ安全(10)
  • 昭和コーポレーション(8)
  • TOTO(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • BOSCH(ボッシュ)(5)
  • Schutzinger(5)
  • 日本精器(4)
  • 未来工業(3)
  • Janis(ジャニス工業)(3)
  • DIGILENT(3)
  • SMC(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bn sc」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棚部材 組立用ボルト・ナット TRUSCO棚部材 組立用ボルト・ナットTRUSCO(16件のレビュー)
34税込37
1セット
当日出荷
あらゆるメーカーのアングル棚用柱に取り付けできます。 ボルトは根角タイプですので組み立てが簡単にできます。 ボルト・ナット・平ワッシャー各1個で1セットとなります。
材質スチール
L型金具(壁面固定金具兼用軽量型) TRUSCOL型金具(壁面固定金具兼用軽量型)TRUSCO(5件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。 ベース固定・壁面固定式が兼用できます。
種別L字金具付属品本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付トラスコ品番512-1973材質スチール幅(mm)35シルバー高さ(mm)70質量(g)50奥行(mm)40適合サイズM6×45
クリンプナット(平頭・ステンレス製) TRUSCOクリンプナット(平頭・ステンレス製)TRUSCO(3件のレビュー)
999税込1,099
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。材質ステンレス(SUS303)材質/仕上ステンレス
両面ハトメ(真鍮・ニッケルメッキ) TRUSCO両面ハトメ(真鍮・ニッケルメッキ)TRUSCO(2件のレビュー)
449税込494
1セット(20組)ほか
当日出荷
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ・文具・バッグ・靴などの補修、補強、製作に適しています材質真鍮(ニッケルメッキ)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径4~15mm)
ボルトンパック クリンプナット(平頭) アルミ TRUSCOボルトンパック クリンプナット(平頭) アルミTRUSCO(10件のレビュー)
999税込1,099
1パック(19個)ほか
当日出荷
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。材質/仕上アルミ仕様平頭
ボルトンパック クリンプナット(平頭) スチール TRUSCOボルトンパック クリンプナット(平頭) スチールTRUSCO(6件のレビュー)
999税込1,099
1パック(39個)ほか
当日出荷
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。材質/仕上スチール仕様平頭
48.6単クランプ メッキ TRUSCO48.6単クランプ メッキTRUSCO
849税込934
1個
当日出荷
単管に他部材を溶接して取付けるためのクランプです。単管にボルト等を取付けて他部材固定するためのクランプです。単管にボルト ナットにて他部材固定するためのクランプです。
用途単管向けボルト部材取付け加工用単管向けボルト、ナット部材固定取付け加工用単管向け部材取付け加工用材質スチール、クロメートメッキ品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1227
配線カバー TRUSCO配線カバーTRUSCO
659税込725
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質塩化ビニール(PVC)
ボラゾンインターナルバー(3mm軸) TRUSCOボラゾンインターナルバー(3mm軸)TRUSCO(2件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
ヌープ硬度 約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBN(ボラゾン)もダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。
軸径(Φmm)3.0被削材炭素鋼、合金工具鋼、高速度鋼具鋼、軸受鋼、肌焼鋼、焼入れ鋼適合工具(トラスコ)マイクログラインダー(ミニター)ミニモ(ナカニシ)エレクターGX(UHT)マイクロハンドソールシリーズ(日東工器)エアソニック(浦和工業)ロータリーハンドピース(付属品で対応)(ベッセル)エアーマイクログラインダ Φ3mm(日本精密機械工作)リューター(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mm、マッハモーター Φ3mm
CBNバー (シャンク3mm) TRUSCOCBNバー (シャンク3mm)TRUSCO
1,198税込1,318
1本
当日出荷
鉄系金属の加工に最適です。微小破砕(自生作用)を有するため、安定した加工面が得られます。耐熱性は約1400℃でダイヤモンドより優れます。
用途凹部研磨・内径研磨・面取り・バリ取り。適合被削材種炭素鋼・ハイス鋼・ダイス鋼・軸受鋼・工具鋼など
増量ノズル TRUSCO増量ノズルTRUSCO
3,198税込3,518
1個
当日出荷
通常のエア量より約2.7倍のエアが出ます。
ノズル長(mm)47ノズル口径(Φmm)15.0ノズル接続径G1/8トラスコ品番228-0671材質アルミニウム質量(g)24ノズル取付部G1/8
ディスクタイプCBNバー (軸3mm) TRUSCOディスクタイプCBNバー (軸3mm)TRUSCO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
一体加工による高精度なシャンクです。 錆びにくいステンレス鋼を採用しています。 マンドレールタイプに比べ高剛性です。
用途溝入れ加工 切断加工 面加工 面取り加工 バリ取り加工粒度#140軸径(Φmm)3.0適合材ステンレス
CBNインターナルバー(円筒先丸) TRUSCOCBNインターナルバー(円筒先丸)TRUSCO
1,198税込1,318
1本
当日出荷
頭頂部がR形状のため、穴あけや小さい穴のバリ取りなどの使用に向いています。 ヌープ硬度約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBNもダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。
用途R面研磨・面取り・バリ取り粒度140/170
ギヤプーラー用パーツ TRUSCOギヤプーラー用パーツTRUSCO
669税込736
1セット
当日出荷
適合機種TGP3型用
CBNヤスリ(鉄工用タイプ/精密タイプ) TRUSCOCBNヤスリ(鉄工用タイプ/精密タイプ)TRUSCO
2,998税込3,298
1本
当日出荷
耐熱超合金、高速度鋼(ハイス)、ダイス鋼等高硬度難削金属(焼結合金)、主に鉄を含む金属との相性が良いです。ダイヤモンドに次ぐ硬さを持つ砥粒です。砥粒の切れ味が最後まで持続します。ダイヤモンド砥粒の耐熱性は空気中で約600℃で酸化しますがCBN砥粒は約1000℃で酸化します。より耐熱性に優れた砥粒です。台金に弾力があり被削材にフィットします。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスタイプ5本組刃長(mm)80
横型バンラックケースM型 引出しユニット ストッパー付3段タイプ TRUSCO横型バンラックケースM型 引出しユニット ストッパー付3段タイプTRUSCO
45,980税込50,578
1台
当日出荷
横型タイプの部品管理ケースです。奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。
付属品各引き出しに仕切板・見出しカード各1枚付透明高さ(mm)468材質(本体)スチール奥行(mm)307段数3最大積載量(kg)120荷姿完成品材質(引出し)AS樹脂色(本体)ホワイト
引出しユニットVA型 引出しストッパー付 TRUSCO引出しユニットVA型 引出しストッパー付TRUSCO
42,980税込47,278
1台
当日出荷
横型タイプの部品管理ケースです。奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。
仕様完成品付属品各引き出しに仕切板・見出しカード各1枚付質量(kg)15.4透明高さ(mm)444材質(本体)スチール奥行(mm)307間口(mm)553段数5最大積載量(kg)150材質(引出し)AS樹脂色(本体)ホワイト外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)553×307×444
小型固定バイス作業台 YG色 TRUSCO小型固定バイス作業台 YG色TRUSCO(1件のレビュー)
76,980税込84,678
1台
当日出荷
安定感がある脚部幅広タイプです。
仕様100mm 自在車 2個・100mm 自在車(ストッパー付) 2個トラスコ品番393-2869種別組立式材質(本体)スチール、(キャスター金具)スチール、(車輪)ゴムヤンググリーン材質(車輪)ゴム
小型固定バイス作業台 YG色 TRUSCO小型固定バイス作業台 YG色TRUSCO(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1台
当日出荷
トラスコ品番393-2877種別組立式材質(本体)スチールヤンググリーンアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
”フリーハンガーラック” TRUSCO”フリーハンガーラック”TRUSCO
47,980税込52,778
1台
翌日出荷
工場の作業工具の管理やヘルメット掛け、コンセントコード、エアホース、長尺品の保管に便利です。
付属品FHR-S100 3本、FHR-W200 2本、FHR-S150 3本、FHR-S 2本、FHR-S200 2本、FHR-BN 5本トラスコ品番257-3355材質スチール(粉体塗装)高さ(mm)1644奥行(mm)400間口(mm)900取付ピッチ(mm)50色(本体)ホワイトアジャスター調整範囲(mm)10最大積載量(kg/台)30
絶縁先曲がりラジオペンチ TRUSCO絶縁先曲がりラジオペンチTRUSCO
4,898税込5,388
1丁
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 先端が曲がっており、狭い所・精密作業などに最適です。
規格IEC60900規格切断能力(Φmm) 硬線1.6
配線カバーコネクタ フタUタイプ TRUSCO配線カバーコネクタ フタUタイプTRUSCO
189税込208
1個
当日出荷
材質ABS樹脂
配線カバーコネクタ ベースUタイプ TRUSCO配線カバーコネクタ ベースUタイプTRUSCO
189税込208
1個
当日出荷
材質ABS樹脂
帯電防止防炎フィルムシート TRUSCO帯電防止防炎フィルムシートTRUSCO
82,980税込91,278
1本
翌日出荷
帯電防止性に優れています。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材厚さ(mm)1幅(mm)1830長さ(m)12トラスコ品番818-3816性能日本防炎協会登録品材質ポリ塩化ビニール(PVC)質量(kg)29ブルー透明表面抵抗値(Ω)1010~1011
引出しユニット795×444 透明引出 A-1X30個 TRUSCO引出しユニット795×444 透明引出 A-1X30個TRUSCO
61,980税込68,178
1台
翌日出荷
横型タイプの部品管理ケースです。奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。
付属品各引出しに仕切板・見出しカード各1枚付トラスコ品番393-7496質量(kg)21.6透明高さ(mm)444材質(本体)スチール奥行(mm)307間口(mm)795引出し数A-1 30個最大積載量(kg)150荷姿完成品材質(引出し)AS樹脂色(本体)ホワイト外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)795×307×444
折りたたみコンテナ用ドーリー”OCドーリー” 50オリコン・4輪(片ガードなし) TRUSCO折りたたみコンテナ用ドーリー”OCドーリー” 50オリコン・4輪(片ガードなし)TRUSCO
5,798税込6,378
1台
当日出荷
片側にガードが無いのでオリコンの移動が容易です。はめるだけのボルトレス構造なので組み立てが簡単です。スタッキングも可能です。キャスター(mm):75Φ。本体がオール樹脂製のため軽量で持ち運びが容易です。
用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。物流センターのオリコンでの移動に。
超硬電着CBNバー(#230) CBNバー#230 TRUSCO超硬電着CBNバー(#230) CBNバー#230TRUSCO
4,998税込5,498
1本
当日出荷
仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000粒度230刃長(mm)3軸径(Φmm)3全長(mm)50形状円筒首下長(mm)6先端角(°)0軸長(mm)41
超硬電着CBNバー(#325) CBNバー#325 TRUSCO超硬電着CBNバー(#325) CBNバー#325TRUSCO
4,998税込5,498
1本
当日出荷
仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000粒度325刃長(mm)3軸径(Φmm)3全長(mm)50形状円筒首下長(mm)6先端角(°)0軸長(mm)41
超硬電着CBNバー(#600) CBNバー#600 TRUSCO超硬電着CBNバー(#600) CBNバー#600TRUSCO
4,998税込5,498
1本
当日出荷
仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
形状円筒質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41先端角(°)0首下長(mm)6
配線カバーコネクタ(繋ぎタイプ) TRUSCO配線カバーコネクタ(繋ぎタイプ)TRUSCO
229税込252
1個
当日出荷
材質ABS樹脂
配線カバーコネクタ(エンドタイプ) TRUSCO配線カバーコネクタ(エンドタイプ)TRUSCO
62税込68
1個
当日出荷
材質ABS樹脂
フリーハンガーラック用フリーバー TRUSCOフリーハンガーラック用フリーバーTRUSCO
2,498税込2,748
1本
当日出荷
付属品取付用ねじ2組トラスコ品番257-3356適合機種フリーハンガーラック材質スチール(クロムメッキ仕上げ)高さ(mm)32品名フリーバー奥行(mm)14間口(mm)890最大積載量(kg)5(/本)
横型バンラックケースM型(奥行307) 4列6段 透明引出 TRUSCO横型バンラックケースM型(奥行307) 4列6段 透明引出TRUSCO
82,980税込91,278
1台
翌日出荷
横型タイプの部品管理ケースです。奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。
付属品見出しカード:引出し1個につき1枚付仕切板:引出し1個につき1枚付トラスコ品番393-7372質量(kg)26.7透明高さ(mm)890材質(本体)スチール奥行(mm)307間口(mm)592引出し数MM-1N 24個最大積載量(kg)240荷姿完成品材質(引出し)AS樹脂色(本体)ホワイト外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)592×307×890
引出しユニット553×605 透明引出 A-1X28個 TRUSCO引出しユニット553×605 透明引出 A-1X28個TRUSCO
56,980税込62,678
1台
翌日出荷
横型タイプの部品管理ケースです。奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。
付属品各引出しに仕切板・見出しカード各1枚付トラスコ品番393-7470質量(kg)20透明高さ(mm)605材質(本体)スチール奥行(mm)307間口(mm)553引出し数A-1 4列7段最大積載量(kg)210荷姿完成品引出し組合せA-1 28個材質(引出し)AS樹脂色(本体)ホワイト外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)553×307×605
横型バンラックケースM型 引出しユニット ストッパー付4段タイプ TRUSCO横型バンラックケースM型 引出しユニット ストッパー付4段タイプTRUSCO
57,980税込63,778
1台
当日出荷
横型タイプの部品管理ケースです。奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。
仕様完成品付属品各引き出しに仕切板・見出しカード各1枚付透明高さ(mm)609材質(本体)スチール奥行(mm)307間口(mm)592段数4材質(引出し)AS樹脂色(本体)ホワイト外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)592×307×609
横型バンラックケースM型(奥行307) 6列4段 透明引出 TRUSCO横型バンラックケースM型(奥行307) 6列4段 透明引出TRUSCO
79,980税込87,978
1台
翌日出荷
横型タイプの部品管理ケースです。奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。
付属品見出しカード:引出し1個につき1枚付仕切板:引出し1個につき1枚付トラスコ品番393-7411質量(kg)25.4透明高さ(mm)609材質(本体)スチール奥行(mm)307間口(mm)854引出し数MM-1N 24個最大積載量(kg)160荷姿完成品材質(引出し)AS樹脂色(本体)ホワイト外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)854×307×609
引出しユニット795×605 透明引出 A-1X42個 TRUSCO引出しユニット795×605 透明引出 A-1X42個TRUSCO
79,980税込87,978
1台
翌日出荷
横型タイプの部品管理ケースです。奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。
付属品各引出しに仕切板・見出しカード各1枚付トラスコ品番393-7518質量(kg)28.5透明高さ(mm)605材質(本体)スチール奥行(mm)307間口(mm)795引出し数A-1 6列7段最大積載量(kg)210荷姿完成品引出し組合せA-1 42個材質(引出し)AS樹脂色(本体)ホワイト外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)795×307×605
ギヤプーラ用ボルト・ナット(4本セット) TRUSCOギヤプーラ用ボルト・ナット(4本セット)TRUSCO
489税込538
1セット
当日出荷
適合機種TGP型用種別ボルト・ナット(4本セット)
TSF40用アジャスタキャスタープレート TRUSCOTSF40用アジャスタキャスタープレートTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
フレームにナットを入れボルトでプレートを固定することでアジャスタとキャスターを簡単に取り付けられます。ボルト(六角穴付ボルトM8X20)、ナット(TSFB004もしくはTSFBNEL8)、アジャスタ(M16仕様)は別売りです。キャスタの取り付けピッチを確認ください。
トラスコ品番161-3573適合機種TSF40材質アルミダイカスト質量(g)440アジャスターM16(別売)適合ボルト六角穴付きボルト