カテゴリ
- 保管用品(2)
- 作業服(2)
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- CKD(9)
- ELPA(6)
- IDEC(和泉電気)(20)
- INAX(LIXIL)(10)
- MAZDA(マツダ)(24)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- PLUS(プラス)[文具](4)
- SMC(323)
- TOTO(12)
- YAMAHA(ヤマハ)(78)
- イトーキ(30)
- ケナメタル(4)
- サカエ(4)
- フジキン(8)
- ユーエイキャスター(5)
- 渡辺電機工業(10)
- 神保電器(18)
- 象印マホービン(4)
- ブランドをもっと見る
「bn-w」の検索結果

組立用ステンレスボルト・ナット
TRUSCO(3件のレビュー)¥69税込¥761セット当日出荷トラスコ品番507-3031材質ステンレス(SUS304)摘要トラス6×12mm質量(g)12質量(g/セット)12
防炎フリースロングネックウォーマー
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。用途溶接、溶断、火気のある現場に。トラスコ品番473-0888材質ポリエステル100%(防炎素材Max Dyna使用)幅(mm)305(上部)全長(mm)300(上部)色グレーサイズフリー特性防炎
防炎フリースロングネックウォーマー
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用しています。防寒性に優れたフリース生地でも、驚きの防炎効果を発揮します。フリース二重生地で防風効果に優れています。用途溶接、溶断、火気のある現場に。トラスコ品番472-1382材質ポリエステル100%(防炎素材Max Dyna使用)幅(mm)305(上部)全長(mm)300(上部)色ブラックサイズフリー特性防炎
”フリーハンガーラック”
TRUSCO¥56,980税込¥62,6781台翌日出荷工場の作業工具の管理やヘルメット掛け、コンセントコード、エアホース、長尺品の保管に便利です。付属品FHR-S100 3本、FHR-W200 2本、FHR-S150 3本、FHR-S 2本、FHR-S200 2本、FHR-BN 5本トラスコ品番257-3355材質スチール(粉体塗装)高さ(mm)1644奥行(mm)400間口(mm)900取付ピッチ(mm)50色(本体)ホワイトアジャスター調整範囲(mm)10最大積載量(kg/台)30