カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(20)
- 防炎シート(19)
絞り込み
シートサイズ(横×縦)(m)
- 0.1×1(1)
- 0.1×10(1)
- 0.2×10(1)
- 0.5×1(1)
- 0.5×10(1)
- 0.51×30(1)
- 0.9×50(2)
- 0.92×1(1)
- 1.1×1(1)
- 1.8×1.8(3)
- 1.8×3.6(4)
- 1.8×5.4(5)
- 1.8×50(5)
- 2×1(2)
- 2.7×3.6(4)
- 3.6×5.4(7)
- 5.4×5.4(5)
- 5.4×7.2(5)
- 7.2×7.2(2)
- 10×10(4)
- シートサイズ(横×縦)(m)をもっと見る
色
オレンジ(1)
クリア(2)
グリーン(2)
グレー(4)
シルバー(2)
ブラック(4)
ブルー(5)
ホワイト(12)
形状

ロールタイプ(8)

折りたたみタイプ(12)
特性
- 採光(1)
- 耐UV(1)
- 耐候(3)
- 防水・耐水(1)
- 防炎(11)
厚さ(mm)
- 0.1~0.2未満(4)
- 0.2~0.3未満(5)
- 0.3~0.4未満(6)
- 0.7~0.8未満(2)
- 0.9~1.0未満(1)
厚さ(シート番手)
- #2500(2)
- その他(1)
#2500・その他
ハトメピッチ(mm)
- 450(1)
450
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(5)
- ユタカメイク(14)
- 萩原工業(18)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(2)
- エスコ(28)
- 三高(1)
- アイネット(5)
- 上村産業(上村シート)(2)
- アイモニカ(4)
- 菊地シート(8)
- キョーワ(ネット)(6)
- アキレス(5)
- グリーンクロス(4)
- モリリン(3)
- 大成ファインケミカル(3)
- 吉野(2)
- 萩原(2)
- 大塚刷毛製造(1)
- オカモト(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「bouennsi-to」の検索結果

エコノミー白防炎シート
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1枚ほか当日出荷ポリエステル基布にPVCコーティングを施した白防炎シートです。用途建築、建設現場の養生や目隠しに。材質シート:ポリエステル基布+PVCコーティング、ハトメ:アルミ(内径12mm)厚さ(mm)0.25色白タイプシートタイプ引裂強度(N)縦:88.3、横:68.7認定番号防炎表示者認定番号:AFE230435
防炎シート(建築工事用養生シート)
TRUSCO(4件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1枚当日出荷から翌々日出荷ポリエステル基布に塩ビ防炎加工された原布を基に作られています。 消防法で定められた防炎物品(防炎2類)用途燃料油等の保安規制区域内。 可燃物類の仮置場で飛散防止または雨水対策で覆う場合。色ホワイトハトメピッチ(mm)450ハトメ内径(mm)12厚さ(mm)0.3材質(ハトメ)アルミ材質(シート)ポリエステル基布(塩化ビニールコーティング)規格防炎2類形状折りたたみタイプ認定番号(消防庁登録者番号)AFE-27-0504特性防炎ハトメアルミハトメ
カラーターポリンシート(防炎Ⅱ類)
TRUSCO(2件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1枚ほか当日出荷から9日以内出荷産業用強力ポリエステル基布に、特別設計の塩化ビニール樹脂をコーティング加工したシートです。 耐久性・耐候性・防水性に優れたターポリンシートです。 6色のカラーバリエーションで用途に合った使い分けができます。用途簡易間仕切り用、養生シート、機械などの各種カバー、簡易倉庫の被覆に形状折りたたみタイプ引裂強度(N)縦69、横69
超軽量防炎シート
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1枚当日出荷一般的な防炎性のクロスに比べて軽量なため、持ち運びの作業負担を軽減します。防炎性能がある養生用クロスです。耐薬品性があり、剥離剤に耐性があるため塗装工事の養生に最適です。用途橋梁足場の床壁面養生や建築、建設工事での養生カバーなどに。材質ポリエチレン(PE)形状折りたたみタイプ色ホワイトシート厚さ(mm)015RoHS指令(10物質対応)対応特性防炎、軽量
防炎シートαロールタイプ
TRUSCO¥22,980~税込¥25,278~1本ほか当日出荷から翌日出荷軽量で作業性が向上します。焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。風合いがしなやかで、シワがつきにくいシートです。寒冷地や猛暑となる現場でも使用可能です。使用環境温度:-40℃~60℃で寒冷地でも使用可能です。用途建築、建設などの壁面養生に形状ロールタイプ
消火クロス
TRUSCO¥6,898税込¥7,5881枚当日出荷不燃性のシリカ繊維100%製で火元に被せることで酸素を遮断し素早く消火します。消火器と違い粉末剤や液剤など、後片付けの必要がありません。避難時などに頭や体を覆うことで、火から体を守ります。用途火災発生時の初期消火や避難用として。トラスコ品番248-6867材質シリカ繊維(朱子織)厚さ(mm)0.73質量(kg)0.6色白適合規格JIS Z 2150防炎1級試験合格寸法(幅W×長さL)(m)0.92×1呼び寸法(縦×横)(m)0.92×1アズワン品番65-2004-61
#2500防炎ブルーシート
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1枚ほか当日出荷から翌日出荷ブルーシートに防炎機能を追加しました。用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、または、資材のカバーや火災対策用の野積みカバーなど。厚さ(mm)0.19色ブルー番手#2500耐久性(年)1特性防炎仕様防炎表示者認定番号:AFE330085防炎性能試験番号C2150021
防炎エコノミーシートロール
TRUSCO¥11,980~税込¥13,178~1巻当日出荷から翌日出荷低コスト、ロール仕様の白防炎シートです。 ハトメなしのロールタイプ仕様の為、必要な現場の状況に合わせてカットすることで、経済的な使用が可能です。用途建築現場、目隠シートなどに材質ポリエステル(PVCコーティング)形状ロールタイプ厚さ(mm)0.27色ホワイト
ブルーシートカバー(ボックス型・防炎)
TRUSCO¥5,498~税込¥6,048~1枚当日出荷防炎ブルーシートにひもを通して、縛って覆うことができます。用途養生に。保管用に。雨よけ、埃除けとして。色ブルー引張強度270×475番手#2500耐久性(年)1特性防炎形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.19
防炎メッシュシート
TRUSCO¥2,898~税込¥3,188~1枚当日出荷JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎メッシュシートです。低層~中層住宅の養生用として使用可能です。メッシュなので通気性に優れています。ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしています。消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。用途建築工事養生用として。塗装工事用(飛散防止)として。粉じん、ホコリ除けとして。材質シート:ポリエステル+塩ビ(PVC)コーティング、ハトメ:アルミ形状折り畳みタイプ厚さ(mm)0.22引張強度縦490N/3cm以上、横490N/3cm以上ハトメピッチ(cm)45ハトメ内径(mm)12特性防炎引裂強度縦24.5N以上、横24.5N以上
白防炎シート
TRUSCO¥4,198~税込¥4,618~1枚ほか当日出荷から翌日出荷防炎[[R2]]類の規格をクリアした白防炎シートです。材質シート:ポリエステル+塩ビ(PVC)コーティング、ハトメ:アルミ(内径12mm)厚さ(mm)0.28色白引裂強度(N)縦:24.5以上、横:24.5以上認定番号防炎表示者認定番号:AFE230435引張強度(N/3cm)縦:490以上、横:490以上
超軽量防炎クロス
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から翌日出荷一般的な防炎性のクロスに比べて軽量なため、持ち運びの作業負担を軽減します。防炎性能がある養生用クロスです。1メートル間隔にラインがあり、床養生時の間隔確保の目安になります。用途橋梁足場の床壁面養生や建築、建設工事での養生カバーなどに。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.15色ホワイト長さ(m)50引裂強度(N)【縦】60【横】80耐久性(年)約2年引張強度(N/3cm)【縦】180【横】350
防炎シートロール巻
TRUSCO¥74,980税込¥82,4781本翌日出荷通称ブルーシートといわれている非防炎性シートは可燃物であり、火気を使用する作業の近辺では火災発生のおそれがあり危険とされています。TRUSCO 防炎シートはポリエステル基布に塩ビ防炎加工された原布を基に作られています。基布は(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 試験番号 CT870011号。用途タービン建屋内のすべての場所。ボイラー回り。燃料油等の保安規制区域内。可燃物類の仮置場で飛散防止または雨水対策で覆う場合。その他工事実施部署。カーテン製作、その他別作製造も可能です。材質/仕上ポリエステル基布(塩化ビニールコーティング)質量(kg)30.0シート厚さ(mm)0.3寸法(m)1.87×50トラスコ品番120-4416形状ロールタイプ色ブルー長さ(m)50引張強度縦558N/3cm、横562N/3cm幅(m)1.87特性防炎、耐候引裂強度縦68N、横58Nハトメなし
防炎シートα軽量
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷軽量で作業性が向上します。強度が高く光透過性に優れています。焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。使用環境温度:-40℃~60℃で寒冷地でも使用可能です。用途建築、建設などの壁面養生に。色ブルー厚さ(mm)0.3mm引張強度縦645N/3cm、横639N/3cm認定番号AFE3300852018年トラスコ掲載ページ6 1620引裂強度縦230N、横205N
不燃認定シリカクロス(片面樹脂コーティング)
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1枚ほか当日出荷国土交通大臣による不燃認定品です。樹脂コーティングを施しているため、反射を嫌う場所での使用が可能です。用途ケーブル、パイプ、ダクトなどの火災予防対策として材質シリカクロス/片面樹脂コーティング厚さ(mm)0.7色シルバー/ブラック適合規格JIS A 1323 A種適合品
不燃認定両面シリコンコーティングシート
TRUSCO(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1枚ほか5日以内出荷不燃認定品です。耐寒-70℃~耐熱200℃の広い範囲で使用可能です。両面シリコンコーティングで、耐熱性・耐候性に優れています。用途間仕切り用としてや、養生用、防炎用として。色白色半透明厚さ(mm)0.24mm仕様ガラス基布 両面シリコンコーティング、JIS A 1323 C種合格品、ハトメなし材質ガラス基布、両面シリコンコーティングハトメ数なし引張強度縦1900N/3cm、横1500N/3cm2018年トラスコ掲載ページ6 1626
不燃認定両面塩ビコーティングシート
TRUSCO¥17,980~税込¥19,778~1枚ほか5日以内出荷から31日以内出荷不燃認定品です。用途養生用シートとして。色白色半透明厚さ(mm)0.18mm仕様ガラス基布 両面塩ビコーティング、ハトメなし材質ガラス基布、両面塩ビコーティングハトメ数なし引張強度縦1230N/3cm、横1080N/3cm幅(m)2.042018年トラスコ掲載ページ6 1626
不燃認定シリカクロス 片面樹脂コーティング
TRUSCO¥21,980~税込¥24,178~1枚ほか5日以内出荷不燃認定品です。樹脂コーティングを施しているため、反射を嫌う場所での使用が可能です。用途高温炉の輻射熱対策のカーテン、間仕切りとして。延焼防止対策シート、カバーとして。ケーブルなどの火災予防対策として。溶接・溶断時のノロ、火花除けシートとして。色シルバー/黒仕様片面樹脂コーティング、厚み0.7mm、JIS A 1323 A種合格品、ハトメなし材質シリカクロス、片面樹脂コーティングハトメ数なし幅(m)1.12018年トラスコ掲載ページ6 1626
UV防炎シート”10年シート”(ODグリーン/ブラック)
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801枚翌々日出荷形状折りたたみタイプ特性耐UV、防炎厚さ(mm)0.99トラスコ品番437-7451質量(kg)13.7長さ(m)5.4ハトメ数20個ハトメピッチ(cm)90幅(m)3.6