カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- MTセキュリティジャパン(11)
- メディアカバーマーケット(2)
- Panaracer(パナレーサー)(1)
- GIVI(ジビ)(1)
- HenlyBegins(ヘンリービギンズ)(1)
- DEEPCOOL(1)
- コバルテック(1)
「br-320l」の検索結果

ブローガンロング L型
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。手元でのレバー操作で簡単流量調整。エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。用途エアブロートラスコ品番231-4762全長(mm)467材質(本体)ポリアセタール質量(g)141使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)320使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)4.0材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅常用使用圧力(MPa)1.6ノズル形状ロング、L型エアー取付口Rc1/4