カテゴリ
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- VISHAY(11)
- SHIMANO(シマノ)(9)
- 日本ケミコン(2)
- SCHURTER(2)
- トムス(2)
- オーム電機(1)
- ルビコン(1)
- カシムラ(1)
- GENTOS(1)
- GALFER(ガルファー)(1)
- EPCOS(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- J-LikeProduct(ジェイライクプロダクト)(1)
- SPTA(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「br-4700」の検索結果
特価

ボラゾンインターナルバー ロングタイプ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281本翌々日出荷シャンク径3mmです。ヌープ硬度約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBNもダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。用途適合被削材:炭素鋼、合金工具鋼、高速度工具鋼、軸受鋼、肌焼鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼。トラスコ品番286-8121軸径(Φmm)3粒度120全長(mm)80最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000刃長(mm)6刃径(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応