カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 梱包用品(2)
- テープ(1)
- 安全用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- KITO(キトー)(14)
- KTC(31)
- MSTコーポレーション(16)
- SUSUMU(12)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
- さくら電子(12)
- イスカル(10)
- エスコ(80)
- コクヨ(21)
- サンクリエイト(17)
- サンワサプライ(12)
- シロクマ(21)
- セコ・ツールズ・ジャパン(24)
- ニチコン(24)
- メディアカバーマーケット(2,977)
- 住友電工ハードメタル(18)
- 右下精器製造(15)
- 大阪魂(99)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bt-1」の検索結果

ヘクスローブビット(マグネット入り)
TRUSCO¥459税込¥5051本当日出荷オリジナル特殊合金鋼を使用しており、優秀な耐久性を発揮いたします。 耐久性抜群の長寿命タイプです。 いじり止めネジにも対応です。 JIS規格及びJCIS規格などに基づき、厳しい寸法精度で製作し、ネジとのかん合は抜群です。材質オリジナル特殊合金全長(mm)65先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
携帯用結束バンド"しめしめシリーズ"用ベルト
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381箱(2個)当日出荷用途電気工事、配線の結束作業に。エアー配管、ホースの結束及び固定に。機械設備関係の配線の結束及び固定に。簡単な梱包作業に。セット内容白ベルト4.5mm×100m×1ヶ白ベルト4.5mm×15m×2ヶ白クリップ200ヶボディ1ヶ白ベルト4.5mm×15m×1ヶ白クリップ100ヶ幅(mm)4.5材質/仕上本体:ABS樹脂 ベルト:66ナイロン樹脂 クリップ:ポリアセタール樹脂色白摘要ベルトのみRoHS指令(10物質対応)対応
竹製ガードバー
TRUSCO¥419税込¥4611本当日出荷天然素材の竹で出来たガードバーのため、環境にも優しく、景観を気にされる場所にも適した商品です。 ポリエチレン製と違い、廃棄しやすい素材です。 しゅろ縄で出来たリング部をコーンに通すだけで簡単に設置できます。用途竹製で出来たガードバーのため、環境にも優しく、景観を気にされる場所にも適した商品です。材質/仕上竹、しゅろ縄直径(Φmm)23~26
剥がせる耐熱ブチルテープ
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381巻当日出荷従来のブチルテープと初期比較すると粘着力が小さいため、剥がすことが可能です。 手につきにくいため作業しやすいです。 ブチルゴム特有の柔軟性、電気絶縁性に加え耐熱性を備えています。用途定期的なメンテナンスが必要なシール部に。シーラントの代用として。厚さ(mm)2使用温度範囲(℃)120本体厚さ(mm)120
しめしめ45用ベルト
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381パック(2巻)当日出荷脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。用途電気工事・配線等の結束作業。材質耐候性ナイロン66幅(mm)4.5色黒ベルト幅(mm)4.5
SGP用UボルトW3/8ステンレス
TRUSCO(4件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。付属品3/8ナット 2個仕様バレル仕上げ材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Uボルト
PCU用UボルトW3/8ステンレス
TRUSCO(1件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。用途PC管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。付属品3/8ナット 2個仕様バレル仕上げ材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Uボルト
PCU用UボルトW3/8ユニクロ
TRUSCO(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。用途PC管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。付属品3/8ナット 2個仕様クロメート材質/仕上鉄種類Uボルト呼び径(B)1/2呼び径(A)15
SGP管用Uボルト
TRUSCO¥249~税込¥274~1個当日出荷U字金具の代表的な製品です。 配管支持金具としては、最も古くからのスタンダードな製品です。用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。横配管、縦配管にも利用できます。セット内容3/8ナット 2個材質スチール(SWCH)寸法d(mm)W3/8寸法E(mm)8.3