カテゴリ
- 物流用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 切削工具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- BIG DAISHOWA(64)
- ELPA(5)
- KTC(53)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(7)
- MSTコーポレーション(81)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
- イスカル(14)
- エスコ(6)
- オーハウス(7)
- カトウ工機(11)
- ダイヘン(36)
- ヒューイット(9)
- マンヨーツール(6)
- メディアカバーマーケット(25)
- ユキワ精工(28)
- 大阪魂(14)
- 日研工作所(93)
- 日進(9)
- ブランドをもっと見る
「bt30」の検索結果
特価

ヘクスローブビット(マグネット入り)
TRUSCO¥459税込¥5051本当日出荷オリジナル特殊合金鋼を使用しており、優秀な耐久性を発揮いたします。 耐久性抜群の長寿命タイプです。 いじり止めネジにも対応です。 JIS規格及びJCIS規格などに基づき、厳しい寸法精度で製作し、ネジとのかん合は抜群です。材質オリジナル特殊合金全長(mm)65先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
剥がせる耐熱ブチルテープ
TRUSCO¥5,298税込¥5,8281巻当日出荷従来のブチルテープと初期比較すると粘着力が小さいため、剥がすことが可能です。 手につきにくいため作業しやすいです。 ブチルゴム特有の柔軟性、電気絶縁性に加え耐熱性を備えています。用途定期的なメンテナンスが必要なシール部に。シーラントの代用として。厚さ(mm)2使用温度範囲(℃)120本体厚さ(mm)120


ワゴン用ツーリングケース
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷ワゴンの棚板や卓上に載せて使用できるツーリングBOXです。ツーリング交換時の機械への脱着が容易で取手付のため移動も簡単です。ワゴンの棚板や卓上に載せて使用できるツーリングBOXです。ツーリング交換時の機械への脱着が容易で取手付のため移動も簡単です。仕様BT・NT兼用高さ(mm)188材質(車輪)ウレタン奥行(mm)145間口(mm)390材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装)材質(支柱)スチール(焼き付け塗装)材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上)
グリップアンカー吋
TRUSCO¥739税込¥8131パック(8本)当日出荷仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。材質(本体)スチール適合材コンクリート