カテゴリ
- 物流用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 保管用品(1)
- 切削工具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- 日研工作所(179)
- MSTコーポレーション(101)
- BIG DAISHOWA(89)
- イスカル(38)
- KTC(34)
- ユキワ精工(26)
- ニチコン(24)
- セコ・ツールズ・ジャパン(22)
- オーハウス(18)
- サンドビック(18)
- マンヨーツール(17)
- カトウ工機(15)
- ダイヘン(13)
- 田倉工具(13)
- タンガロイ(11)
- 聖和精機(9)
- ヒューイット(9)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
- ブランドをもっと見る
「bt40」の検索結果

ヘクスローブビット(マグネット入り)
TRUSCO¥459税込¥5051本当日出荷オリジナル特殊合金鋼を使用しており、優秀な耐久性を発揮いたします。 耐久性抜群の長寿命タイプです。 いじり止めネジにも対応です。 JIS規格及びJCIS規格などに基づき、厳しい寸法精度で製作し、ネジとのかん合は抜群です。材質オリジナル特殊合金全長(mm)65先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
SGP用UボルトW3/8ステンレス
TRUSCO(4件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。付属品3/8ナット 2個仕様バレル仕上げ材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Uボルト
PCU用UボルトW3/8ユニクロ
TRUSCO(1件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。用途PC管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。付属品3/8ナット 2個仕様クロメート材質/仕上鉄種類Uボルト呼び径(B)1/2呼び径(A)15
PCU用UボルトW3/8ステンレス
TRUSCO(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。用途PC管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。付属品3/8ナット 2個仕様バレル仕上げ材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Uボルト
SGP管用Uボルト
TRUSCO¥289税込¥3181個当日出荷U字金具の代表的な製品です。 配管支持金具としては、最も古くからのスタンダードな製品です。用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。横配管、縦配管にも利用できます。セット内容3/8ナット 2個材質スチール(SWCH)寸法d(mm)W3/8寸法E(mm)8.3
ワゴン用ツーリングケース
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から翌日出荷ワゴンの棚板や卓上に載せて使用できるツーリングBOXです。ツーリング交換時の機械への脱着が容易で取手付のため移動も簡単です。ワゴンの棚板や卓上に載せて使用できるツーリングBOXです。ツーリング交換時の機械への脱着が容易で取手付のため移動も簡単です。仕様BT・NT兼用高さ(mm)188材質(車輪)ウレタン奥行(mm)145間口(mm)390材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装)材質(支柱)スチール(焼き付け塗装)材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上)
フェニックスワゴン(ツーリングタイプ)HSKタイプ
TRUSCO¥44,980税込¥49,4781台当日出荷から9日以内出荷材質本体:スチール(抗菌粉体塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタン高さ(mm)880奥行(mm)400間口(mm)600均等荷重(kg)150棚段【ツーリング棚】1均等積載量(kg/段)100
グリップアンカー吋
TRUSCO¥739税込¥8131パック(4本)当日出荷仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。材質(本体)スチール適合材コンクリート