カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- HARWIN(38)
- ホンダ(18)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- グリーンクロス(8)
- HUBER & SUHNER(7)
- SMC(6)
- ニッサン(6)
- サンホープ(5)
- 東芝ライテック(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- SUS(エスユーエス)(4)
- TENRYU(天龍製鋸)(3)
- 日東電工(旧:Permacel)(3)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
- CONDOR(山崎産業)(3)
- スバル(3)
- Merck(メルクミリポア)(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「c-752」の検索結果

貫通端子台 貫通用
TRUSCO¥379~税込¥417~1個当日出荷電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)幅(mm)13色ブラック高さ(mm)22.5タイプ貫通用使用温度範囲-40℃~90℃定格300V-12A温度上昇30℃以下取付ピッチ(mm)7.62適合ビスM3絶縁抵抗DC500V 1000MΩ以上耐電圧(V)AC2500V 1分
貫通端子台 貫通用
TRUSCO¥479~税込¥527~1個当日出荷電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)色ブラックサイズビス:M3タイプ貫通用使用温度範囲-40℃~90℃温度上昇30℃以下絶縁抵抗DC500V 1000MΩ以上耐電圧(V)AC2500V 1分
貫通端子台 貫通用
TRUSCO¥259~税込¥285~1個翌々日出荷電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)幅(mm)13色ブラックサイズ【ビス】M3高さ(mm)22.5タイプ貫通用定格300V-12A取付ピッチ(mm)7.62RoHS指令(10物質対応)対応