カテゴリ
- 作業工具(101)
- 切削工具(52)
- 機構部品(48)
- 研磨材(40)
- ねじ・ボルト・釘(32)
- 物流用品(18)
- FA担当者のオススメ新商品(17)
- 作業服(15)
- 保管用品(12)
- 科学研究・開発用品(12)
- 厨房用品(10)
- メカニカル部品(10)
- オフィス家具(10)
- 溶接用品(9)
- 安全保護具(9)
- 事務用品(8)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 日用品(7)
- 安全用品(7)
- 安全標識(6)
- 測定用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 電動工具(5)
- 手袋(4)
- 建築金物(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 農具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 整備工具・収納(2)
- 洗車・清掃(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(110)
- BIGM(丸山製作所)(2,753)
- IKO(日本トムソン)(940)
- KHK(小原歯車工業)(413)
- KITO(キトー)(1,272)
- MAZDA(マツダ)(2,309)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(847)
- New-Era(ニューエラー)(1,531)
- S.I.C.(SHINDO)(735)
- SMC(16,433)
- YAMAHA(ヤマハ)(880)
- イトーキ(322)
- エスコ(717)
- コガネイ(2,287)
- コノエ(877)
- ノーブランド(429)
- ホンダ(2,594)
- 大阪魂(791)
- 日野自動車(329)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
「c×s」の検索結果
特価

ピックアップスケール
TRUSCO(7件のレビュー)¥309~税込¥340~1本当日出荷先端が曲がっているためつまみやすい形状です。インチ換算表付です。JIS1級品です。用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。仕様インチ換算表付材質ステンレス(SUS420J2)メモリピッチ下段(mm)1メモリピッチ上段(mm)1JIS規格取得取得済
カーシャンプー
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681箱(20L)当日出荷全ての車色に使用できるカーシャンプーでたっぷりの泡がボディーを傷つけず汚れだを強力に落とします。用途自動車ボディーの洗浄用付属品専用コック材質陰イオン系界面活性剤、防錆剤質量(kg)21内容量(L)20容器バックインボックス希釈倍率20~25倍希釈液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物
薄肉スペーサー S45C 黒染め
TRUSCO(5件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応



チェーンスタンド
TRUSCO(18件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷台の部分に、水または砂を入れることができます。(水:約3.3kg、砂:約4.8kg)用途区画整理やイベントなどあらゆる場所で。高さ(mm)837材質ポリエチレン(PE)幅(mm)255質量(g)500
マグネット金属クリップ
TRUSCO(1件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷強力マグネットを使用したスチール製のクリップです。耐久性にも優れ、書類をガッチリ掴んでしっかりととめられます。用途作業現場での仕様書・指示書・の取付けに役立ち、事務所での書類整理や資料等の掲示に便利です。色シルバー
平行キー両丸タイプ(S45C)
TRUSCO(8件のレビュー)¥229~税込¥252~1パック(5個)ほか当日出荷両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。材質機械構造用炭素鋼(S45C)形状両丸キータイプ両丸タイプ公差JIS B 1301
静電防止スプレー
TRUSCO(36件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1本(200mL)ほか当日出荷ドライタイプでべたつきがありません。速乾性です。用途機械類の誤作動防止、パソコンディスプレー、液晶画面のゴミ付着防止。プリンター紙詰まりの防止。カーテン、衣類の帯電防止、アクリル製の額縁やガラス表面のゴミ付着防止。仕様エアゾールタイプ(キリ状)成分エタノール色無色透明タイプ速乾使用温度範囲(℃)15~35容器スプレー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
ほうき・モップキャッチ 粘着テープタイプ
TRUSCO(9件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷ほうきやモップなどの柄の部分を押し込むだけでしっかり固定し、キチンと整理できます。用途モップ、ほうきなどの壁掛け収納。付属品-トラスコ品番450-7240材質金属板部:ステンレス幅(mm)50高さ(mm)50質量(g)40奥行(mm)35掛数(本)1取付け方法粘着テープ止め最大使用荷重(kg)2


不織布使い捨てシューズカバー
TRUSCO(6件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(50足)当日出荷工場や事務所への汚れの侵入を防ぎます。用途工場、事務所、清潔作業環境の汚れ防止適合24~28cm材質不織布(1層)区分使い捨てタイプショート
カウンターシンク
TRUSCO(10件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数3先端角(°)90表面処理ノンコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
キー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品)
TRUSCO(23件のレビュー)¥149~税込¥164~1本当日出荷必要な長さに切断し、ご使用いただけます。用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。材質機械構造用炭素鋼(S45C)長さ(mm)300形状両角キー公差JIS B 1301
ボンベカバー(酸素瓶用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷直射日光からボンベを守り、ボンベ内圧上昇を軽減します。TP1・TP2は防炎ターポリンを使用しておりますが、火花がかからない様にご使用下さい。SB1・SB2はポリエチレン(UVクロス)を使用しておりますので、絶対に火花を当てない様にご使用下さい(非防災)。長さ(mm)1250幅(mm)400寸法(mm)折径400×H1250摘要酸素瓶用
チェーンスタンド標識看板(無地)黄
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷チェーンスタンド(T-CS)に取り付けるだけで標識看板として使用できます。無地面ですのでシールやプレート等を状況にあわせて取り付ければ場所・用途を選ばず設置が可能です。用途区画整理やイベントなどあらゆる場所で。使用場所屋外使用可高さ(mm)457色イエロー材質ポリエチレン(PE)仕様チェーンがかけられる両サイドフック付適合チェーンスタンド:T-CSタイプトラスコ品番414-6506幅(mm)180質量(g)320奥行(mm)83生産国日本本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×83×457





ショルダーベルト
TRUSCO(10件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷様々なバッグ、バケツに取付可能なショルダーベルトです。材質ベルト:ポリエステル、フック:樹脂長さ(mm)1100幅(mm)38質量(g)65
ボールチェーン(ステンレス製)
TRUSCO(6件のレビュー)¥639~税込¥703~1本当日出荷チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。用途水栓用、プレートの吊り下げなど、水栓用・プレートの吊り下げ等
ボンベカバー(アセチレン瓶用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881枚当日出荷直射日光からボンベを守り、ボンベ内圧上昇を軽減します。TP1・TP2は防炎ターポリンを使用しておりますが、火花がかからない様にご使用下さい。(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 CT870011。SB1・SB2はポリエチレン(UVクロス)を使用しておりますので、絶対に火花を当てない様にご使用下さい(非防災)。幅(mm)440寸法(mm)折径440×H1000摘要アセチレン瓶用適合ボンベアセチレン瓶(7.0kg)
αスパッタクリンステンレス鋼
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(420mL)当日出荷ステンレス、アルミなどの薄板から厚板までの幅広い鋼材に使用できます。水性ベースのため、脱脂、水洗い等で塗膜が容易に除去でき、スプレー後の白い膜が残りません。用途ステンレス、アルミ、メッキ鋼材のスパッタ付着防止に。仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)成分無機粉末、水トラスコ品番157-9410色白容量(mL)420タイプステンレス鋼用使用温度範囲(℃)0~40容器スプレー危険物の類別非危険物原液量(mL)210
ワッシャー SUS304
TRUSCO¥179~税込¥197~1個当日出荷から9日以内出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整にRoHS指令(10物質対応)対応
エアージェット(1本ノズルセット)
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷切削液を使用しない冷却方式です。冷却空気は、外気から最大31℃低くなります。機械を使用しないので、故障がなく、メンテナンスが容易です。「渦動理論」を応用したドライ加工用冷却装置です。用途切削加工時の刃先冷却および被削物の冷却等に付属品ホースニップルトラスコ品番220-3669質量(g)450使用圧力(MPa)0.2~0.5空気消費量(L/min)190~440使用流体空気エアー接続口R1/4(PT1/4)吐出口1/8
バケツ入り カーシャンプー
TRUSCO¥5,598税込¥6,1581個当日出荷トラスコ品番114-4857材質内容成分:陰イオン界面活性剤、脂肪酸塩、無機塩質量(kg)5容量(kg)5危険物の類別非危険物
チェーンスタンド(白)
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481本当日出荷台の部分に、水または砂を入れることができます(水:約3.3kg、砂:約4.8kg)。トラスコ品番342-9997幅(mm)255質量(g)500
ガラス用衝突防止シール
TRUSCO(1件のレビュー)¥569税込¥6261袋(60枚)ほか当日出荷透明ガラスや扉に貼ることによって、衝突を防ぐ目的のシールです。 窓ガラスなどの装飾としても使用できます。 裏面(糊面)も表面と同様の銀色なので、1枚で前と後ろから確認することができます。用途衝突防止。装飾。材質/仕上ポリエステル色銀艶質量(g)8取付け方法粘着テープ粘着力(N/mm)15/25
ヘルメットバンド用識別カバー
TRUSCO¥489税込¥5381枚当日出荷ヘルメットバンドに取り付けることで、役割を分かりやすくします。用途職務や役割分けの目印として。材質/仕上PPフィルム質量(g)12縦(mm)68横(mm)274
ホワイトボードペーパー(粘着剤付) シートタイプ
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷手軽に施工できる粘着剤付きシートです。 離型紙に10mm方眼が印刷されていますのでカット時の目安になります。 ホワイトボードマーカーで書き消しできる高機能な磁性材です。 消去性、耐摩擦性、耐汚染性に優れてます。 はさみ、カッターで容易にカットできます。用途工場、店舗、オフィスのレイアウト設計パネルとして。 ホワイトボードとして。厚さ(mm)0.2材質/仕上スチール、ハードコートフィルム色白繰り返し・詰め替え対応
平行ピン(S45C)
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1パック(10本)ほか当日出荷断面が円形で側面が円筒になっている頭なしピンです。 ピン径の公差がプラス目のm6になっています。用途穴に差し込んで継手、位置決め、廻り止めなどに使用。材質/仕上S45C(生)タイプA種種類平行ピンA種m6
ステンレスクリーナー
TRUSCO(5件のレビュー)¥849税込¥9341本(420mL)当日出荷油汚れ、頑固な汚れにも泡で包み込むように溶かし、それをふき取るだけです。 サッシ、金属部はサビが発生しにくくなります。用途キッチンまわりの汚れおとし。 ステンレスに付着した油汚れおとし。仕様エアゾールタイプ(ムース状)成分溶剤トラスコ品番256-8390色白容量(mL)420タイプスプレー使用温度範囲常温容器スプレー主成分界面活性剤原液量(mL)378
ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ・曇り止め加工)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷用途薬品・溶剤などの取扱作業 刈払い作業 など眼及び顔全体を保護形状ヘルメット取付型防災面レンズ色クリアフレーム色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネート
L型クランプ(標準型)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1丁当日出荷スチール製Tハンドルの採用で締付けがスムーズです。材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ
コッピングソー285mm
TRUSCO(10件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷上下・左右・曲線切りが簡単にできる。用途鉄(HV400未満)・木・プラスチック材の切断。トラスコ品番215-7314材質ハンドル部:ABS樹脂全長(mm)285質量(g)184刃長(mm)160板厚(mm)1
S45C六角ナット
TRUSCO¥599税込¥6591セット(20個)ほか当日出荷S45C材に熱処理をし強度を強くしています。メッキ処理は行っていません。材質スチール(S45C)2018年トラスコ掲載ページ2 0427
溶接用透明プラスチックカバープレート
TRUSCO(3件のレビュー)¥439~税込¥483~1箱(2枚)ほか当日出荷軽くて割れにくく、傷にも強いです。スパッターがつきにくいです。耐衝撃性に優れ、遮光プレートへのスパッターの付着を防ぎます。用途透明のプラスチックカバープレートとして。適合機種HS、TPW-T、TPW-K材質ポリカーボネート厚さ(mm)1縦(mm)50横(mm)105遮光度-
まとめ買い キー材(S45C)
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1箱(10個)当日出荷必要な長さに切断して、ご使用いただけます。用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。材質機械構造用炭素鋼(S45C)長さ(mm)300寸法公差(幅)JIS B 1301
発熱インナー手袋
TRUSCO(17件のレビュー)¥399税込¥4391双当日出荷汗を吸って発熱する、ニュータイプ次世代防寒手袋。 東洋紡の吸湿発熱繊維エクスを使用。用途精密作業に。検査、組立作業に。厚さ(mm)約1.1(15ゲージ編)色グレー
カウンターシンク チタンコーティング
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。用途面取り。バリ取り。さら座ぐり被削材鉄・鋳物・ステンレス表面処理チタンコーティング面取角度90°刃先角度(°)90
コンビネーションスパナ
TRUSCO(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1丁ほか当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
スポットエアコン用保管カバー
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷オフシーズンのスポットエアコンの保管に最適です。 使用しない時期にスポットエアコン内部にホコリが溜まらないようにしっかり覆うことができます。用途スポットエアコンの保管用。 ホコリ除け、汚れ防止。トラスコ品番336-3104材質シルバーオックス(薄手生地使用)色シルバー質量(g)200タイプカバー品名保管カバー寸法(縦×横×高さ)(mm)480×440×1400
...