カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- FUMOTO(8)
- アソー(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- 近畿製作所(1)
- Meltec(大自工業)(1)
- SUN(1)
- BRIDGE[自動車用品](1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- SUN TOOL(1)
- 新日石トレーディング(1)
「c109sx」の検索結果
特価

ドレンコック ニップルタイプ
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷トラスコ品番287-8984接続口径R1/4全長(mm)36材質(本体)真鍮製(ニッケルメッキ)質量(g)50使用圧力(MPa)1.5使用流体空気主な用途エアー配管の中のドレン抜き。空気圧縮タンク等のドレン抜き。流体温度(℃)0~60