カテゴリ

  • 物流用品(161)
  • ねじ・ボルト・釘(31)
  • 溶接用品(13)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 清掃用品(8)
  • 梱包用品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 保管用品(4)
  • テープ(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • オフィス家具(2)
  • 建築金物(2)
  • 手袋(2)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(41)
  • MAZDA(マツダ)(710)
  • EPSON(409)
  • エスコ(383)
  • 大阪魂(349)
  • ミツビシ(284)
  • Canon(282)
  • ノーブランド(280)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(258)
  • ADVANTEC(245)
  • トヨタ(241)
  • サンコーテクノ(226)
  • TOEX(LIXIL)(226)
  • Merck(メルクミリポア)(221)
  • 日本ナインスター(210)
  • ニッサン(206)
  • ナビス(アズワン)(206)
  • ホンダ(180)
  • カーシーカシマ(172)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ca-to」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
263件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペール缶用内容器3L TRUSCO

    ペール缶用内容器3L

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1袋(10枚)
    当日出荷
    トラスコ品番301-8822材質ポリプロピレン(PP)質量(g)220容量(L)3寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×130質量(g/個)22上部径(Φmm)190
  • ネット交換可能ゴミ置き場 TRUSCO

    ネット交換可能ゴミ置き場

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    商品タイプ本体(フレーム)・袋セット容量(L)450間口(mm)900奥行(mm)540高さ(mm)700材質ポリエチレン質量(kg)2.55
  • OPPテープ専用カートンシーラー(樹脂タイプ) TRUSCO

    OPPテープ専用カートンシーラー(樹脂タイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    カッター部はカバー付で安全です。 本体は樹脂製なので軽量です。
    仕様3インチ(76mm)紙管用適合(テープ)OPPトラスコ品番819-1345材質本体/樹脂、刃/高炭素鋼(SK85M)寸法(mm)63×150×250材質(本体)樹脂最大外径(mm)(テープ)125材質(刃)高炭素鋼(SK85M)最大テープ幅(mm)50材質(フラップ)ポリカーボネート
  • キャスターペール 2輪 TRUSCO

    キャスターペール 2輪

    TRUSCO(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    移動を楽にする車輪・ハンドル付です。ごみの臭いを防ぐパッキン付です。排水栓付です。フタワンハンドロック式です。フタ270度オープン機能です。70Lと90Lは連結が可能です。
    用途工場、倉庫の屋内・外での使用。ゴミ容器としての使用だけでなく、水産現場などでの物の運搬作業。材質(本体・フタ・ホイール・ハンドル)ポリプロピレン(PP)、(キャスター)エラストマー樹脂オレンジ種類キャスター付規格RoHS2
  • ダストワゴン TRUSCO

    ダストワゴン

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    種類ダストカー商品タイプ本体(フレーム)最大積載量(kg)30材質フレーム:スチール、キャスター:ゴム製(75mm)
  • ダストワゴン用ナイロン袋 大 TRUSCO

    ダストワゴン用ナイロン袋 大

    TRUSCO
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    種類ダストカー用袋商品タイプ袋のみ容量(L)236規格幅(mm)590サイズ(mm)590×590×680奥行(mm)590高さ(mm)680材質ナイロン、ハトメ穴:アルミ合金トラスコ品番281-1031適合本体TDSW-L質量(g)650色(袋)
  • キャスター取付金具 TRUSCO

    キャスター取付金具

    TRUSCO
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    キャスターはハンマーキャスターの自在ゴム車420A-30R50-BAR01(50mm、M12×P1.25)が取り付けられます。
    適合キャスター取付金具(1台分)トラスコ品番228-0264材質スチールシルバー摘要キャスター取付金具(1台分) キャスターは別売りです質量(g)730商品タイプオプション品
  • OPPテープ専用カートンシーラー(スチールタイプ) TRUSCO

    OPPテープ専用カートンシーラー(スチールタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-5928材質本体:スチール、刃:高炭素鋼(SK85M)、フラップ:ポリカーボネート替刃仕様210308A主な用途包装、梱包、識別最大テープ幅(mm)50最大テープ外径(Φmm)123適合紙管(mm)76
  • ダストワゴン用ナイロン袋 中 TRUSCO

    ダストワゴン用ナイロン袋 中

    TRUSCO
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番281-1049適合本体TDSW-M材質ハトメ穴:アルミ合金厚さ(mm)0.023高さ(mm)630質量(g)490種類ダストカー用袋奥行(mm)430容量(L)132間口(mm)490規格色(袋)縦(mm)1000横(mm)1000サイズ(mm)490×430×630商品タイプ袋のみ
  • ネット交換可能ゴミ置き場交換用ネット TRUSCO

    ネット交換可能ゴミ置き場交換用ネット

    TRUSCO
    6,798税込7,478
    1枚
    当日出荷
    商品タイプ本体(フレーム)・袋セット容量(L)450横(mm)900奥行(mm)520縦(mm)700材質ポリエチレン質量(g)735
  • クリーンカート専用袋 TRUSCO

    クリーンカート専用袋

    TRUSCO
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷
    質量(g)400容量(L)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×355×710商品タイプ袋のみ
  • 一次用(プレ)フィルター ろ材 TRUSCO

    一次用(プレ)フィルター ろ材

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1枚
    翌々日出荷
    工業用のエアフィルター、給気一次用プレフィルターです。 一般空調の外気処理や中性能フィルターの前処理に。
    用途事務所、ホテル、百貨店などのビル空調。 地下鉄や地下街の外気処理。 工場空調における外気処理。トラスコ品番207-4839材質ポリエステル幅(mm)605厚さ(mm)15質量(g)50長さ(m)605耐熱温度(℃)80度捕集効率(%)90アズワン品番64-8722-21初期圧力損失(Pa)100ろ過風速(m/s)2.57最終圧力損失(Pa)200定格風量(m3/min)56.6
  • カートリッジガン TRUSCO

    カートリッジガン

    TRUSCO(20件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷
    コーキングガンのスタンダードモデル。使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様。
    仕様ドリップレス仕様とは:バネの力で戻るので無駄な液ダレがありません。標準タイプ適合330mL用トラスコ品番103-7854全長(mm)325材質/仕上スチール質量(kg)0.5全高(mm)153危険物の類別非危険物
  • ポリカーボネート中空ボード TRUSCO

    ポリカーボネート中空ボード

    TRUSCO(9件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    ポリカーボネート樹脂製のため、耐久性に優れており丈夫です。 空気層を持つ中空構造なので断熱・保温性に優れています。 燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えれます。 耐候性に優れているため、透明感を長期間保ちます。 軽量のため、施工が容易です。
    用途トップライト(屋根採光)、玄関フード(囲い)、屋根(雨よけ)、パーテーション、照明カバーに。仕様両面UV加工材質ポリカーボネート樹脂幅(mm)910
  • オールアンカー TRUSCO

    オールアンカー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(8本)ほか
    当日出荷
    ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。
    用途コンクリート用。建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事等に。材質/仕上スチール適合材コンクリート
  • スパッタフェルト TRUSCO

    スパッタフェルト

    TRUSCO(10件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。 織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。 カット面がほつれません。
    用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)仕様A種合格品幅(mm)1000混率(%)耐炎繊維100
  • 芯棒打込み式アンカー オールアンカー TRUSCO

    芯棒打込み式アンカー オールアンカー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(4本)ほか
    当日出荷
    ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
    用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
  • マーカープレート TRUSCO

    マーカープレート

    TRUSCO(4件のレビュー)
    669税込736
    1袋(100枚)
    当日出荷
    表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
    用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品(94V-2)適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
  • ドンキーカート ストッパー付 固定ハンドルタイプ TRUSCO

    ドンキーカート ストッパー付 固定ハンドルタイプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単操作のスタンダードタイプのブレーキです。
    仕様ストッパー付材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)ストッパー付き材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール組立時間1人20分騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール
  • 数字ステッカー 透明 TRUSCO

    数字ステッカー 透明

    TRUSCO(12件のレビュー)
    169税込186
    1セット(3枚)ほか
    当日出荷
    屋内外使用可能です。番号管理に便利です。
    仕様粘着シール材質塩化ビニール(PVC)透明取付方式ステッカー
  • ハンドル回転式カートリッジガン TRUSCO

    ハンドル回転式カートリッジガン

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    作業効率を追求した360°ハンドル・回転機能付。 本体アルミダイキャスト製で軽量で取り扱いが便利。 ハンドルが360°回転するので、障害物のある所でもコーキングガンの支持位置を変えないで作業ができます。
    仕様360°ハンドル回転適合コーキング剤/330mlトラスコ品番227-7280全長(mm)353材質/仕上スチール質量(kg)0.68全高(mm)203危険物の類別非危険物
  • ポリカーボネート平板 TRUSCO

    ポリカーボネート平板

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    国産のポリカ板で、両面耐候(UV)仕様です。 衝撃強度に優れています。
    用途建築・産業・農業等の資材として。
  • ポリカーボネート平板 クリア TRUSCO

    ポリカーボネート平板 クリア

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    国産のポリカ板で、両面耐候(UV)仕様です。 耐熱・耐寒に優れておりー40℃~120℃の広い温度域で使用可能です。 衝撃強度に優れています。
    用途建築・産業・農業等の資材として。クリア
  • TRUSCO カートンエッジホルダー(4個入りセット) TRUSCO

    TRUSCO カートンエッジホルダー(4個入りセット)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    299税込329
    1セット(4個)
    当日出荷
    ダンボールのフタを固定できるので効率よく梱包作業ができます。梱包作業の便利グッズ。ダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。
    用途箱詰め作業にダンボール箱のフタの固定等トラスコ品番389-4631材質ABS樹脂長さ(mm)60幅(mm)45質量(g)56タイプマグネットなし品名段ボールクリップ
  • コンテナ台車 アルミカート ナイロンキャスター仕様 TRUSCO

    コンテナ台車 アルミカート ナイロンキャスター仕様

    TRUSCO(5件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    軽量で持ち運びが容易です。 アルミ材と樹脂製コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。
    用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。仕様完成品、50Lの折りたたみコンテナに対応材質キャスター金具:スチール車輪:ナイロンコーナー:ポリプロピレン(PP)連結バー:アルミ材質(車輪)ナイロンキャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個、取替キャスター(自在):TYSG-75N-NP、取替キャスター(自在ストッパー付):TYSG-75NS-NP材質(キャスター)スチール床面高さ(mm)147キャスター径(Φmm)75主な用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。特性軽量材質(連結バー)アルミ材質(コーナー)ポリプロピレン(PP)
  • 不燃断熱マット TRUSCO

    不燃断熱マット

    TRUSCO
    7,698税込8,468
    1枚
    当日出荷
    外材にスパッタシートゴールドアルファー(JISA1323A種に合格)と内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。外材のスパッタシートゴールドアルファーの生地であるシリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)は無機質のため、製品自体燃え上がることはありません。
    用途配管ロウ付けの作業に最適。自動車板金のボディのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。壁板、壁紙の焦げ事故を防止。塩ビ管の取り付け、細工に最適。Pタイル、塩ビ製の巾木を守ります。スパッタシートとの併用で一層効果的な作業ができます。種別断熱マット材質/仕上外材:スパッタシートゴールドアルファー(シリカ繊維)内材:セラミックブランケット連続耐熱温度(℃)1000瞬間耐熱温度(℃)1650
  • ワッシャー (ポリカーボネート) TRUSCO

    ワッシャー (ポリカーボネート)

    TRUSCO
    429税込472
    1袋(50個)
    当日出荷
    ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
    用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネート(PC)
  • シーティーアンカー(内部コーン式・スチール製) TRUSCO

    シーティーアンカー(内部コーン式・スチール製)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    699税込769
    1パック(6本)ほか
    当日出荷
    内部コーン式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。
    用途コンクリート用。 電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。表面処理三価クロメート仕上げ適合材コンクリート
  • グリップアンカー粍 TRUSCO

    グリップアンカー粍

    TRUSCO(1件のレビュー)
    579税込637
    1パック(6本)ほか
    当日出荷
    仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。
    用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。材質(本体)スチール適合材コンクリート
  • カートンカッター TRUSCO

    カートンカッター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷
    ストレッチフィルムやPPバンドを引っ掛けやすく、切断作業が簡単にできます。 カッターが手に触れないので安全です。 握りやすいカーブ形状です。 ひもを通せる穴付仕様です。
    トラスコ品番301-2719全長(mm)154質量(g)37
  • グリップアンカー ステンレス TRUSCO

    グリップアンカー ステンレス

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1パック(6本)ほか
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304相当)
  • プレス製運搬車 ドンキーカート(サイドハンドルタイプ) TRUSCO

    プレス製運搬車 ドンキーカート(サイドハンドルタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。
    仕様組立式 サイドハンドルタイプ材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)ブレーキ有無なし材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール組立時間1人30分特性長尺物搬送材質(荷台)スチールハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • プレス製運搬車ドンキーカート(サイドハンドルタイプ・ストッパー付) TRUSCO

    プレス製運搬車ドンキーカート(サイドハンドルタイプ・ストッパー付)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。ストッパー付
    ブレーキ有無ありブレーキ種類フットブレーキ材質(天板)塩化ビニル材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)特性長尺物搬送材質(荷台)スチールハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • 樹脂製運搬車グランカート(折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付) TRUSCO

    樹脂製運搬車グランカート(折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付)

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
    種別完成品材質(本体)再生ポリプロピレン樹脂材質(車輪)ゴムタイプストッパー付ブレーキ有無ありキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個材質(キャスター)スチール表面処理(ハンドル)粉体塗装使用キャスター4輪(自在×2、固定×2)ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチール特性耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • ドンキーカート (折りたたみ式ハンドルタイプ) TRUSCO

    ドンキーカート (折りたたみ式ハンドルタイプ)

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    スタンダードタイプの折たたみハンドルタイプで使用しない時は積み重ねて保管できます。
    付属品自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)タイプ折りたたみハンドルタイプキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)表面処理ハンドル:粉体塗装材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性省音、積み重ねて保管騒音対策あり材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • コンクリート釘 (亜鉛メッキ) TRUSCO

    コンクリート釘 (亜鉛メッキ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    629税込692
    1パック(13本)ほか
    当日出荷
    熱処理を施しているので材質はきわめて硬いです。
    用途コンクリート、ブロック、軽量形鋼、チーク材等へのパイプ、鉄板、木材、電器器具、サッシ等の取付。材質(本体)冷間圧造用炭素鋼線材(SWRCH40~45相当)表面処理電気亜鉛メッキ
  • PP糸巻きカートリッジフィルター TRUSCO

    PP糸巻きカートリッジフィルター

    TRUSCO
    639税込703
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ろ材・コア共にポリプロピレン製で酸・アルカリ等耐薬品性に優れ一般工業用水から純水装置の1次ろ過・有機溶剤・メッキ液等のろ過に使用可能です。
    用途洗浄水、工業用水のろ過。材質/仕上糸:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン内径(Φmm)30内径×外径(Φmm)30×62外径(Φmm)62最高使用温度(℃)60
  • ドンキーカート 2段式片袖タイプ TRUSCO

    ドンキーカート 2段式片袖タイプ

    TRUSCO
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    ピッキング作業に適しています。
  • ミニグリスガン(カートリッジグリス専用) TRUSCO

    ミニグリスガン(カートリッジグリス専用)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    カートリッジグリス専用タイプです。
    トラスコ品番799-2793全長(mm)180容量(mL)80質量(g)138容量(g)80吐出量(1回)0.54ccノズル長(mm)80最大圧力(MPa)6.89適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物
  • ドンキーカート 固定式 TRUSCO

    ドンキーカート 固定式

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    過酷な作業環境向けの固定ハンドルタイプです。
    仕様組立式固定ハンドルタイプ材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)タイプ組立式、固定ハンドルタイプ材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール組立時間1人20分材質(荷台)スチール