カテゴリ

  • 研磨材(4)
  • 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • Vesrah(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • KITACO(2)
  • ヤマヒロ(2)
  • プラス工具(1)
  • マキタ(1)
  • ミヤナガ(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • 外山電気(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • TAKEGAWA(武川)(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(1)
  • 阪上製作所(1)
  • SWAGE-LINE(1)
  • KSフィルター(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb-75」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動工具用カップブラシ TRUSCO

    電動工具用カップブラシ

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
    用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。材質真鍮メッキ鋼線適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
  • チューブブラシスパイラル型 TRUSCO

    チューブブラシスパイラル型

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。
    用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。材質毛材:ワイヤ鋼線、シャフト:スチール(亜鉛メッキ)
  • 電動工具用カップブラシステンレス TRUSCO

    電動工具用カップブラシステンレス

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
    用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。トラスコ品番124-7638材質SUS質量(g)310ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.3ねじ径(mm)10外径(Φmm)75金具径(mm)71適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
  • 電動工具用カップブラシ(砥粒入ナイロン) TRUSCO

    電動工具用カップブラシ(砥粒入ナイロン)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    金属線のブラシと比べ、線材の飛散が少なく、安全性を重視したカップブラシです 従来の砥粒入りナイロン線に比べ、摩耗熱によるワークへの焼きつきが少ない毛材を使用しています 金属線のブラシに比べ、軽量化が図られているので作業性が向上します。
    用途平面研磨用。塗装はがし、サビ落とし、溶接後の研磨。適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用トラスコ品番480-5666材質砥粒入ナイロン線質量(g)162ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)1.2ねじ径(mm)10外径(Φmm)75砥粒#80毛材砥粒入ナイロン線#80
  • 手締め結束ベルト しめしめセット TRUSCO

    手締め結束ベルト しめしめセット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    当日出荷
    フリーサイズに結束でき、ベルトが長尺のため結束しやすくなっています。66ナイロン樹脂で簡単に結束できます。総質量約1kgのため、持ち運びも容易です。
    用途梱包、荷造り。太物ケーブル(ラックの固定)の結束。土木関係(結束埋設)、建設現場での結束作業。パイプ類の束ね、シートの固定。材質ベルト・クリップ:ナイロン66色白摘要セット破断強度(kg)40仕様(適合温度範囲℃)-20 ~ 80