カテゴリ
- 制御機器(2)
- 保管用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- ELPA(1)
- NTB(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- ナリカ(1)
- スマートバリュー(1)
「cb-n03p」の検索結果

防水コネクタ ソケットハウジングCB-01シリーズ(中継・基板用・少量パック)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(10個)当日出荷から翌々日出荷パッキン内蔵で高い防水性を発揮します。 メス(ソケット)コンタクト専用のハウジングです。 プラグハウジングとの結合に使用します。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 小分けパックで少量購入が可能です。 2.5mmピッチの防水コネクタです。用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)15使用温度範囲(℃)-40~+105定格電流(A)3適合電線(mm2)(銅線)単線0.08~0.52適合コネクタメス(ソケット)適合電線範囲 AWG(#)AWG20~28
防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(中継用・少量パック)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(10個)当日出荷2.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 小分けパックで少量購入が可能です。用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)23.5材質/仕上ハウジング:PBT(UL94V-0)、端子:リン青銅/錫めっき、ピンブロック:ガラス入りPBT(UL94V-0)、黄銅/錫めっき、ワイヤー・ハウジングシール:シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-40~+105定格電流(A)3適合電線(mm2)(銅線)単線0.08~0.52適合コネクタオス(プラグ)適合電線範囲 AWG(#)AWG20~28
【まとめ買い】 VN型コンテナ
TRUSCO¥93,980税込¥103,3781セット(80個)9日以内出荷お得なまとめ買い品番です。工具・各種部品集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて使用することもできます。ずらして積み重ねることもできます。収納物を入れたまま積み重ねることができます。透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。用途部品など小物の管理に。パネルコンテナラック、UPR型パンチングラック対応小型容器。材質ポリプロピレン(PP)